摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
洗練された本物志向
すべての職人さんに使用されている鏝
厚さ(mm)0.5
速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
用途レンガ積み、モルタル塗り作業。
質量(g)260
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。
材質鏝板:焼入鋼 柄:木
高さ(mm)67
板厚(mm)0.3
材質(柄部)中首
黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け先丸鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
用途薄塗り仕上げ作業。
板厚(mm)0.3
仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着
材質(柄部)木
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができる。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
高さ(mm)67
板厚(mm)0.3
材質(柄部)中首
【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!。表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!。【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!。ある程度力を加えた塗り付け作業が可能です。歪みが出にくく丈夫です。角鏝の波が気になる方に。
用途土間の金鏝押さえや、錆の出やすい材料の土間仕上げに。
板厚(mm)0.4
背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途建物の基礎上部の仕上作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
板厚(mm)0.3
寸法・規格(mm)148
小さくて柄部も短いためバケツやペール缶などの端から材料を掻き出すのに最適です。小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。
材質鉄、木柄
全長(mm)220
質量(g)160
横幅(mm)92
丈(mm)96
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
板厚(mm)0.3
ディンプルソール
左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。
モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。
ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチック
タイプ先丸型
(カド)をなくした先丸形状により、塗り重ね部分に発生しやすい「つなぎ目」をムラ無く仕上げます。また、先端を活かしたパターン塗りにも最適です。
厚さ(mm)0.3
サイズ(mm)120
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
珪藻土等の薄塗り仕上げに。先が丸いので塗り跡が綺麗に仕上がります。背金にレーザーでスリットを入れることにより、柔軟性を大幅に向上。
厚さ(mm)0.3
元首タイプの外丸鏝です。元首タイプなので狭い場所、細い場所等に最適です。
用途コンクリートのカド出し・面引き作業。
初めての方でも簡単にきれいに塗れます。プラスチック製でお手入れも簡単です。広い面積の仕上げ塗りを効率よく行うことが出来ます。初めての方でも簡単にきれいに塗れます。
用途壁材の塗りつけ。
材質コテ板:プラスチック
材質(柄部)木
初めての方でも簡単にきれいに塗れます。プラスチック製でお手入れも簡単です。広い面積の仕上げ塗りを効率よく行うことが出来ます。初めての方でも簡単にきれいに塗れます。
用途壁材の塗りつけ。
材質コテ板:プラスチック、柄:木
タイプ広幅
サイズ(mm)240
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
左官・電気設備・水道配管・造園・土木等のプロの現場で活躍する巾70mmの超細巾モデルです。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
幅(mm)70
奥行(mm)70
板厚(mm)0.3
材質(柄部)中首
元首タイプの内丸鏝です。元首タイプなので狭い場所、細い場所等に最適です。
用途コンクリートのカド出し・面引き作業。
フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。フッ素加工を施しているため、すべりがよく使い易く、手入れも歓談です。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。
仕様ハードトランダム接着
材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄
板厚(mm)0.3
加工フッ素樹脂加工
柄中首
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途モルタル・センイ壁の仕上塗り用。
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木
サイズ(mm)330
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
幅の細い場所の作業が効率良くできます。狭い場所に最適な超細巾です。シンナー類で洗えます。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。背金が取れないハードトランダム接着です。
用途狭い場所および広い面積の仕上塗作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC)
幅(mm)70
板厚(mm)0.3
ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。職人さんに人気の黒柄仕様です。背金部分はレーザースリットが入っていて適度なしなりがあります。スーパーハード接着に背金が取れにくいです。有機溶剤で洗う事が出来ます。先丸型なので仕上げ時に波後が残りにくく使いやすいです。
用途壁の仕上塗り用。
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。
用途土間の鏝作業に
材質木製/ステンレス鋼
幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)0.3
狭い場所に最適な超細巾の先丸シゴキ鏝です。ハードトランダム接着で背金が取れにくいです。
用途モルタル押え・仕上・補修・修正・上塗り・シゴキ用の鏝。
材質柄部:PP、PVC
幅(mm)70
板厚(mm)0.3
超細幅のシゴキ鏝です。極薄で仕上げ作業に便利です。先端は先丸仕様で、仕上げ塗り時筋が入りにくい形状です。
用途仕上げ、補修の作業。
材質鏝板:ステンレス、柄:木柄
タイプ先丸形状
サイズ(mm)360
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
幅の細い場所の作業が効率良くできます。広い面積の仕上げ塗りにも効率良く塗れます。
モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類で洗えます。背金が取れないハードランダム接着です。
用途狭い場所および広い面積の仕上塗作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS420J2) 背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC)
板厚(mm)0.3
しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
厚さ(mm)0.3
背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途壁材の塗りつけ。
板厚(mm)0.3
しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
厚さ(mm)0.3
しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
厚さ(mm)0.5
洗練された本物志向
すべての職人さんに使用されている鏝
厚さ(mm)0.5
しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
厚さ(mm)0.5
しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
厚さ(mm)0.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ