こんなお得な商品も!

溶接面
モノタロウ
¥699
税込¥769
材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類溶接面(手持ち式)
仕様JIS規格外
適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
色赤
質量(g)300
タイプファイバー製 耐水
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×240×120
窓寸法(幅×高さ)(mm)約90×約40
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
出隅の作業に便利な内丸面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
材質鉄、木柄
寸法(mm)R54
全長(mm)150
質量(g)290
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
種類溶接面(手持ち式)
材質(本体)バルカナイズドファイバー
質量(g)270
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12
材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
材質超硬
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
材質超硬
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。
軸径(Φmm)6
形状ボーズ面
出隅の作業に便利な内丸面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
材質鉄、木柄
寸法(mm)R105
全長(mm)150
質量(g)390
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質柄部材質:天然木、鏝首・鏝板材質:炭素鋼
長さ(mm)【鏝】128
幅(mm)【鏝】35×35(内サイズ)
寸法(mm)128×55×82
質量(g)163
タイプ内丸面引鏝
柄長さ(mm)100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。
モミツケ加工が可能。
ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。
インサート交換式で、再研磨不要。
超硬チップで耐久性抜群。片ギンナンも可能。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。
軸径(Φmm)6
幅(mm)(ベアリング)12.7
超硬タイプなので長持ちします。
用途ベニヤボード等のくりぬきに。
材質スチール
先端形状1段フラッシュ片面
種類溶接面(手持ち式)
材質(本体)バルカナイズドファイバー
質量(g)310
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12
3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性
面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
ステンレス製の内丸面引鏝です。狭い場所、細い場所等に最適です。
用途コンクリートのカド出し・面引き作業。
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。印面は先が尖っており確実に刻印できます。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。スタンダードな刻印セットです。
セット内容0~9(9本)6・9兼用
材質炭素鋼(C45+C)
文字種別数字
種類溶接面(手持ち式)
材質(本体)パスコ(耐水性)
質量(g)310
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12
材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
R(角径)9mm
寸法(mm)80
板厚(mm)0.2
羽根幅(mm)50
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
壁面のカドの出っ張りを成型するために使用します。
用途出隅の仕上げ作業に
従来のパスコ製品の丸面H型やヘルメットA型(H)と同じく耐水性で、上質なコーティングを施しています。定番色ではない鮮やかな色の為、カスタマイズをご希望の方にお勧めです。
種類溶接面(手持ち式)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×21×16.5
ステンレス製の外丸面引鏝です。狭い場所、細い場所等に最適です。
用途コンクリートのカド出し・面引き作業。
種類溶接面(手持ち式)
材質(本体)バルカナイズドファイバー
質量(g)350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)39×27×22
種類溶接面(手持ち式)
材質(本体)バルカナイズドファイバー
質量(g)287
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×23
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.2
コンクリート作業のカド出しに最適です。コンクリートの角を美しく仕上げます。中首タイプです。
用途コンクリートのカド出し作業。
全長(mm)120
タイプ外丸
材質(柄部)木
建築物のR(曲)の部分の補修(R9mは直径9mmの円のRの事)、仕上げが早いです。
用途建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに
材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工
仕様角度90度に曲げた部分に各Rを付けている
質量(g)250
角度(°)90
羽根幅(mm)35
こて部全長(mm)150
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ