ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質/仕上軟質ビニール
仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重
質量(g)21
寸法(縦×横)(mm)95×400
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軟質塩化ビニール
寸法(mm)幅85×長さ400
質量(g)約45
タイプ長さ調節具付きバンド式
種類 = 電気技術者用ロックアウトキット。リスクの種類 = 電気的リスク。。コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 大型回路ブレーカロックアウト(丸) x 1 プラグロックアウト x 1 - 小 プラグロックアウト x 1 - 大 電気ロックアウト x 1 - 黄 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 De Electric掛け金3穴 x 2 / 3 mmシャックル De Electric掛け金3穴 x 2 / 6 mmシャックル De Electric掛け金6穴 x 2 / 6 mmシャックル 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型45 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型55 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(小) 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、45度 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、90度 電気コードロックアウト x 2 - 黄 De-Electric掛け金セット x 1 DE Electric南京錠 x 3、赤 - 異なるキー DE Electric南京錠 x 2、黄 - 同じキー 分電盤ハンドルロックアウト x 1 - 1 no. SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル Saf-Tロックアウトタグ x 20 Saf-Tロックアウトタイ x 20 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気ロックアウトバッグ x 1 - 02. RS PRO電気技術者用ロックアウトキット. 電気製品ツールに不可欠なこの開始キットは、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。作業者を保護するために、電力源、ブレーカ、電源プラグ、コンセント、MCB、ヒューズなどをロックアウトします。 多目的ロック用に設計されたこのキットには、27種類の製品セットで、最適な安全性を確保できます。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . 電気技術者用ロックアウト . 27製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、複数の作業者が機械を始動することが安全であることを合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
RS Pro PG9 黄銅ロックRS Pro 黄銅ロックナットは、 PG9 ねじ付き RS Pro M12 ケーブルグランドと互換性のある必須アクセサリです。ニッケルめっき黄銅製で、電気技術者が設置時にケーブルグランドを固定するために使用します。仕様黄銅、ニッケルメッキ M12 ネジ山: PG9 レンチサイズ: 18 mm 奥行き :2.8 mm対応するケーブルグランド RS Pro M12 ケーブルグランド、 RS 品番 (: 201-7083) : 201-7083
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
RS Pro の絶縁ロングノーズ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この VDE 認定ロングノーズプライヤは、小型の部品やワイヤを保持及び操作するのに最適です。快適なグリップとギザ付きノーズを備え、しっかりと安定したグリップが保証されています。このプライヤは VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 特長と利点 特別な工具鋼 クロム仕上げ DuoTechソフトグリップハンドル VDE認定 ISO 5745 G15シリーズ 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。小さなワイヤの把持や曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。 VDE 認定であるため、電気使用しても安全です。このため、このプライヤは、特に電気技術者や電気エンジニアに適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 74mmジョー深さ = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
RS Pro の絶縁ロングノーズ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この VDE 認定ロングノーズプライヤは、小型の部品やワイヤを保持及び操作するのに最適です。快適なグリップとギザ付きノーズを備え、しっかりと安定したグリップが保証されています。このプライヤは VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 特長と利点 特別な工具鋼 クロム仕上げ DuoTechソフトグリップハンドル VDE認定 ISO 5745 G15シリーズ 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。小さなワイヤの把持や曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。 VDE 認定であるため、電気使用しても安全です。このため、このプライヤは、特に電気技術者や電気エンジニアに適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 50,3mmジョー深さ = 8.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
RS PRO絶縁圧着ブレード端子. RS PROシリーズのこの圧着端子ブレードを使用して、はんだ付けを必要とせずにストレンダー付きシングルワイヤ電気接続を終了します。金属製の内部を腐食から保護するしっかりとしたフィット感のある設計により、長期間使用できる選択肢となっています。 この圧着ブレードは、スズめっき銅製で、強力で信頼性の高い電気接続を実現します。このブレードは、接続の損傷を防止するためにフラードビニールで絶縁されています。識別が簡単なため、絶縁は青色で色分けされています。汎用性と使いやすさにより、電気技術者はこのような圧着端子ブレードを定期的に使用します。. 特長. ;ul> ;li>赤又は青の色 ;/li> ;li>銅コンタクト材質 ;/li> ;li>スズコンタクトめっき ;/li> ;li>オスジェンダー ;/li> ;li>フックなし ;/li> ;li>ビニール絶縁材質 ;/li> ;li>さまざまな長さを用意 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG内径 = 4mm刃幅 = 3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro の絶縁プライヤ 3 本セットです. このRS Proの優れたプライヤーセットは、高品質なプライヤー3本で構成されています。このプライヤ及びカッターセットは、プロ(電気技術者)から一般的な DIY 工具に至るまでの高品質なセットを必要とするユーザーに最適です。 この工具は VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 このセットは、プライヤとニッパの組み合わせで、厳しいテストに合格して安全要件を満たしています。グリップの高品質感によりスムーズに操作でき、長時間の使用での疲労を軽減します。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。 特長と利点 特別な工具鋼 クロム仕上げ DuoTechソフトグリップハンドル VDE認定 用途 このプライヤセットは非常に汎用性が高く、専門家や愛好家に幅広い用途に適しています。家庭での電気工事や機械の修理のいずれにも最適です。 ニッパー - 多くの場合、ワイヤカッターと呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するように設計されています。この傾斜ニッパーは、銅、鉄、アルミ、さらにはスチールワイヤの切断に適しています ロングノーズプライヤ - ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、スナイプノーズプライヤとも呼ばれています。精密作業向けで、電気関連の作業から宝石加工まで、あらゆる用途に使用できます。ワイヤストリッパが内蔵されています。 コンビネーションプライヤ - 一体型カッターとプライヤの機能を備えています。このプライヤは、鋸歯状の歯を備えた短いノーズで、強力なグリップが必要な厳しい用途に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 長鼻ペンチ個数 = 3材質 = 鉄全体長さ = 300 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
RS PRO絶縁ワイヤピン圧着端子. 電気接続をすばやく安全に終端処理する方法が必要な場合は、RS PROの優れたピン圧着端子を使用してください。適用中は、気密性の高い圧着接続を作成し、酸素や湿気の侵入を防止し、金属内部を腐食から保護します。 スズめっき銅コンタクトにより、圧着ブレードは信頼性の高い電気接続を実現します。絶縁体により、化学的および機械的損傷から接続を保護し、また色 / サイズシステムにより配線を色分けして識別しやすくします。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 .26 AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>. カラーコード. ;ul> ;li>ミニ黄色 0.2 → 0.5 mm2 ;/li> ;li>赤 0.5 → 1.5 mm2 ;/li> ;li>青 1.5 → 2.5 mm2 ;/li> ;li>黄色 2.5 → 6.5 mm2 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 10mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS PRO絶縁ワイヤピン圧着端子. 電気接続をすばやく安全に終端処理する方法が必要な場合は、RS PROの優れたピン圧着端子を使用してください。適用中は、気密性の高い圧着接続を作成し、酸素や湿気の侵入を防止し、金属内部を腐食から保護します。 スズめっき銅コンタクトにより、圧着ブレードは信頼性の高い電気接続を実現します。絶縁体により、化学的および機械的損傷から接続を保護し、また色 / サイズシステムにより配線を色分けして識別しやすくします。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 .26 AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>. カラーコード. ;ul> ;li>ミニ黄色 0.2 → 0.5 mm2 ;/li> ;li>赤 0.5 → 1.5 mm2 ;/li> ;li>青 1.5 → 2.5 mm2 ;/li> ;li>黄色 2.5 → 6.5 mm2 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGピン径 = 1.4mmピン長さ = 10mm色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
UL認定、UL認定(カナダ). 表記サイズはピンの長さです。. RS PRO絶縁ダブル圧着ピン端子. RS PRO絶縁ダブル圧着ピン端子をご紹介します - すばやく、安全に、腐食のない電気接続を実現する究極のソリューションです! 信頼性の低い接続に別れを告げ、安心感を手に入れましょう。これらのダブル圧着ピン端子は気密シールを作成し、腐食の原因となる酸素や湿気を排除します。 スズめっき銅コンタクトと信頼性の高い圧着ブレードにより、電気接続が揺るぎないものとなります。さらに、絶縁を追加することで、化学的および機械的損傷からの保護も保証されます。そして、一番の魅力は. 接続を色分けして簡単に識別できます。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 ~ 22AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。. 特長. ;ul> ;li>絶縁ダブル圧着ピン端子 ;/li> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>. カラーコード. ;ul> ;li>赤 0.5 - 1.5 mm2 ;/li> ;li>青 1 - 2.6 mm2 ;/li> ;li>黄色 2.5 - 6.5 mm2 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RS Pro オス SMB 同軸ケーブルアセンブリRS Pro では、この SMB 同軸ケーブルをご紹介します。この完全な同軸アセンブリは、長さ 1 m の高品質フレキシブル同軸ケーブルと、両端に黄銅製オス SMB コネクタで構成されていますこのケーブルは、使用中に長距離で非常に優れた信号転送が可能になり、取り付けが簡単です。高品質の同軸ケーブルが必要な理由RF 信号は、通過するケーブルとコネクタと同じくらい良好です。この同軸ケーブルアセンブリのような高品質なコンポーネントを使用して、高品質の受信と無線伝送を実現します。 同軸ケーブルはどこで使用されていますか.同軸ケーブルは複数の電子用途で使用され、カスタムサウンド及び Vision セットアップに最適です。ケーブルが損傷した場合、又はサウンドシステムのセットアップ時に、さまざまな長 Coax ケーブルを使用することが一般的です。としても知られていますCoax特長と利点組み立てを終了しました フレキシブル同軸ケーブル 黒色被覆 両端にオス SMB コネクタを備えています 長距離で信号を送信するために使用されます インピーダンス: 50 Ω 取り付けが簡単仕様材質: 黄銅 ケーブル形状: RG174 同軸 ジェンダー: オス 長さ: 1 m用途同軸ケーブルは、電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、次のようなさまざまな用途で使用します。コンピュータネットワーク インターネット テレビ サテライト 無線トランスミッタ / レシーバよくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。
仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = RG174コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1m外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro絶縁プライヤ / ドライバ12点セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この高品質絶縁工具キットは、非常に汎用性が高い製品です。この工具セットは、最大 1000 V までの電圧から作業員を保護する絶縁が施されており、単極電圧計も装備されているため、電子機器の用途に最適です。 プライヤとドライバはどちらも人間工学に基づいたハンドルを備えており、長期間使用しても手の疲れが軽減されます。3 本のプライヤと 5 種類のドライバサイズのセットには、ボックスカッターナイフ、自動ワイヤストリッパ、巻尺も含まれています。そのため、このキットには、修理やメンテナンスに関するさまざまなソリューションが含まれています。 このキットは、工具を風雨から保護し、保管中や輸送中に整理するためのジッパー付きソフトケース入りで提供されます。. キットの内容. G10 シリーズ絶縁コンビネーションプライヤ( VDE 認定) x 1 G12 シリーズ絶縁傾斜ニッパー( VDE 認定) x 1. G15シリーズ絶縁ロングノーズプライヤ(VDE認定) x 1. E25-AS06自動ワイヤストリッパ x 1. G01シリーズC-PLUS絶縁マイナスドライバ(VDE認定) x 3. G03シリーズC-PLUS絶縁Pozidrivドライバ(VDE認定) x 2. 6106単極電圧テスター(VDE認定、長形) x 1. J45C小型万能ナイフ18 mm x 1. P05シリーズ小型巻尺 x 1. 用途. ドライバは、どのような作業用キットでも最も重要な手動工具の 1 つで、留め具を締め付けたり緩めたりする場合に不可欠です。このプライヤセットは、小型部品の取り扱いやワイヤの操作に最適です。このセットのドライバ及びプライヤは、 IEC60900 規格に準拠して VDE で、通電中の部品又は 1000 V ac までの活線部品の作業に最適です。これらの絶縁ドライバは、ユーザーの安全を守り、電気的短絡により損傷を受ける可能性がある電子部品の損傷を防ぐこともできます。電気技術者や電気エンジニアの工具キットに追加するのに最適です。 このセットには、切断、測定、及びワイヤストリッピング用の工具が含まれ、次の用途にも最適です。 保守作業員 技術者 DIY愛好家. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様個数 = 12VDE/1000V認証 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
RS Pro VDE 標準. RS Pro の絶縁 VDE プライヤ製品は、最大 1000 V までの電圧から作業員を保護するように設計されていますこのハンドヘルドプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えており、さまざまな素材の切断時に、より快適で操作性に優れています。VDE プライヤ及びカッターは、電気用途にも産業用途にも最適です。VDE標準プライヤは、VDEテストと認証機関により設定された厳しいテストを受けているので、電気工事で安全に使用できます。RS RS Pro ブランドの高品質プライヤは、電気技術者の工具箱に必須の便利な工具です。 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズのプライヤやカッターなどの手工具を取り揃えています。 ESD 対策タイプもあります。メーカーの絶縁 VDE プライヤ及びカッターは、最大 1000 V までの電圧から作業員を保護するように設計され、多くの用途に最適です。 オプション: ; 161-237 161-237 - VDE ロングノーズプライヤ 200 mm ; 161-215 161-215 - VDE ロングノーズプライヤ 160 mm ; 496-993 496-993 - VDE フラットノーズプライヤ 200 mm ; 161-192 161-192 - VDE コンビネーションプライヤ 160 mm ; 161-243 161-243 - VDE コンビネーションプライヤ 180 mm ; 161-164 161-164 - VDE コンビネーションプライヤ 200 mm ; 496-997 496-997 - VDE ロングノーズプライヤ 160 mm ; 161-041 161-041 - VDE ウォータポンププライヤ 240 mm ; 496-987 496-987 - VDE ウォータポンププライヤ 200 mm. 特長と利点:. 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 2 種類の材質から成る使いやすいハンドルにより、確実にを実現しています 長時間使用しても快適なグリップ VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製. 代表的用途:. プライヤーは、さまざまな素材を切断するために設計された必須の手動工具で、家庭や産業のあらゆる用途で使用されます。プライヤは一般に、電気技術者、配管工、大工、ガスエンジニア、自動車整備工、 DIY 愛好家などのプロに使用されています。. よくある質問 ウォータポンププライヤとは何ですか. ウォータポンププライヤ(パイプレンチともいいます)は、伸縮式で調整可能であるため、ワイドジョーによりほぼ不規則な形状に適合し、汎用性の高い工具となっています。 ウォータポンププライヤを使用するのは誰ですか. ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いて GET で使用されていますが、このプライヤは、丸型 / 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォータポンプパイプレンチと呼ばれることもあり、次の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.8 mmチップ形状 = 曲がった
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
RS PRO IP68ドーム型トップケーブルグランド. RS PROのメートルねじ止めケーブルグランドシリーズは、ストレインリリーフとケーブル保護に優れています。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . メートルねじ留め . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . 黒と白のタイプを用意 . 高品質ナイロン66製. ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでに設けられたねじ穴又はソケットにねじ込んで使用します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。. ケーブルグランドはどのような目的に使用されますか.. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。たとえば、ケーブルグランドには次のような用途があります。 . 繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
仕様ねじの呼び = M12最大ケーブル径 = 6.5mm最小ケーブル径 = 3mm材質 = ナイロン 66色 = 白保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro 部分ラミネート式ラベルです. RS Pro アルミホイルラベルには、クリアに印刷されたテキストと、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書き込めるスペースがあります。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。. 特長と利点. ラミネートシールをクリアしてタグを保護します 過酷な環境に最適(使用温度範囲: -20 → +70 ° C ) ケーブルタイで結ばれました 安全性および品質基準への適合性を示すラベルに最適な、高品質な印刷. これらのラベルは誰が使用しますか.. ラボの技術者は、装置に明確なラベルを付けることができます トレーニングを受けた優秀な PAT テスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や装置が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 機器の整備、メンテナンス、点検のための電気技術者および配管業者 品質保証( QA )担当者.製造された製品の品質管理. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様固定タイプ = タイテキストカラー = 黒背景色 = Whiteパック入り数 = 50長さ = 70mm幅 = 60mmテキストメッセージ = Serial No.
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
長さ = 668mm。幅 = 515mm。カラー = 黒。。作業台ラバーマット 切断は、多くのプロセスの自然な部分です。したがって、妥協なしに使用する表面を保護する素材を使用することが Crucial です。このソリューションは切断マットで、多くのプロフェッショナルはこのマットを必携のアクセサリとして認識しています。特に表面を寿命化したい場合に最適です。これらのマットは、あらゆる商業 / 家庭生活環境に適しています。RS は、ウォン高の RS Pro 作業台ラバーマットを自信を持ってお届けしますこのマットは、サイズが 668 x 515 x 3 mm で、精密リブと Durable 、優れた品質の天然ゴム及びスチレン - ブタジエンゴム製です。これらのリブの切断技術により、コンポーネントや工具がベンチトップ上で転がるのを防止します。細かいリッジ(全長に沿って動く)を備えた独自の設計により、部品や工具がベンチトップで移動するのを防止します。この切断マットは、さまざまな産業及び用途に対応し、小さい切削作業が必要になります。こうした産業には、電気技術者、歌いメーカー、配管工、宝石職人、プリンタ、 そして家の技術の熱狂者。カットマットは、はんだ付けなど、必ずしも切断を使用しない用途で、滑り止めテーブル Protector として使用されています。カットマットにはグリッドラインもあり、あらゆる精密作業に役立ちます。お手頃な価格でトップブランドに劣らない品質の製品を使用できると、メーカーが販売する製品はエンジニアから好評を得ています。 特長と利点 細めのリブ付き Durable Mat 天然ゴム、スチレンブタジエンゴム製 厚みのある / 幅広のリブ付きゴム 668 x 515 x 3 mm マットは長期間使用できるため、長期的な投資となります このマットは持ち運び可能です。つまり、どこにでも持ち運ぶことができます この切断マットは汎用性が高く、商業環境及び家庭環境で使用できます メーカーのエンジニアがマットをテストしました 用途 電気技術者のプロジェクト 配管工 切断が頻繁に行われるワークショップ 宝石類メーカーはこの技術の切断マットを認める ホームクラフト(ファブリック)プロジェクト よくある質問 カッティングマットのクリーニング方法を教えてください。 定期的で一貫した清掃により、カッティングマットの寿命を延ばすことができます。そのためには、プロジェクトの後で、粘着糸くずを使用して、マットの上に置いてください。柔らかい布を使用してマットを穏やかに拭くために穏やかな食器洗い洗剤を加えることができるが完全に洗い流して確実である。 カッティングマットはどのように保管しますか. ベストプラクティスは、それを保管して、直射日光や熱から離して置くことです。マットが脆くなるおそれがあるため、極端な温度を避けてください。 カッティングマットの寿命はどのくらいですか. マットがきちんと気遣われたら誰も答えがないが、来る年の間容易に持続するべきである。必ず定期的に清掃し、温度管理された環境に保管してください。 カッティングマットまたはセルフヒーリングに強い臭いがある場合はどうすればよいですか. 利用できる多くの方法があるが、それは水のあらゆるガロンのための白い酢の 1/4 のコップの割合で酢と水組合せを使用して助言している 1 つを働いているようである。それを少なくとも 30 分またはより長く保ち、次によく換気された場所で乾燥し、直接日光でそれを貯えないことを確かめなさい。この簡単な方法で臭いを除去する必要がありますが、それでも問題が発生する場合は、この方法を繰り返します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS Pro 部分ラミネート式ラベルです. RS Pro アルミホイルラベルには、クリアに印刷されたテキストと、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書き込めるスペースがあります。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。. 特長と利点. ラミネートシールをクリアしてタグを保護します 過酷な環境に最適(使用温度範囲: -20 → +70 ° C ) ケーブルタイで結ばれました 安全性および品質基準への適合性を示すラベルに最適な、高品質な印刷. これらのラベルは誰が使用しますか.. ラボの技術者は、装置に明確なラベルを付けることができます トレーニングを受けた優秀な PAT テスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や装置が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 機器の整備、メンテナンス、点検のための電気技術者および配管業者 品質保証( QA )担当者.製造された製品の品質管理. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様固定タイプ = タイテキストカラー = 黒背景色 = Whiteパック入り数 = 50長さ = 70mm幅 = 60mmテキストメッセージ = Serviced By
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 10mm2ピン径 = 4.9 mm, 4.5mmエントリ数 = 1ピン長さ = 15mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 8AWG全長 = 15mm適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1mm2ピン径 = 1.4 mm, 1.7mmエントリ数 = 1ピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 1mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mmエントリ数 = 1ピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.34mm2ピン径 = 0.9 mm, 1.2mmエントリ数 = 1ピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 22AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 0.34mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.25mm2ピン径 = 0.8 mm, 1.1mmエントリ数 = 1ピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 24AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 0.25mm2適合電線サイズAWG Min = 24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 6mm2ピン径 = 3.5 mm, 3.9mmエントリ数 = 1ピン長さ = 10mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 10AWG全長 = 10mm適合電線サイズmm2 Min = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 10AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mmエントリ数 = 1ピン長さ = 5mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
ねじの呼び = M32。最大ケーブル径 = 25mm。最小ケーブル径 = 18mm。材質 = ナイロン 66。色 = 黒。保護等級 = IP68。ロックナット付属 = あり。耐火性 = 難燃性, 自消性。動作温度 Max = 85℃。個数 = 5。代表規格 = UL 94 V-2。。RS PRO IP68ドーム型トップケーブルグランド. RS PROのメートルねじ止めケーブルグランドシリーズは、ストレインリリーフとケーブル保護に優れています。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . メートルねじ留め . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . 黒と白のタイプを用意 . 高品質ナイロン66製. ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでに設けられたねじ穴又はソケットにねじ込んで使用します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。. ケーブルグランドはどのような目的に使用されますか.. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。たとえば、ケーブルグランドには次のような用途があります。 . 繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS Pro ヒューズ付きテストプローブキット 1000 CAT RS Pro のこのヒューズ付きテストプローブキットは、赤と黒の 重絶縁シリコンテストリード 本と、定格 1000 CAT III のストレート mm 及び角度付き mm を含む終端で構成されていますこのキットには、リードに加えて、赤と黒のプローブも用意されています。プローブのそれぞれに 1000 / 500 mA 50 kA セラミックヒューズ及び mm ソケットが背面に装備されており、使用時に保護層を追加できます。RS Pro のヒューズ付きテストプローブキットは、さまざまな計測器の用途でデジタルマルチメータと併用するのに最適です。 特長と利点 高品質リードとプローブが付属 プローブには、 1000 / 500 mA 50 kA セラミックヒューズが付いています 保護レベルをさらに高めることができます デジタルマルチメータとの併用に最適です 電圧: 1000 ac/dc CAT III の安全等級 用途 ヒューズ付きテストリードとプローブキットは、電気計測器の用途に不可欠なコンポーネントで、デジタルマルチメータなどのデバイスを追加することで、電圧回路とエネルギー回路を安全かつ効果的にテストできます。ヒューズ付きプローブキットは、一般に次のような人が電気設備及び測定の用途で使用します。 電気技術者 技術エンジニア 電気工事請負業者 スーパーバイザをテストします よくある質問 交換用ヒューズはありますか? はい、交換用又は追加ヒューズは別売りです(( 161-1530) 161-1530 )。 ワニ口クリップは付属していますか? このキット() にはワニ口クリップは含まれていませんが、別売りです( 125-3738 )。 ヒューズ付きプローブキットを使用する理由 ヒューズ付きプローブキットは、短絡などの電気電源から保護するヒューズを内蔵しているため、電気テストを実施する際に層又は保護が強化されています。
仕様リードタイプ = テストプローブキットコネクタサイズ = ライトアングル - ストレートヒューズ = あり安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mmエントリ数 = 1ピン長さ = 7mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 7mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.25mm2ピン径 = 0.8 mm, 1.1mmエントリ数 = 1ピン長さ = 8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 24AWG全長 = 8mm適合電線サイズmm2 Min = 0.25mm2適合電線サイズAWG Min = 24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
ねじの呼び = M25。最大ケーブル径 = 18mm。最小ケーブル径 = 13mm。材質 = ナイロン 66。色 = 黒。保護等級 = IP68。ロックナット付属 = あり。耐火性 = 難燃性, 自消性。動作温度 Min = -40℃。個数 = 5。代表規格 = UL 94 V-2。。RS PRO IP68ドーム型トップケーブルグランド. RS PROのメートルねじ止めケーブルグランドシリーズは、ストレインリリーフとケーブル保護に優れています。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . メートルねじ留め . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . 黒と白のタイプを用意 . 高品質ナイロン66製. ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでに設けられたねじ穴又はソケットにねじ込んで使用します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。. ケーブルグランドはどのような目的に使用されますか.. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。たとえば、ケーブルグランドには次のような用途があります。 . 繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 4mm2ピン径 = 2.8 mm, 3.2mmエントリ数 = 1ピン長さ = 10mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 12AWG全長 = 10mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mmエントリ数 = 1ピン長さ = 8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 8mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mmエントリ数 = 1ピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
RS Proナイロン66ケーブルグランド - IP68. RS Proのナイロン66ケーブルグランドシリーズは、優れたストレインリリーフとケーブル保護が得られます。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 各種のねじサイズが利用可能 . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . ロックナット付属 . 高品質ナイロン66製 . UL規格. このグランドではどのような保護機能が得られますか。. IP68等級のこのグランドでは、ほぼすべての環境で有効な保護レベルが得られます。防水シールと高耐久性により、どの用途でもほこりや水などに起因する問題を回避できます。ケーブルをさまざまな影響から安全に保護します。. ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。. ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。ケーブルグランドは、次の用途で利用できます。 . 繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
仕様ねじの呼び = M20最大ケーブル径 = 14mm最小ケーブル径 = 10mm材質 = ナイロン 66色 = 赤保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
RS PROクローズドエンド圧着コネクタ. RS Pro から絶縁閉端圧着コネクタは、2 本以上のワイヤをすばやく簡単に結合または接合して、永久的で信頼性の高いはんだレス接続を形成するように設計された圧着 Terminal です。この RS Pro 閉端コネクタは、高品質の素材を使用したプロフェッショナル仕様の設計で、すずめっき銅製バレルと Durable Transparent Nylon Sleeve を備えています。ナイロンスリーブには、巻き戻しストランドを避けてワイヤを簡単に挿入できるフレアエントリーデザインが採用されています。閉端ワイヤコネクタをどのように使用していますか? RS Pro ナイロン製の閉端コネクタは簡単に終端できます。結合する必要があるワイヤを剥がして、コネクタのバレルに挿入し、適切な圧着工具を使用して圧着します。すべての導体断面積 (mm2) を加算することで、正しいサイズの圧着コネクタを計算できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS Pro シリーズの閉端ワイヤ端子は、電気技術者の工具キットに必ず追加されています。特長と利点. スズめっき銅管 Durable Nylon Insulation すばやく簡単にワイヤを挿入できるフレア加工のエントリデザイン 耐久性と信頼性の高い終端処理 高い費用効果 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能. 用途. これらの閉端ワイヤコネクタは、ワイヤハーネス内の電線を結合したり、後日必要になる可能性のある予備のワイヤの端を絶縁するために、産業用、商業用、および家庭用の幅広い用途で使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途:. 産業用制御システム 自動車 輸送産業セクタ 機械製造 電気 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. 最適な圧着工具. これらの閉端コネクタで使用する適切な圧着工具については、品番を参照してください 253-4583 253-4583 。
仕様スプライスタイプ = 閉端適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = ナチュラル絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
DIN EN60900 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。. 特長と利点:. 電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です このドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に準拠してテスト済みです 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 1253078 1253078 2.5 mm 1253079 1253079 3.0 mm 1253080 1253080 3.5 mm 1253081 1253081 4.0mm 1253082 1253082 5.5 mm 1253083 1253083 6.5mm 1973797 1973797 8.0 mm
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 5.5 x 1 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 125 mm全体長さ = 225 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
DIN EN60900 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。. 特長と利点:. 電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です このドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に準拠してテスト済みです 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 1253078 1253078 2.5 mm 1253079 1253079 3.0 mm 1253080 1253080 3.5 mm 1253081 1253081 4.0mm 1253082 1253082 5.5 mm 1253083 1253083 6.5mm 1973797 1973797 8.0 mm
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 3 x 0.5 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 100 mm全体長さ = 190 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M12ワッシャータイプ = 外歯内径 = 13mm外径 = 20.5mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
DIN EN60900 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。. 特長と利点:. 電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です このドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に準拠してテスト済みです 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 1253078 1253078 2.5 mm 1253079 1253079 3.0 mm 1253080 1253080 3.5 mm 1253081 1253081 4.0mm 1253082 1253082 5.5 mm 1253083 1253083 6.5mm 1973797 1973797 8.0 mm
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.5 x 0.4 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 75 mm全体長さ = 165 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
RS PROクローズドエンド圧着コネクタ. RS Pro から絶縁閉端圧着コネクタは、 2 本以上のワイヤをすばやく簡単に結合または接合して、永久的で信頼性の高いはんだレス接続を形成するように設計された圧着 Terminal です。この RS Pro 閉端コネクタは、高品質の素材を使用したプロフェッショナル仕様の設計で、すずめっき銅製バレルと Durable Transparent Nylon Sleeve を備えています。ナイロンスリーブには、巻き戻しストランドを避けてワイヤを簡単に挿入できるフレアエントリーデザインが採用されています。. 閉端ワイヤコネクタをどのように使用していますか .. RS Pro ナイロン製の閉端コネクタは簡単に終端できます。結合する必要があるワイヤを剥がして、コネクタのバレルに挿入し、適切な圧着工具を使用して圧着します。すべての導体断面積 (mm 2 ) を加算することで、正しいサイズの圧着コネクタを計算できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS Pro シリーズの閉端ワイヤ端子は、電気技術者の工具キットに必ず追加されています。. 特長と利点. スズめっき銅管 Durable Nylon Insulation すばやく簡単にワイヤを挿入できるフレア加工のエントリデザイン 耐久性と信頼性の高い終端処理 高い費用効果 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能. 用途. これらの閉端ワイヤコネクタは、ワイヤハーネス内の電線を結合したり、後日必要になる可能性のある予備のワイヤの端を絶縁するために、産業用、商業用、および家庭用の幅広い用途で使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途:. 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. 最適な圧着工具. これらの閉端コネクタで使用する適切な圧着工具については、品番を参照してください ; 253-4583 253-4583 。
仕様スプライスタイプ = 閉端適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = ナチュラル絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ