20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

1個
14,850 税込16,335
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな現場に最適な手動式アスファルト乳剤散布機。 洗浄タンクが付いて、瞬時に洗浄できます。
質量(kg)29 危険物の類別非危険物 散布量(L/min)5~10
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

ノックスNKスプレヤー
鋼製なので耐衝撃性に優れ非常に長持ちします。 ふたは簡単に取り外しでき、口径が大きく注入が簡単です。 圧は手動で簡単に蓄圧できます。液は目印(8L)以内に入れて下さい。
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラ 動画あり
より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類蓄圧式 型式肩掛式 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ノズル)ステンレス(SUS304) 材質(ホース)エラストマー(TP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
用途道路舗装および補修用 使用場所屋外用 仕様1.98kWガソリンエンジン付 ホース長さ(m)[散布ホース]5、【吸水ホース】2.5 危険物の類別非危険物 散布量(L/min)15
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,521 税込41,273
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量散布に最適な小型エンジンスプレイヤー。 キャスター付き台車には、一斗缶、ペール缶どちらも搭載可能です。
質量(kg)34 危険物の類別非危険物 散布量(L/min)10~15 馬力3
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。 種類半自動式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 ノズル1頭口 材質(タンク)ステンレス 材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン 耐圧力性(kg/cm2)10 常用圧力(kg/cm2)3
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
用途道路舗装および補修用 幅(mm)560 高さ(mm)920 奥行(mm)970 タンク容量(L)【乳剤タンク】20 ホース長さ(m)2.2 危険物の類別非危険物 散布量(L/min)【円形】約1.8~2.8
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷

オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。 半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。 小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器 種類手動式(半自動式) 型式肩掛式 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 材質(ポンプ部)ポリプロピレン 材質(タンク)ステンレス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

種類蓄圧式 タンク容量(L)5 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 ノズル長(mm)360 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 ホース内径(Φmm)5 常用吐出圧力(MPa)0.475 付属品計量機能付キャップ 質量(kg)1.2 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×240×360
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)3.9 全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。 種類半自動式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 ノズル1頭口 材質(タンク)ステンレス 材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン 耐圧力性(kg/cm2)10 常用圧力(kg/cm2)3
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高いステンレス製10Lタンク。
種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)470 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 ホース内径(Φmm)5 常用吐出圧力(MPa)0.475 付属品計量機能付キャップ 本体質量(kg)1.4 全長×全幅W×全高(mm)160×290×430
1台
9,998 税込10,998
当日出荷