防水シートとして病院などで広く使用されています。
厚さ(mm)0.2
幅(cm)91.5
電飾サインに!乳白塩ビの糊付きメディアです。
用途屋外用電飾サイン
仕様塩ビ、透明糊、屋外(短期)、溶剤用、グロス、電飾、紙管:3インチ、離型紙:紙
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(μm)110
1本
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
外から見えない目隠しフィルム。低光沢で、少し表面にざらつきがある為、指紋が気になりにくくなります。また、3M イルミナ(SH2FGIM)の印刷濃度が一番濃い部分と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)85
可視光線透過率(%)33
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.59
熱貫流率(W/m2・K)6.1
日射熱取得率0.52
サービス分類オーダー・加工
【50m】【100m】家具などを傷や汚れから守るシートです。玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。屋外の雨除けとしてもお使いいただけます。遮光効果もあり直射日光を遮りますが、ブルーシートと違い光が当たれば明るくなるため、作業の際に重宝します。イベントでのテーブルクロスなど多用途でお使いいただけます。
用途足場・玄関アプローチ・家具・資材等
材質ポリエチレン
外から見えない乳白色の目隠しフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)60
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.76
熱貫流率(W/m2・K)6.1
日射熱取得率0.66
サービス分類オーダー・加工
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色乳白半透明
清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。
1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ#1000相当
色ホワイト
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
長さ(m)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
種別ハトメなし
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色半透明(乳白色)
材質ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.01
仕様コロナ処理
種別手で切れる
表面処理コロナ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーシートの白色タイプで壁紙などに色移りしない養生シートです。
材質ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)915×100
1巻(100m)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
厚さ(mm)1
材質アクリル
色強化乳白 半透明
外から見えない目隠しフィルム。低光沢で、少し表面にざらつきがある為、指紋が気になりにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)105
可視光線透過率(%)28
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.53
熱貫流率(W/m2・K)6.3
日射熱取得率0.46
サービス分類オーダー・加工
清潔感があり景観を損なわないホワイトシート
薄手・軽量タイプのお手軽品、短期間の使用には最適。
用途屋内養生、壁養生他
交換目安約1ヶ月以内
材質(シート)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)900
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質再生PP製
外形寸法(縦×横)(mm)310×220
シート厚さ(mm)0.18
グリーン購入法適合
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。
材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム
耐熱温度(℃)80
横(cm)90
Wood Slit。やさしい光が漏れ出る、木のスリット。向きが交互に変わる斜めスリットからの光と木目を活かした仕上で、空間を優しく彩ります。スリットからの光が直接目に入らないようセード内側に乳白シートを使用。木目の風合いを残すため、クリア塗装を使用しています。
幅(mm)Φ376
色木製(桐・クリア塗装)
高さ(mm)180
ランプ別売(口金GX53-1)
LEDLEDフラットランプΦ70クラス700 1灯(口金GX53-1)用
LED交換可
地球にやさしいバイオマス素材を使用したシートカバーです。ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など
材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)
厚さ(mm)0.0022
色乳白
本体寸法(mm)1460×800
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200093
バイオマス配合率(%)10
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
短期イベント用エコノミータイプのラミネートです。
用途展示会・イベント等の短期用
仕様離型紙:紙
幅(mm)1370
長さ(m)50
厚さ(μm)80
紙管径(inch)3
机にくっついてたおれないペンケース『オクトタツ』。
「オクトタツ」は机に置くだけでピタッと密着し、しっかりと自立する、たおれないペンケースです。
乳白ラメカラー&イラストシートで華やかなファンシー。イラストシート(PP製)入り。
キャップはラメ入り。ボトル内部のイラストシートは取り出せます。
材質キャップ/底フタ:ABS、ペン収納部:PET、吸着パッド:PU
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×215
収納本数(本)約15/小物入れ(高さ内寸 15.5mm)
貼ってはがせる遮熱シート。乳白色調で視線カット(目隠し)。吸盤のように"くりかえし"貼ってはがせるから「冷房効果UP」のため夏の間だけ窓に貼って、秋にはがして、翌年の夏にまた貼るということも。水で吸着させて貼るタイプ。糊を不使用なのでキレイにサラッとはがせ、他の窓ガラスに貼り直すこともできる窓シートです。不透明だからしっかりとした目隠し対策に、透明板ガラス専用の窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラスに貼れる。
用途紫外線対策、視線カット、冷房効果がアップなど
材質塩化ビニル樹脂(エンボス樹脂)
色乳白色
タイプ吸着タイプ
耐熱温度(℃)60
セード内には乳白ガラスグローブを通した輝度感のない光がテーブルをソフトに演出します。二層アクリルシートは消灯時厚みによるグレードを感じ、点灯時にはほのかな透過光により、落ち着きのある光を届けます。
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型
材質二層アクリル(外面:透明、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)
長さ(mm)1300~600
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
35mmネガポケット。両面クリヤータイプ台紙
片面乳白ポケット台紙は、ベースフィルムを乳白色にしていますので、自然光でも見やすくなっています。
穴付き透明PPケース入りで中身が取り出しやすく、持ち運びにも便利です。
透明PPケース入り
インデックスシート・タイトルカード付き
サイズB4サイズ
仕様透明PPケース入り、インデックスシート・タイトルカード付き
材質表紙/R-PP
タイプ収容カット数(1冊)/35mmフィルム840コマ(36枚撮り20本)
収納枚数合計50
ポケット数20(35mmネガポケット)
外寸横幅(mm)252
外寸厚(mm)28
縦(mm)340
横(mm)240
とじ具の種類天とじ具タイプ(2穴)
ポケット35mm、7段
外形寸法縦(mm)363
替え台紙ア-212
1冊
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
二層アクリルシートは消灯時厚みによるグレードを感じ、点灯時にはほのかな透過光により、落ち着きのある光を届けます。セード内には乳白ガラスグローブを通した輝度感のない光がテーブルをソフトに演出します。
消費電力(W)6.2
仕様LED、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用
材質二層アクリル(外面:透明、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.7
光束(Lm)420
アズワン品番64-9321-88
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
電圧(V)AC100
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
色温度(K)6200
光源色昼光色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
スイッチ種類蓄光スイッチつまみ
LED交換不可
和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します
和の建具を思わせる端正な格子意匠
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付
種別LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)185
材質(本体)桐(オイルステイン)
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)353~753
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
デザイン六角形縦格子
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
電圧(V)AC100
消費電力(W)28.1
幅(mm)Φ550
質量(kg)1.6
色【プラスチックセード】乳白シート張り
高さ(mm)153
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
フランジ丸型フランジ付
全高(mm)293~703
色温度(K)6200
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.4
入力電流(A)0.29
光束(Lm)3329
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザイン現代和風
演色指数(Ra)83
適用畳数~6畳
スイッチ種類蓄光スイッチつまみ
LED交換不可
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
SAFETY TOILET 100回分 簡易トイレセットは、地震などの災害時による断水時やドライブ中の渋滞・アウトドアや介護などの 緊急時の排泄問題を解消する為に開発された、水がなくても使用できる簡易トイレセットです。使い方は洋式トイレに付属の排便袋をセットし、排泄したあと凝固剤をふりかけ可燃ごみとして処分 します。日本製で安定な原料をしており、直射日光と高温多湿を避けて保管することで15年間長期保存可能です。わかりやすい取扱説明書付きです。
用途災害・非常用に。
セット内容抗菌性凝固剤×100個/高分子抗菌ポリマー
寸法(mm)便座カバー(緑):650×500(3枚入り)、大型抗菌消臭袋(乳白):650×800(10枚入り)、排便袋(黒)650×500(100枚入り)
サイズポリ手袋:フリーサイズ(20枚入り)
保存期間(年)15
使用可能回数100回分
1セット
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
国産の材で組む風格の杉柾。隙間からこぼれる光が木肌を優しく照らします。漏れ光が遊ぶ赤柾の美しい木目の趣。
仕様調光器:不可
材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)
幅(mm)□520
質量(kg)3.9
取付引掛シーリング
高さ(mm)155
材質(本体)杉
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)515~685
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
リモコン付
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します。伝統的な横桟の水平線が強調された木組み。
仕様調光器:不可
材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)
幅(mm)□580
質量(kg)4.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)142
材質(本体)杉
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)502~672
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
リモコン付
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
ポリエチレン基材にアクリル系粘着剤をコーティング、積層した防塵用粘着マットです。
強粘着タイプのため、しっかりと塵・埃を吸着致します。
乳白色フィルムを採用することにより吸着した塵・埃が確認し易く、クリーン意識の向上が図れます。
積層品のため、従来の1枚品よりも取り替え時の手間が省けます。
仕様●サイズ:290×290mm●積層枚数:15枚積層(中央部Φ150mm丸抜き)●色:乳白色●材質:ポリエチレン・アクリル系粘着剤●コーナーワッペンタイプ●裏面両面テープ2本入●入数:1箱(720枚入:15枚積層×48シート)
アズワン品番67-8766-71
1箱(48シート×15層)
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
国産の材で組む風格の杉柾。隙間からこぼれる光が木肌を優しく照らします
漏れ光が遊ぶ杉赤柾の美しい木目の趣です
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)
幅(mm)□520
質量(kg)3.9
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)155
材質(本体)杉
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)515~685
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
デザイン杉赤柾の美しい木目
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します
伝統的な横桟の水平線が協調された木組みです
組紐へのこだわり。亜麻色の糸を紡いだ組紐への特別のこだわりが格調の高さを演出しています
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)
幅(mm)□580
質量(kg)4.1
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)145
材質(本体)杉
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)502~672
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
デザイン伝統的な横桟の水平線
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
関連キーワード