吸塵式乾式ロードカッター。切削粉を99%ダストケースに回収!。小型・軽量・コンパクト設計!。水を使わない乾式切削方式
仕様切断深度調節装備/手動スクリュー式
軸径(Φmm)(ブレード)27
寸法(mm)1679×610×970
質量(kg)145
集塵容量(L)20
エンジン形式ホンダGX-270 4サイクル
切断深さ(mm)最大50(12インチ)、100(14インチ)
集塵方式吸引/エンジン駆動式ターボファン、濾過/3ステージサイクロン+乾式フィルター
エンジン出力(PS/kW)8.6/6.3
ブレードサイズ(mm)319(12インチ)、370(14インチ)
走行タイプ手押し式
1台
¥799,800
税込¥879,780
3日以内出荷
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。
目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。
エンジンカッター用
用途コンクリート、ブロック、石材の切断
刃高(mm)6.5
付属カラー(mm)22、20、25.4
穴径(Φmm)30.5
適合材コンクリート、ブロック、石材
吸塵式乾式カッターMCD-RY14用アスファルト・コンクリート専用ブレードをご使用ください。
穴径(Φmm)27
●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
●滑らかな切れ味のウェイブタイプで溝入れにオススメ
用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20.0
材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
付属リング穴径(Φmm)15
チップ高さ(mm)7
小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリなし!
用途エンビパイプの切断・面取り・面仕上げに。
トミジ間・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断に。
適合材塩ビパイプ
仕様乾式
トラスコ品番335-9484
質量(g)150
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コンクリート・モルタルなどのひび割れ補修、溝入れ専用カッター
画期的な溶着製法で切れ味アップがしました。
低振動だから疲れず、タタキ音も低減します。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの補修加工用。
外径(Φmm)85
刃厚(mm)10
穴径(Φmm)20
仕様乾式
高さ(mm)(チップ)-
質量(g)250
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート、モルタル、ブロックなど
付属リング穴径(Φmm)15
被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタルの切断、溝入れ加工、加工出しに。
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)1.7
穴径(Φmm)20
種類セグメント型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
使用工具ディスクグラインダー100mm
適合材コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタル
切断距離(m)80
切断深さ(mm)10
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンクリート、コンクリート二次製品、セメント、人工大理石、ブロック等を楽々切断できます。特殊ボンドにより高効率切断が出来ます。11mmチップの採用により驚異的な耐久性を実現します。
用途エンジンカッター用・コンクリート用ダイヤモンドカッター。
材質SK材
刃厚(mm)3.5
外径(mm)305
内径(mm)30.5
1枚
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。
用途コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦に最適。
タイプ乾式
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)7
エンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。 コンクリート構造物の切断に。
種別エンジン・カッター用
BMC230専用の乾式ダイヤモンドブレードです。
用途コンクリート切断に
サイズΦ230×t2.2
取付内径(Φmm)Φ22.23
1枚
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
エアーカッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。電動工具にも使用可能です。 コンクリート構造物の切断に。
種別エンジン・カッター用
タイプハイグレードタイプ
9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードのエンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
種別エンジン・カッター用
タイプハイグレードタイプ
ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
ハイグレードタイプのエアーカッター用乾式ダイヤモンド・ブレードです。電動工具にも使用可能です。従来品からチップの高さが9mmから11mmになりライフが伸びました。またダイヤモンドが奇麗に配列よく、量も増加して切削性能が向上しました。
用途コンクリート構造物の切断
付属品20、22mm調整リング付き
穴径(Φmm)25.4
適合材コンクリート
チップ高さ(mm)11
ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305
刃物内径(Φmm)25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)100
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源(V)単相100
電流(A)15
定格消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-210
種別ダイヤモンドホイール別売
全長(mm)632
付属品ボックスレンチ17
質量(kg)8.8
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
乾式道路カッター用ブレード。各社吸塵式乾式カッター本体にアスファルト・コンクリート兼用として使用できます。
用途アスファルト・コンクリートの切断
適合材アスファルト・コンクリート
内径(mm)27
外径(Φインチ)14
1枚
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
使いやすいコンクリート切断用ブレード。ハンドカッター、エンジン式、電動式対応
用途コンクリート二次製品全般、ブロック、石材など
適合材コンクリート二次製品全般、ブロック、石材
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他
穴径(Φmm)30.5/(付属リング)20、 22、 25.4
チップ高さ(mm)6
タイプ乾式
衝撃緩和システムで滑らか切断!
刃物外径(Φmm)230
刃物内径(Φmm)22
最大切込深さ(mm)(90°時)60
回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-210
種別ダイヤモンドホイール付
全長(mm)580
仕様二重絶縁マキタ製集じん機に接続できます。
付属品ダイヤモンドホイール(A-31170)、エルボジョイントセット品、ロックナットレンチ35(782407-9)、スパナ22
質量(kg)7.6
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
経済性を考慮した乾式ハンドカッター用ブレードです。低コストながら純正ブレードの安全性と安定した性能を提供します。刃先はレーザー溶着されており安全です。
用途コンクリート二次製品全般
刃高(mm)6
三笠純正乾式ダイヤモンドブレードの標準品です。一般土木建築現場での使用に全面的に対応できる乾式ブレードで、刃先はレーザー溶着されており安全です。
用途コンクリート二次製品全般、土木建築材料全般、石材・レンガ等
刃高(mm)6
ダイヤモンド砥粒を直接外周部と基板の両サイドにコーティングした鋳鉄・ダクタイル専用の乾式ダイヤモンドブレードです。切断面にバリが出ず、チッピング(被削材表面の割れ)も発生しません。
用途鋳鉄管・ダクタイルの切断
刃厚(mm)2.0
穴径(Φmm)30.5
コンクリートや、レンガ、ブロック、モルタルの切断作業に。スピード重視のセグメントタイプです。3枚入です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断作業に
仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】4:2800/6:1800/8:1400/10:1100/12:900/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500
段数10段
対応インパクト対応
刃のサイズ(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/16.0/18.0/20.0/22.0
機能チップブレーカー
硬度HRC58~63
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
切削熱によるチップとび防止のためにレーザー溶接を採用。
チップの溶接強度が高まり、作業の安全性が向上します。
●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性
●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど
仕様乾式
薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。
薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。
発泡スチロール系の切断にも対応。
用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。
トラスコ品番207-2352
刃数72
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)72
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
切断能力(mm)3
刃厚(mm)1.0
外径(mm)125
アズワン品番64-8733-54
穴径(mm)20.0
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
寸法D(Φmm)108
寸法T(mm)10
寸法H(Φmm)20
トラスコ品番809-4810
質量(g)320
穴径(Φmm)20
寸法W(mm)10
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。
材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
チップ高さ(mm)8
コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ
用途コンクリート、アスファルト、モルタル、U字溝
チップ厚さ(mm)2.8
穴径(Φmm)30.5
仕様乾式
適合材コンクリート、モルタル、U字溝
外径(mm)302
1枚
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
スリット入りにて放熱・切れ味UP
レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。
ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。
用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断
刃高(mm)7.0
付属品調整用付属リング
材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
チップ高さ(mm)8
御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-4F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。
トラスコ品番828-5750
材質【台金】工具鋼
寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】105×2.2×7×Φ20
1枚
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ