20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業 動画あり
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用 軸径(Φmm)6.35 適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5 穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5 最大穴あけ深さ(mm)100 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)5.5 消費電力(W)520 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 その他冷却剤ボンベ別売り 付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13 質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に 適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。
有効長(mm)100 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル 適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット
超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。 材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)90 質量(g)30 有効長(mm)55 2018年トラスコ掲載ページ1 0230
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に 適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小形・軽量で、コンクリートにも高速穴あけ!耐久性を高める内部圧力調整機構を搭載!空打ち防止機構で、低騒音・快適作業!2モード切替(回転+打撃/回転)タイプ
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 全負荷打撃数(min-1)0~6200 電源(V)単相100 消費電力(W)620 コード長さ(m)2心・5 穴あけ能力(mm) コンクリート22 質量(kg)1.9 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、ケース 長さ(mm)289 電流(A)6.5 回転数(min-1[r.p.m])0~1500
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業 動画あり
1セット(10個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!
用途モルタルやタイルの剥離防止作業に。 穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5 穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5 最大穴あけ深さ(mm)100 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)5.5 消費電力(W)520 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13 質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(ボンベ+ホルダ)
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

用途サイディング、スレート、磁器タイル 適合機種3706BSK、(3706) 径(Φmm)6
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

ミスターマイスターダイヤモンドコアドリル(G)
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
長さ(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。 水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。 カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル 適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業 動画あり
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。 有効長(mm)30 全長(mm)65 適合機種電気ドリル 機能回転 シャンク径(mm)六角軸6.35
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


材質ハイス(高速度鋼)HSS 全長(mm)152 溝長(mm)76 シャンク径(Φmm)12.7 先端角(°)118 表面処理黒色表面処理
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。
用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル 適合電動機軽量ハンマードリル
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)