短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105
吸水容量(L)5
集塵容量(L)7
タンク容量(L)10
コード長さ(m)約2.5
仕様最大風量:1.36mm3/min
質量(kg)約3.0
定格消費電力(W)610
ホース長さ(m)約1.8
寸法(cm)37×36×26
騒音値(dB)80
最大真空到達度 (kPa)12
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機 ブロア機能付
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
タイプ屋内型
定格電圧100V
定格周波数(Hz)50/60
消費電力1200W
騒音値(dB)80
電線長さ(m)5
リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100
タンク容量(L)8(液体6.5)
集塵容量(L)8
吸込仕事率(W)285
電源コード(m)8(クリップ付き)
質量(kg)7.0(本体のみ)
付属品Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル、Φ塩ビ直管パイプ(2本組)、Φ32ホース(1.8m)
トラスコ品番342-8451
タイプ乾湿両用型
電流(A)11.5
定格消費電力(W)1100
風量(m3/min)2.6
ホース長さ(m)1.8
騒音値(dB)73
ホース口径(Φmm)32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485
電源周波数(Hz)50/60
運転音(dB)73
最大真空圧(kPa)23
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。
吸込仕事率(W)100
吸水容量(L)6
集塵容量(L)8
セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個
材質本体:樹脂
電流(A)6
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)600
本体寸法(mm)約280×280×370
最大風量(m3/min)1.63
真空度(kPa)最大:11
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
電源(V)単相100
吸込仕事率(W)350
コード長さ(m)5
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別乾湿両用
電流(A)11
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)3.6
運転音(dB)63
パワーと快適機能を小型ボディに凝縮
仕様二重絶縁
付属品ホース・ポリ袋(10枚)・ストレートパイプ・ペンディングパイプ・ノズル・コーナーノズル
タイプ乾湿両用
内径(Φmm)38
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
ホース長さ(m)2.5
最大風量(m3/min)3.5
吸水量(L)6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
コードの巻取り、開放操作が簡単です。
ドレンが付いているので、排水がラクにできます。
短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン
質量(kg)約6.2
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)20
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
運転音(dB)80
吸水量(L)約6
取扱説明書(4.2MB)
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
乾湿両用のブロワ機能付きバキュームクリーナーです。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。
操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
コード長さ(m)5
材質(タンク)ステンレス(SUS430)
運転音(dB)80
定格電圧 AC V100 50/60HZ
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。乾湿両用タイプなので、広がった水も吸収します。電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)。
集塵容量(L)20
質量(kg)8
電源コード(m)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×415×525
吸水量(L)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
電源(V)単相100
集塵容量(L)20
電源コード(m)10
付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)
トラスコ品番102-6457
材質ダストボックス:ステンレス
幅(mm)386
質量(kg)8
高さ(mm)525
奥行(mm)415
消費電力(W)1200
騒音値(dB)84
最大風量(m3/min)2
吸水量(L)6
最大真空圧(kPa)17.1
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。
用途事務所や店舗の清掃に。
付属品紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズル
適合吸水仕事率:135W
トラスコ品番653-1927
材質樹脂、鉄
幅(mm)295
高さ(mm)412
奥行(mm)285
容量(L)集じん:7
電源(V)単相100
コード長さ(m)電源:8
騒音値(dB)73
最大風量(m3/min)15.3
吸水量(L)4
最大真空圧(kPa)13
吸水容量(L)4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。
頑丈なスチール製です。
粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。
小型でありながら、高真空バキュームブロワー。
ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)7
吸水量(L)9
騒音値(dB)75
質量(kg)8
仕様乾湿両用
消費電力(W)1.2
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520
最大風量(m3/min)3.0
運転音(dB)75
最大真空圧(kPa)30.0
ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。工具不要なので簡単に行えます。
用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。
付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品
トラスコ品番244-2480
幅(mm)320
高さ(mm)445
奥行(mm)457
電源(V)単相100
消費電力(W)1040
タンク容量(L)11
吸込仕事率(W)223
集塵容量(L)11
電源コード(m)8
最大風量(m3/min)2.5
吸水量(L)9
最大真空圧(kPa)23.3
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
静かな運転音です。
ステンレスタンクを採用しています。
集塵容量(L)10
質量(kg)10
仕様乾湿両用
トラスコ品番303-4402
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570
騒音値(dB)65
最大風量(m3/min)3.0
運転音(dB)65
吸水量(L)6
最大真空圧(kPa)20.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
メーカー独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。
モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途油・切粉の吸引、粉じんや比重の重いダストの吸引に最適
電源(V)単相200
電源コード(m)8
仕様手動ちり落とし装置内蔵
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1080
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)2.5
最大真空圧(kPa)28
乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機。 コンパクトサイズでサビにくく頑丈なステンレスタンク。光触媒抗菌コーティング済み。導電性アクセサリで静電気対策。 復旧型の安全装置がついている安全設計。小型軽量なプラスチックタンク 。電源コード8.3mで広い範囲の掃除が可能。収納に便利なコードフック付き
用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃
付属品フィルター、導電ホース、導電ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口
質量(kg)7.4
電源(V)AC100
定格消費電力(W)1050
風量(m3/min)3.22
電源コード(m)8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×485
材質(タンク)ステンレス
真空度(kPa)22.7
吸じん容積(L)5.5
吸水容量(L)6.6
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。短時間で効率よく清掃できます。車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。バキュームが難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。
用途車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋
仕様二重絶遠、充電アダプタ:18V/500mAh
付属品ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター
材質コンテナ:樹脂
寸法(mm)386×279×312(H)
質量(kg)3.1
電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)
タンク容量(L)7
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)約10(バッテリー2.5Ah時)
保護等級IPX5(バッテリー)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)310
電源タイプ充電式
アズワン品番64-7943-20
アダプタタイプ【充電アダプタ】18V/500mAh
1台
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機。小型軽量なプラスチックタンク 。電源コード8.2mで広い範囲の掃除が可能。収納に便利なコードフック付き
用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃
付属品フィルター、ホース、ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口
質量(kg)7.2
電源(V)AC100
定格消費電力(W)1050
風量(m3/min)3.22
電源コード(m)8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×505
材質(タンク)プラスチック
真空度(kPa)22.7
吸じん容積(L)8
吸水容量(L)8.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。
付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。
筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。
アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。
ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。
バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。
バッテリーパワー18V
持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。
コンパクト&軽量
持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。
乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除
液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。
ダストコンテナ容量(L)7
付属品サクションホース1.2m、35mm、バッテリー、バッテリーパワー18V2.5Ah、充電アダプター、充電アダプター18V、すきまノズル、スモールノズル、紙パック1個
材質ダストコンテナ:樹脂製
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312
本体質量(kg)3.1(アクセサリー除く)
出力電流(A)0.5
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
定格入力電力230W
充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz)
充電時間(時間)5
アズワン品番64-9300-19
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
コンパクトボディで低騒音のブロワ機能付きのバキュームクリーナーです。各種工場、生産ライン、建設作業現場、産廃・リサイクル工場、資材置き場/加工場、工場 粉塵の多い床面など、いろいろなシーンで使用可能です。
ご家庭でのご使用にもピッタリ。上部フラット設計により収納しやすく、低重心設計で倒れにくいです。ロック付きホースで操作の安定性をUP。定格時間は30分です。
付属品紙パック(1枚)、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース、隙間ノズル、延長管(2本)、フロアノズル、丸ブラシ
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)1100
本体質量(kg)6.9
吸込仕事率(W)150
集塵容量(L)8.6
最大風量(m3/min)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×367×337
材質(タンク)樹脂(PP)
運転音(dB)82
真空度(kPa)最大12.5
定格電圧 AC V100 50/60HZ
吸水容量(L)9.3
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
コンパクトで超軽量な乾湿両用バキュームクリーナーです。ブロワ機能付き。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。パワー調整は無段階です。
アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
付属品紙パック、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース(1.5m)、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ、丸ブラシ
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)750
本体質量(kg)3.6
吸込仕事率(W)120
集塵容量(L)7
最大風量(m3/min)1.56
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×285×412
材質(タンク)樹脂(PP)
運転音(dB)76
真空度(kPa)最大13
定格電圧 AC V100 50/60HZ
吸水容量(L)7.2
1台
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)4
タイプ乾湿両用
電流(A)11
電源(V)AC100
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
風量(m3/min)1.2
騒音値(dB)80
真空度(kPa)16
取扱説明書(1.52MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に。窓の結露取りに。
定格電圧(V)AC100
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)乾7、湿5
電源コード(m)2.3
セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ収納ポケット
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1200
最大風量(m3/min)1.93
定格時間(分)30
運転音(dB)80
真空度(kPa)最大:17
取扱説明書(1.13MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能
用途建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)280
集塵容量(L)乾燥/12、液体/9
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2
質量(kg)6.6
タイプ乾湿両用
電流(A)12
電源(V)AC100
消費電力(W)115
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430
風量(m3/min)3
真空度(kPa)25.3
取扱説明書(1.54MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
「軽量・コンパクトで手軽に使える」
質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時
HEPAフィルタ採用でクリーンな排気
HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付
乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能
本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい
ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能
伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途乾湿両用
付属品ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ
質量(kg)4.9※蓄電池BSL36A18X装着時
電圧(V)18
吸込仕事率(W)[Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35
集塵容量(L)5.1
最大風量(m3/min)1.8
寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:30×0.5~2.5
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×393×330
真空度(kPa)最大:11
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
吸水容量(L)3.5
関連資料(0.81MB)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
水も吸引できる吸引力抜群のクリーナー。ホースの差込口変更で吹き飛ばしも可能!。室内の掃除に、車の掃除に、車庫や納屋などの屋外掃除に、使用場所を選ばない片手で運べる軽量コンパクト設計。ゴミは本袋を外して捨てるだけ。用途に合わせたノズルも3パターン付属。
質量(kg)約2.2
タンク容量(L)6
コード長さ(m)約5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)600
吸込仕事率(W)100
ホース長さ(m)連結ホース:1.2
最大風量(m3/min)1.31±0.1
騒音レベル(dB(A))68±2
真空度(kPa)最大15.41
定格電圧 AC V100
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31×22×28
吸水容量(L)1
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
一般ゴミから水の吸引まで幅広く吸える乾湿両用型。
布フィルターと紙パック式のどちらも選べます。
布フィルターはタンクに直接ゴミが留まるのでランニングコストがかかりません。
紙パックは紙パックにゴミが留まるので簡単ゴミ処理。
ブロワー機能でホースの差し込み口を変えることで吹き飛ばし清掃が可能。
吸込仕事率(W)210
タンク容量(L)(実容量)6.4、(液体)2.3、(紙パック)1.1
電源コード(m)10
付属品フロアブラシ、ホース組品、直管パイプ(伸縮式)、ホース組品、紙パック(10枚入り)
質量(kg)(本体のみ)5.8、(標準)7.2
周波数(Hz)50/60
電流(A)11.8
電源(V)100
消費電力(W)1150
本体寸法(mm)317×330×427
風量(m3/min)2.6
対応カーペット、タイル、フローリング、石材、コンクリート、畳
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)77(MAX)、66(MIN)
ホース径(Φmm)32
吸引切替無段階切替
フィルター面積(m2)0.16
最大真空圧(kPa)18.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
新モーター搭載 吸引力がアップしたコードレスバキューム。コードレス掃除機はプラグの抜差しで作業が途切れず清掃効率が上がります。コードが足に絡まず作業者にも安全で、電源トラブルもないので、高層オフィスではバッテリー式が標準になっています。静音性に優れ、ホテル、博物館などの公共施設、病院、高級マンションにも導入が進んでいます。RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーターを採用、稼働時間を変えずに吸引力アップとモーター長寿命化を実現。低重心で追随性のよいコードレスバキュームです。FORZA(イタリア語:力、パワー)の名の通り、吸引力の強いコードレス掃除機です。
用途RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーター搭載のドライバキュームです。オフィス、商業施設、病院、マンションエントランスなど広いスペースでコードレスの高い機動性を発揮、清掃効率を高めます。。バッテリー装着をボディ後部から差し込む方式に改良し、より使いやすくなりました。。1,000回の充放電でも80%の容量を保つ長寿命バッテリーを搭載しています。
付属品フロアノズル、アルミ延長伸縮管、ホース(1.7m)スキマノズル、丸ブラシ、ペーパーバッグ(1枚)
消費電力(W)公称電力消費(標準/強/最大モード):151/227/302
本体質量(kg)バッテリー含む:7.3 / 本体のみ:5.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×340×525
清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:250
集塵容量(L)ぺーパーバッグ:5.5
連続使用時間(分)標準/強/最大モード:約90/ 約60/ 約45※1
バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー
充電時間約4時間
バッテリー容量(Ah)9
バッテリー電圧(V)公称電圧:DC25.2
運転音(dB)(A)標準/強/最大モード:60/64/65
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
フィルターを外せば液体(水、油)の吸引も可能です。乾式用エレメントフィルターの繊維密度と面積を考慮しました。タンク満杯まで吸引できます。水洗浄ができるエレメントフィルターで、工具不要のワンタッチ取り外しが可能です。工業用バキュームモーター仕様です。業務用レベルは超えています。
トラスコ品番459-4584
幅(mm)415
高さ(mm)575
奥行(mm)415
電源(V)単相100
電源コード(m)5
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)2.4
吸水量(L)7
最大真空圧(kPa)21.6
集じん量(L)8
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
乾湿両用タイプ
細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様
スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし
吸込み力は無段階調節
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応)
他社電動工具との接続アダプター付
市販ポリ袋の取付可能
付属品集じんホース(Φ28×5m)(本体接続タイプ)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ダストバッグ(乾式用/本体取付)・アダプター(2種類)・ホースカバー(2.5m)・ホースカバーホルダー(2種類×2)・ポリ袋(10枚入)
質量(kg)6.8
電流(A)12
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×368
吸込仕事率(W)220
電源コード(m)5
最大風量(m3/min)1.7
真空度(kPa)最大24
連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050
取扱説明書(2.64MB)
集じん量(L)タンク内(乾燥):8、ダストバッグ(乾燥):5
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ細かなホコリも確実にキャッチする。大径カートリッジフィルターを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとしても使える。乾湿両用
付属品ホース(Φ28×1.8m)、カートリッジフィルター(本体取付)、フィルターロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルター、延長管、床ブラシ、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプター、コードフック
質量(kg)4
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥:5、液体:5
風量(m3/min)1.2
電源コード(m)5
真空度(kPa)16
取扱説明書(1.49MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
静かな運転音(65ホーン/3m)。強力な吸引力。オーバーフロー防止フロート(液体吸引時にタンクが満タンになるとフロートにより吸引が停止)
用途ドライ:各種金属の切削片、ガラス片、木片、プラスチック片、おが屑、セメント、砂、殻類、ペレットなど。ウエット:水、切削油、ヘドロなどの各種液体
電源(V)単相100
タンク容量(L)22
付属品ホース(2m)、延長管×2、フィルター、丸ブラシ、床ブラシ、三角ノズル、スキージブラシ、クレバイスツール
質量(kg)10(乾燥時)
高さ(mm)570
消費電力(W)1000
音量運転音:65ホーン/3m
本体外径(Φmm)345
電源周波数(Hz)50/60
回収容量(L)10
ベース径(Φmm)413
吸水量(L)6
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。樹脂成形フィルター採用で、微粉じんの吸引に最適です。
電源(V)単相100
集塵容量(L)7
質量(kg)21
仕様乾湿両用
トラスコ品番459-4568
幅(mm)445
高さ(mm)820
奥行(mm)465
消費電力(W)1100
騒音値(dB)77
最大風量(m3/min)3
吸水量(L)7
最大真空圧(kPa)31.4
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。
電源(V)単相100
タンク容量(L)14
集塵容量(L)7
質量(kg)19.5
トラスコ品番459-4541
幅(mm)445
高さ(mm)820
奥行(mm)465
消費電力(W)1000
騒音値(dB)79
最大風量(m3/min)2.4
吸水量(L)7
最大真空圧(kPa)24.5
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。
材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)
幅(mm)300
高さ(mm)1030
タイプバックフィルタ
奥行(mm)390
最大真空圧(kPa)14
集じん量(L)7
サッと持込みパワフル集じん
可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場
手軽にパワフル集じん
サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に
ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立
ヘパフィルタ
粉じんをしっかり捕集&クリーン排気
乾湿両用 水も吸える
吸水用のフロートを搭載
バッテリ残容量表示
強/標準切替
作業に合わせて切替可能
伸縮ホース
収納時は0.4m
最大2mまで伸びる新ホース採用
ノズル収納可能
ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納
ゴミ捨て簡単
排気側に接続しブロワ作業可能
「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)直流:18
吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)
集塵容量(L)7.5
付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト
長さ(mm)418
幅(mm)251
質量(kg)4.1(バッテリ含む)
高さ(mm)278
風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3
フィルターHEPAフィルター
作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)
吸水量(L)4.5
真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2
適合バッテリーA-60442,A-60464
商品タイプ本体のみ
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
サッと持込みパワフル集じん
可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場
手軽にパワフル集じん
サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に
ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立
ヘパフィルタ
粉じんをしっかり捕集&クリーン排気
乾湿両用 水も吸える
吸水用のフロートを搭載
バッテリ残容量表示
強/標準切替
作業に合わせて切替可能
伸縮ホース
収納時は0.4m
最大2mまで伸びる新ホース採用
ノズル収納可能
ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納
ゴミ捨て簡単
排気側に接続しブロワ作業可能
「アプト」防滴・防じん
用途ブロワ作業に、水回り作業後の清掃に、車内の清掃に、電動工具接続に
吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)
集塵容量(L)7.5
付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト
セット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RF、伸縮ホース・ワイドノズル・サッシノズル、ショルダーベルト付
長さ(mm)418
幅(mm)251
質量(kg)4.1(バッテリ含む)
高さ(mm)278
電圧(V)直流:18
風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3
フィルターHEPAフィルター
作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)
吸水量(L)4.5
真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
ポータブル3in1乾湿両用掃除機ボッシュDIY18VシリーズボッシュDIY電動工具と接続して吸じん器としても使用可能空気入れ機能付き。バッテリー残量LEDインジケーター付き。
用途普段のお掃除から濡れたところのお掃除に エアベッドやレジャー用品などの空気入れに
電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
集塵容量(L)8(乾式)、3.8(湿式)
連続使用時間(分)4(ハイパワー)6(エコモード)/※作業環境による(Ah)
商品タイプ本体
真空度(hPa)92
質量(kg)3.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×295×376
付属品パイプ3本(2609256F61)、ホース1.8m(2609256F29)、ペーパーバック1枚(2609256F68)、フィルター(2609256F65)、ノズルアダプター(2609256F28)、すき間ノズル(2608000661)、床用ノズル(2609256F62)、空気注入/排出ノズル(2609256F64)、ハンドルノズル(2609256F31)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ