実験に裏打ちされた設計で、正確な湿度を測定します。特殊レンズ採用で、湿度表が見やすくなっています。水タンクはワンタッチで取り外せます。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)0~94
材質本体:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)285×84×26
質量(g)100
1目盛温度計:1℃、湿度:-
温度精度±1℃
湿度精度±10%
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)103×102×18
本体質量(g)135(電池含)
精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)-5~49
湿度測定範囲(%)30~95
測定間隔20秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。
最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品マグネット(虫を移動するために使用します。)
材質(本体)(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油
質量(g)120
本体寸法(mm)220×65×23
1目盛1℃
温度測定範囲(℃)(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50
精度(℃)±2(それ以外:±4)
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
測定値を固定するホールド機能付。
オートパワーオフ機能付(解除可能)。
MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。
空調設備など
その他温湿度チェック全般
付属品取扱説明書、外部センサー
トラスコ品番353-0914
質量(g)約95(電池含む)
電源(V)1.5(単4乾電池×1個)
電源単4形乾電池 2個
精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25
温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)5~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178
保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サンプリング周期1回/秒
設置方法ハンディタイプ
アズワン品番5-3034-21
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%RH)0.1
testo 625 は、温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。長期安定性に優れた静電容量式センサを搭載し、平均の算出や、モバイルアプリ連携による数時間の簡易的なロギングにも対応します。
testo605iは、室内やダクト内の温度と湿度の測定に最適で、露点温度・湿球温度・絶対湿度の演算も可能です。スマートフォン/タブレットに専用アプリを入れて使用すると、室内やダクト内の気温と湿度を簡単にそして確実に測定できます。
付属品乾電池、出荷検査書
トラスコ品番253-8146
幅(mm)30
高さ(mm)243
奥行(mm)24
電源(V)単4乾電池×3本(付属)
最小表示湿度:0.1(%RH)
測定項目温度、湿度
湿度(%RH)0~100(%RH)
表示範囲湿度:0~100(%RH)
測定温度範囲(℃)-20~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
最小表示(℃)温度:0.1
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。
タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。
全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。
出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。
5面を金属シールドした低ノイズ設計。
樹脂充填しない軽量設計。
DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
基本機能を集約した簡単操作のデジタル温湿度計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。温度測定機能、湿度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能。 露点/湿球温度機能
用途製品品質の維持と製造環境の最適化。倉庫管理。農作物の生育環境の最適化。建物の温湿度管理と快適な居住環境の維持
付属品取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約 W 56 × H 170 × D 33
質量(g)約120(電池含む)
電源単4形乾電池 × 3本(別売)
測定範囲(℃)・温度:0~+50・湿度:10~90%RH
センサータイプ・温度:半導体センサー・湿度:半導体センサー
分解能(℃)・温度:0.1・湿度:0.1%RH
サンプリング約 2 回/秒
使用温湿度範囲-10~+50、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ10分(解除可)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)・温度:±1.0(+10~+40 )、±2.0(左記以外)・湿度:±5.0%RH(25、40~80%RH)、 ±8.0%RH(左記以外)
ハードな現場での用途にも耐える堅牢性。対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.1m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※1 4インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2018年9月現在 ブラザー調べ。※2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合がございます。持ち運びに適したコンパクト性。RJ-4250WB/RJ-4230Bは、従来機(RJ-4000シリーズ)と比較して体積で約24%削減、ボディの小型化を実現しました。省スペースでの据え置き用途はもちろん、ベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップを身につけてご利用頂けます。長時間稼働に適した大容量。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。印刷待機時の稼働時間*1は従来機(RJ-4000シリーズ+PA-BT-4000LI)と比較して約20%長い約31時間を実現。屋内での運用にも安心してご利用いただけます。また最高127mm/秒*2の高速印刷なので、大量印刷にも適しており、業務の効率化に役立ちます。※1 メーカーの印刷データ(102mm×1200mm 印字率4%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてBluetooth接続で30分おきに2枚印刷した場合。稼働時間は、接続端末の種類やプリンターの本体設定、ならびにお客様の運用方法によって変化します。※2 メーカーの印刷テストデータ(102mm×29mm 印字率7%)を使用し、温度23度環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。なお、ACアダプター・カーアダプターから給電した場合の印刷速度は異なります。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth4.2やWi-Fiの5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*1にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用頂けます。※1 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。一目でわかるインターフェイス。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。用紙切れなどのプリンター状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。用紙交換も簡単。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。
付属品「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(以上、2点印刷物)、ベルトクリップ(製品本体、保証書除く)
質量(g)製品本体:約720、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約850
センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式
ラベル幅最大111mm、最小45mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約153×159×68
最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約29
解像度印字:203dpi×203dpi
動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)
保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(最大湿球温度45℃ 結露なきこと)
印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
防塵・防滴IP54準拠
連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約10000枚(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
充電池タイプリチウムイオン充電池:(別売品)3000mAh
印刷方式感熱方式
ロール直径(mm)外径:最大58
RoHS指令(10物質対応)対応
最小印字長さ(mm)12.7
落下衝撃(m)2.1(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)
用紙寸法(mm)幅:最大114、最小45
アダプタタイプ(別売品)オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応)
ハードディスク700MB以上の空き容量
印字幅(mm)最大104
WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。
用途学校や職場、工場等におけるWBGT指数
セット内容HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ
容量データ保存:67600
保護等級IP64
測定対象WBGT指数
インターバル可変:15秒~1時間
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0~90、結露なきこと
動作温度範囲(℃)-5~50
1台
¥539,800
税込¥593,780
47日以内出荷
HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。
電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。
用途圧縮空気内の露点温度の測定、制御
測定範囲【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気)
容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)
測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度
本体質量(g)約600
精度温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RH
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61
インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分
動作温湿度範囲【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC90~240V(50/60Hz)
HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。
電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。
用途室内の温湿度等の測定、制御
測定範囲【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気)
容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)
測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度
本体質量(g)約600
精度温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RH
センサー温度:Pt100 クラス1/3DIN(JISクラスAA)、湿度:静電容量型
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61
インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分
動作温湿度範囲【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC90~240V(50/60Hz)
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機
付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
性能【冷房】4.0Kw(吹出温度設定25℃以下)/【暖房】2.7Kw(吹出温度設定51℃)
質量(kg)76
電源【K】単相200V【M】三相200V
温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】40~51℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642
接続端子(M4)
風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:4・弱:3(吹出温度を確保する為に、風量をコントロールする場合があります)/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10
消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】1.24
使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB0~22℃、RH30~70%(ただし乾球温度によって運転できるRHが変わります)
組込内容フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、/操作スイッチ、排気側ダクトΦ200×1(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5
RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
安心の頑丈さ。対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.5m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ。*2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。持ち運びに最適なコンパクト性。携帯性に優れたコンパクトさを実現。身に着けたときに馴染みやすい形状設計で、よりストレスなく装着することができます。またベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップ(別売)をご利用いただくことで、様々な現場でご利用いただけます。スマートフォンやタブレットとの連携。iPhone/iPadやAndroid(TM)OSのスマートフォンやタブレット端末、ハンディターミナルなどのさまざまな端末から印刷が実現できます。業界トップクラス*1の高速印刷。印字速度は、最高152mm/秒*2で業界トップクラスの高速印刷を実現しています。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ。*2 メーカーの印刷テストデータ<51×25.4mm 印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。大型モノクロ液晶を搭載。バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。
付属品「安全にお使いいただくために(保証書付)」、「基本操作説明書」(以上2点印刷物)、Li-ion充電池(PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本(※本製品は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、合わせて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)をお買い求めください。)
センサータイプ用紙センサー:反射式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×122×58
最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)10
解像度印字:203dpi×203dpi
寿命装置:約1180000枚(幅51mm×長さ25.4mm、印字率13%で換算)
動作環境-10℃~50℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)
印字速度最高152mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
防塵・防滴IP54準拠
連続印刷可能枚数Li-ion充電池:約6400枚(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
印刷方式感熱方式
ロール直径(mm)外径:40
RoHS指令(10物質対応)対応
落下衝撃(m)2.5(※6つの面、4つの稜線を1台1 箇所にて、2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に 異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)
用紙寸法(mm)幅:最大58
アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用 12V車両のみ対応
印字幅(mm)最大:54
安心の頑丈さ。対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.5m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ。*2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。持ち運びに最適なコンパクト性。携帯性に優れたコンパクトさを実現。身に着けたときに馴染みやすい形状設計で、よりストレスなく装着することができます。またベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップ(別売)をご利用いただくことで、様々な現場でご利用いただけます。スマートフォンやタブレットとの連携。iPhone/iPadやAndroid(TM)OSのスマートフォンやタブレット端末、ハンディターミナルなどのさまざまな端末から印刷が実現できます。業界トップクラス*1の高速印刷。印字速度は、最高152mm/秒*2で業界トップクラスの高速印刷を実現しています。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ。*2 メーカーの印刷テストデータ<51×25.4mm 印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。さまざまなロール紙が利用可能。透過・反射センサー搭載。最大ロール外径60mm、用紙幅25.4mm~58mm(ラベル幅55mm)の感熱ロール紙に対応。用紙幅ガイドの操作も簡単に行えます。
付属品「安全にお使いいただくために(保証書付)」、「基本操作説明書」(以上2点印刷物)、Li-ion充電池(PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本(※本製品は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、合わせて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)をお買い求めください。)
質量(g)約540 (Li-ion充電池(PA-BT-003)含む)
対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 7 / 8/ 8.1/ 10/ Windows Vista(R) Microsoft(R) Windows Server(R) 2008/2008 R2/2012/2012 R2
センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×151×73
最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)10
解像度印字:203dpi×203dpi
寿命装置:約1180000枚(幅51mm×長さ25.4mm、印字率13%で換算)
動作環境-10℃~50℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)
印字速度最高152mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
防塵・防滴IP54準拠
連続印刷可能枚数Li-ion充電池:約6400枚(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
印刷方式感熱方式
ロール直径(mm)外径:60
RoHS指令(10物質対応)対応
落下衝撃(m)2.5(※6つの面、4つの稜線を1台1 箇所にて、2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に 異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)
用紙寸法(mm)幅:最大58(ラベル幅:55)、最小25.4(ラベル幅:25.4)
アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用 12V車両のみ対応
印字幅(mm)最大:54
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
関連キーワード