石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。
材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
ドライカルは石灰(酸化カルシウム)を主原料にした食品用強力乾燥剤です。NSKK(日本石灰乾燥剤協議会)に準拠した包材を使用して製品設計されています。外気湿度の高低に関わらず、すばやく湿気を吸収して自重の30%の吸収能力を示します。石灰の特性上、湿気を吸うと体積が大きくなり、袋が膨らみます。おかき、飴、海苔、干し椎茸などに。使用目安:食品の重さに対して10分の1~20分の1。使用可能な包材:バリアOP/CP、KOP/CP、バリアPET/PE、PET/AL/PEなど
主原料酸化カルシウム
脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。
使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。
用途防カビ、防湿に
エスコ品番EA941A
材質酸化カルシウム
有効期間6/12ヶ月
質量(g/袋)30
1セット(30g×12袋)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
カメラ・レンズ・ネガ・スライド・プリントの保護・保管に!強力な吸湿力で大切な機材を湿気・カビ・錆び・虫食いから護ります。カメラバッグやアルミケースの湿気防止にも。使用の目安は約30Lのスペースに1袋、温度、湿度、容器の密閉度などにより異なりますが、おおよそ6~12ヶ月程度の期間が目安。それ以前でも吸湿して固くなったら新品とお取り替えください。外装袋はチャック付きなので、保管にも便利。信頼の日本製です。
日本石灰乾燥剤協議会 認定商品内包
容量(g)1袋:50
主成分酸化カルシウム(CaO)
使用の目安30Lスペースに1袋
使用期間6-12ヶ月(開閉の頻度、環境、容器によって異なります)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
強力乾燥剤キングドライのお得な3パック商品。カメラ乾燥剤で初の丈夫で破れにくいナイロン袋を採用。
カメラに最適な湿度40%を保ちます。成分には汚染した土壌の浄化にも利用される天然素材の石灰(酸化カルシウム)を使用。
日本石灰乾燥剤協議会認定商品です。
成分酸化カルシウム
使用の目安約22Lのスペースに1袋
有効期限8~14ヶ月
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。
シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。
子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム
形状角型
電子レンジで加熱すれば繰り返し使えます。
海苔、あられ、干ししいたけ、スナック菓子、砂糖、小麦粉、押し花、ドライフラワーの保存、下駄箱、押入れ、流し台の下などの湿気の気になるところに。
効果終了の目安付(ブルーの粒がピンクに変わります)。防虫剤との併用も可能です。湿気を吸っても液状やゼリー状になりません。
外袋はチャック付で使い残しも保存できます。
商品タイプ袋タイプ
材質不織布
成分A型シリカゲル
使用方法青い粒がピンクに変わったら、電子レンジ強で2~3分加熱します。青く戻れば再び使用できます
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×6×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個×10g)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
薄いシート状で形が一定のため場所をとりません。
防カビ・防湿用強力乾燥剤。使用後は石灰肥料として再利用可。信頼の日本製。お買い得な32袋入りです。
容量(g)1袋:30
1セット(4袋×8パック)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。 ●塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。 ●環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。JIS規格に合格した安全な乾燥剤です。
カキ殻を火力乾燥・粉砕した物でアルカリ分35%以上、微量要素を多く含む。
タイプ粉末
仕様有機の肥料
どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。
食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
種別A型シリカゲル
pH値4.5
吸湿度(%)(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。
不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)
区分A形
pH値5.27
吸湿率(相対湿度50%)27.3
吸湿度(%)36
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。
硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。
普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。
成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。物理的な吸着のため、潮解性はありません。活性炭入りは、臭いの低減効果があります。
仕様乾燥剤+活性炭
材質包材/混抄紙
カメラ・レンズ・ネガ・スライド・プリントの保護・保管に!強力な吸湿力で大切な機材を湿気・カビ・錆び・虫食いから護ります。カメラバッグやアルミケースの湿気防止にも。使用の目安は約30Lのスペースに1袋、温度、湿度、容器の密閉度などにより異なりますが、おおよそ6~12ヶ月程度の期間が目安。それ以前でも吸湿して固くなったら新品とお取り替えください。外装袋はチャック付きなので、保管にも便利。信頼の日本製です。
日本石灰乾燥剤協議会 認定商品内包
容量(g)1袋:50
主成分酸化カルシウム(CaO)
使用の目安30Lスペースに1袋
使用期間約6-12ヶ月(開閉の頻度、環境、容器によって異なります)
1セット(4袋×8パック)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。
シートサイズ(mm)65×68
入数10g/袋×30
1組(30包)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
防湿・防カビ・防虫効果のある酸化カルシウムが主成分の強力防カビ・防湿剤です。 活性炭を加えていますので防臭効果もあり、使用後は石灰肥料として再利用、土に戻すことができるエコロジー商品です。
材質酸化カルシウム、防カビ剤、活性炭など
1組(4個×3袋)
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。
硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。
普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。
成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水
塗布面積(m2/缶)5~12
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
サンマテラーアクアバンクは、超微粒子ケイ酸塩水溶液を主成分とするコンクリート養生剤です。
コンクリートに塗布することで含浸しながら長期に渡りコンクリート中の未水和の水酸化カルシウムや遊離石灰、アルカリ金属イオン等と反応し不溶性で非晶質なゲル状物質を生成し、乾燥収縮ひび割れ及び中性化低減の効果が得られ、コンクリートをより質の良い物にします。
一回の塗布だけで完了するコンクリート養生剤
無機水性で被膜形成をしない環境に優しい新しいのコンクリート養生剤。
含侵タイプなので紫外線劣化、波力劣化とは無縁長期低な効果持続。
採用のメリット 従来の技術(散水シート養生)よりも大幅に工機及びコスト短縮。
従来の被膜養生よりも扱いが簡易で環境に優しい。
長期的な反応によりコンクリートの品質が向上、長寿命化に貢献。
使用方法
サンマテラーアクアバンク18リットル+水36リットル=54リットル
平均塗布量200cc/平米(1回塗布)
一缶あたりの使用量 270平米/缶
用途乾燥収縮ひび割れ低減、中性化低減、品質向上(曲げ強度、圧縮強度の改善)。
危険物の類別非危険物
開封して、すぐに塗れる既調合タイプのしっくい壁。※真っ白に仕上げられたしっくい壁は、古くから高級仕上げ材として寺院、公家や武士の屋敷、城郭の壁面、蔵などの壁に塗られていました。消石灰を主材とするしっくい壁は、土壁より緻密で硬く、耐水性が高いという特性があります。
用途ホルムアルデヒド吸着、CO2吸着、抗菌
主成分消石灰・麻すさ・カラギーナン
使用方法1:「基材」を撹拌機で混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
塗布面積(m2/缶)10~15
正味質量(g)20000
危険物の類別非危険物
適応下地中塗土、セメントモルタル
塗布厚さ(mm)1.5~2.0
1缶(20kg)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード