86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。 付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書 本体質量(g)約210(電池含まず) 取付寸法(mm)約130まで 光源LED 0.5×3個 モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90° 設置場所屋内/屋外(防雨構造) 明るさ(Lm)100 点灯時間約5秒~30秒 電球の種類LED 電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

LED-150 4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類LED 仕様ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜 トラスコ品番818-8781 材質PC、HDPE 幅(mm)152 高さ(mm)153 奥行(mm)165 規格(防水)IP44 電源単1乾電池×3本 角度(°)(探地水平範囲最大)約140 寸法(m)(検地範囲最長)約6 保護等級(防水)IP44 使用電球4.5W 使用電池単1形乾電池×3本 取付け方法ネジ取り付け センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー 光源色白色 電源コードなし 設置方式ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付 点灯保持時間5秒/20秒/20秒点滅 アズワン品番64-8965-73
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED 使用電池単2形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4
1個
2,183 税込2,401
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP45(防噴流形) 使用電池単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式、クランプ式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
1個
3,325 税込3,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1灯タイプながらワイドな形状で広範囲を照らすことができます。 乾電池タイプなので電源コンセントは不要。配線いらずで簡単に設置できます。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(800ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(400ルーメン)。
電球の種類LED 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 灯数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×139×144 質量(g)380 使用電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売) 電池寿命100%点灯時:約4カ月(約120日)/100%点灯時:約4カ月(約120日) 電球高輝度白色LED (設計寿命4万時間) 全光束(Lm)800 検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m 点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定) 消費電力(W)9×1灯 取扱説明書(2.19MB)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ドアや壁に取り付け可能です。人を探知し15秒間点灯し、その後消灯します。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。付属のビスで壁面に取付可能です。
用途玄関、壁、倉庫など 設置場所屋外 センサー感知方式赤外線探知式 ホワイト 本体寸法(縦×横×高さHmm)92×61×90 質量(g)160 付属品取り付けプレート調整ネジ、壁取り付け用ネジ4個、スリーブ4個、取扱説明書 電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命約180日 点灯時間約15秒 明るさ(Lm)120 センサー探知範囲最大約110度、最長約5m モード切替ON/OFF
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 フック型タイプ
質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く) スイッチ切替:AUTO/OFF/ON 電源単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm)約60 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む) 検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗・人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式吊り下げ 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数4 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

ASL-090 LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ) 動画あり
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100 電球CREE製 1W 高輝度白色LED 質量(g)約145 (乾電池・三脚除く) 付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1 トラスコ品番447-3256 電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売) センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m 保護等級IP43 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感センサー 電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間 設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能 設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用 感知方式人感+明暗 点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯) 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 設置場所屋内 質量(g)約72(電池除く) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×90×29(フック折り畳み時) 光源白色LED 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) 点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) 点灯開始照度(Lux)約5以下
1個
1,804 税込1,984
欠品中

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。 人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。 乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
質量(g)100 センサータイプ赤外線受動式センサー 、フォトセンサー 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×35×29.6 光源0.5W-LED×4個 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) センサー感知方式人感 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 電池寿命ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 設置場所屋内 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) センサー感知範囲約2.5mまで 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類LED 質量(g)88 スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33 電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度) 使用電球Cree社白色LED3個 使用電池単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数3灯 調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚 質量(g)約145(電池・取付プレート除く) 使用温度範囲(℃)10~40 電源単三形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値) 保護等級IPX4(防沫形) 光源白色LED/電球色LED センサー感知方式人感 電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 ) 点灯保持時間約12秒 点灯開始照度(Lux)約1 アズワン品番64-4373-93 電球の種類LED
1台
1,899 税込2,089
当日出荷

明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 置き型タイプ
質量(g)約106(乾電池除く) スイッチ切替:AUTO/OFF/ON 電源単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm)約60 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×126×66 検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗・人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式スタンド 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数3 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

乾電池式の屋内用センサーライトです。周囲が暗い状況で人が通ると人感センサーが感知して自動でライトが点灯します。離れると自動で消灯します。付属の両面テープで貼付けも可能です。
寸法(mm)65×18×40 質量(g)25 使用電池単4×3本(別売) LED色昼白色 センサー感知方式人感 設置方式両面テープ 設置場所屋内 点灯時間20秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約120度
1個
599 税込659
4日以内出荷

地面にさして使う、明るいセンサーライト 暗い場所で、動きを検知して自動で点灯 庭先で、玄関で、家庭菜園でご利用いただけます
材質ABS 質量(g)約177(乾電池除く) 電源単2形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×345×85(組み立て時/ヘッドが水平の場合) 検知範囲人感センサー:約8m、左右約90°、上下約90° 防塵防水性能IP55 センサー感知方式人感(赤外線) 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数1 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約40(1日10回点灯の場合、約1年間使つかえます)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

屋外でも使える(IPX4)、フック型明暗+人感センサーライト 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 乾電池式(単3形乾電池×6本使用)で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめ 常時点灯モード付き
質量(g)約135 スイッチON・OFF・AUTO 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm)約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×193×46 保護等級IPX4(防まつ形) 検知範囲(人感センサー)正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗、人感 光源色昼白色 設置場所屋内・屋外 点灯保持時間約10秒 灯数20 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

乾電池式の屋内用センサーライトです。周囲が暗い状況で人が来ると、人感センサーが感知して自動でライトが点灯します。離れると自動で消灯します。付属の両面テープで貼付けも可能です。
使用電池単4×3本(別売) センサー感知方式人感 設置方式両面テープ 設置場所屋内 点灯時間20秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約120度
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED 設置場所屋内専用 センサー感知方式赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm)約95×37 質量(g)103、取り付けプレート:約20 材質ポリカーボネート 光源色昼白色 光源0.5W-LED×4個 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー明暗:フォトセンサー 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間お買い上げ日より1年間 機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲約2.5まで 角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40 プレート寸法(mm)約Φ91×H7 付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本) ホワイト 消費電力(W)0.5 設置方式ねじ止め
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED 設置場所屋内専用 センサー感知方式赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm)約95×37 質量(g)103、取り付けプレート:約20 材質ポリカーボネート 光源色電球色 光源0.5W-LED×4個 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー明暗:フォトセンサー 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間お買い上げ日より1年間 機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲約2.5まで 角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40 プレート寸法(mm)約Φ91×H7 付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本) ホワイト 消費電力(W)0.5 設置方式ねじ止め
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED 設置場所屋内専用 センサー感知方式赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm)約62×134 質量(g)115 材質ポリカーボネート 光源色昼白色 光源0.5W-LED×4個 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー明暗:フォトセンサー 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間お買い上げ日より1年間 機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲約2.5まで 角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40 付属品カートリッジ(電池用) ホワイト 消費電力(W)0.5 設置方式スタンド、吊り下げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

震度2以上相当の揺れを感知し警告灯を点滅させます。3WAY使用出来ます。
消費電力(W)0.3 電球の種類LED 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×27×84 使用電池単4形乾電池×3本 センサー感知方式人感センサー 設置方式ネジ取付、市販バンド対応 点灯時間約10秒
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED 設置場所屋内専用 センサー感知方式赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm)約62×134 質量(g)115 材質ポリカーボネート 光源色電球色 光源0.5W-LED×4個 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー明暗:フォトセンサー 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間お買い上げ日より1年間 機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲約2.5まで 角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40 付属品カートリッジ(電池用) ホワイト 消費電力(W)0.5 設置方式スタンド、吊り下げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

近づくと光る。乾電池式人感センサーライト付LEDライト。自動点灯・自動消灯。連続点灯が出来る為、非常灯としての使用も可能。
用途階段や廊下・寝室・納戸・クローゼットなど。夜間のちょっと明かりがほしい場所に。 その他点滅モード:切・入・自動 寸法(mm)250×25×30 全光束(Lm)55 電池寿命(時間)連続点灯:約12、30秒点灯5回/日:約6か月 使用電池単三アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感(赤外線) 光源色電球色 設置方式マグネット、ねじ止め 設置場所屋内 有効距離(m)センサー:2 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)330(乾電池除く) 消費電力(W)4.5 電源単1アルカリ乾電池3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80 保護等級IP44 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大120° 電池寿命100%点灯時・150日、50%点灯時・300日 設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) アズワン品番65-0295-47 明るさ(Lm)520 灯数2 点灯時間10秒 感知距離(m)最大8 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
欠品中

スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。100%点灯で電池寿命は300日、50%で555日と長持ちします(1日10回点灯した場合)。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)255(乾電池除く) 消費電力(W)4.5 電源単1アルカリ乾電池3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152 保護等級IP44 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大120° 電池寿命100%点灯時・300日、50%点灯時・555日 設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) アズワン品番65-0295-46 明るさ(Lm)260 灯数1 点灯時間10秒 感知距離(m)最大8 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

角型薄型、コンパクトなセンサーライト 乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。 雨に濡れる場所で使用できます。 周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。 点灯時間(10秒~60秒)調整可能 8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合) 別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本 保護等級IP44 使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売) 使用周囲温度(℃)-5~45 センサー感知方式赤外線 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒~約60秒 使用場所屋内/屋外 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書 質量(g)約380(本体のみ) 電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)650 センサー検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105° 保護等級IP44(防じん防まつ形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)177×213×121(本体のみ) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 光源色昼光色 電池寿命約2か月(点灯時間を20秒にした場合)、約7.5か月(点灯時間を5秒にした場合)※1日10回点灯の場合 設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め 点灯時間通常点灯モード:(約)5~20秒・高速フラッシュモード:(約)10秒・コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード 取扱説明書(3.36MB) 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

W-620 3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 動画あり
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途乾電池式で取り付け場所を選びません。コンセントの無い場所に手軽に取り付けできます。 質量(g)270 保護等級IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156 使用乾電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ 電池寿命点灯時間を5秒にした場合 : 約22ヶ月 (約680日)/点灯時間を20秒にした場合:約7ヶ月(約210日) 設置場所屋内/屋外用 灯数1 点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ 取扱説明書(3.91MB) 電球の種類3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。ONモードで常時点灯もできます。 最大検知距離は約5m
付属品壁固定用両面テープ×1枚 質量(g)約103(乾電池除く) スイッチAUTO/OFF/ON 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×55.5×26.6(プレート含む) 光源LED×6個 センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約27時間連続点灯 点灯保持時間約10秒 使用場所屋内用 光色昼白色 灯数6 人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類LED
1個
799 税込879
当日出荷

電池式だからどんな場所でも簡単設置
用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 消費電力(W)3.5 電源乾電池式(単1アルカリ乾電池3本、別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約153×280×176(クランプ除く) 全光束(Lm)約600 センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約6m 保護等級IP44 機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯) 電球高輝度白色LED 取付け方法ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式) センサー感知方式集電型赤外線センサー 電池寿命約420日※1回5秒・1日10回点灯の場合。1回の点灯を20秒点灯にした場合は約105日です。使用環境や電池の性能・残量により異なります。 設置方式クランプ・ネジ止め 設置場所屋内外兼用 LED寿命(時間)40000 灯数2 点灯時間約5秒、約20秒、約20秒の点滅 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

最大900ルーメンの5W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。
用途防犯用のセンサーライトとして 質量(kg)0.39 ホワイト 保護等級IP44 センサー感知方式焦電型赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×13.4×14.5 設置場所屋内外 灯数2灯 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します 屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4) 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFも可能 明暗/人感センサー付き 常時点灯モード付き
質量(g)約172(乾電池除く) スイッチAUTO・OFF・ON 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm)約210 保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×147×76 光源LED×6個 センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約6か月、ONモード:約25時間連続点灯 点灯保持時間約10秒 使用場所屋内/屋外 光色昼白色 灯数6 人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4) 乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
質量(g)約137(乾電池除く) スイッチON・OFF・AUTO 電源単3形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm)約40 保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×147×61 光源LED×3個(交換不可) センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約20か月/ONモードで約60時間連続点灯 点灯保持時間約10秒 使用場所屋内/屋外 光色昼白色 灯数3 人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

センサーライト 自在型 モノタロウ 動画あり
三脚が自在に動かす事が出来るため、様々な場所に取付が可能なセンサーライトです。
用途玄関や階段などでの照明に 電球の種類LED センサー感知方式人感 設置方式ネジ取付、マグネット、付属三脚 灯数8灯 スイッチON-OFF-AUTO 全光束(Lm)約85 光源0.2W SMD LED×8灯 使用電池単4アルカリ電池×3本(電池別売) センサー探知範囲水平:110°、垂直:90°、最大距離:約4m 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間15秒
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード) 内蔵マグネット取付 置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア 材質PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+35 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約121(クリップ除く) 表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×35(クリップ除く) 保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます) LED色ホワイトLED センサー感知方式人感 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式クリップ 設置場所屋内・屋外 LED使用数(個)0.2W×3 センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時) 点灯方法5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

夜の階段の昇降を明るく照らす!COBライトで、夜も明るく周りを照らします。人感センサー反応範囲:約3.5m、検知幅:約45度、明るさ:約250ルーメン。ON/OFF/AUTOスイッチで、モードが切り替えられます。ON:連続点灯(※連続使用時間は約5時間)、AUTO:人感センサーと明暗センサーで動作。暗い場所で自動点灯し約30秒で消灯します。OFF:消灯。AUTOモードは周囲が暗い場所で人の行動を検知すると自動的に点灯します。人の行動を検知しなくなってから約30秒後に自動的に消灯します。省エネで使用できます。どこでも簡単に付けられるライト!両面テープ(1枚使用)または取り付けネジ(1箇所)で取付できます。コンセントがない場所でも取り付けでき、明るく点灯します。台座マグネットで玄関などの金属部に取り付けて使用できます。
用途センサーライトとして 材質ABS・ポリスチレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×80 検知範囲約45° 使用電池単四電池3本 センサー感知方式人感・明暗 明るさ(Lm)約250 人感センサ検出距離(m)約3.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 設置場所屋内 質量(g)約58(電池除く) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時) 光源白色LED 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式 点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
1個
1,804 税込1,984
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
付属品ネジ×2本、両面テープ×1枚 質量(g)約82(ホルダー含む/乾電池除く) スイッチON・OFF・AUTO 電源単4形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約38 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32 光源LED×3個(交換不可) センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯 点灯保持時間約10秒 光色電球色 灯数3 人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類LED
1個
799 税込879
当日出荷

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。 普段はソーラー発電でライトが点灯します。 日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。 日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
電球の種類LED 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 灯数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147 質量(g)470 充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh) 使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間 全光束(Lm)1200 検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m 点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定) 消費電力(W)6.5×2灯 取扱説明書(2.61MB)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード) 内蔵マグネット取付 置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア 材質PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+35 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約179(フレキシブルアーム含む) 表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期 保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます) アーム長さ(mm)400 LED色ホワイトLED センサー感知方式人感 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式マグネット、吊り下げ 設置場所屋内・屋外 LED使用数(個)0.2W×3 点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯) センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時) 電球の種類LED 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)80×40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷