90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッドレンザー乾電池タイプの防爆ライトに使用可能です。 (通常の乾電池商品にももちろん使用可能です)
1セット(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハズロII国内防爆検定モデル認定乾電池
種別単3形 MN1500 本数6本 アズワン品番62-2931-27
1セット(6本)
789 税込868
当日出荷

プロポリマー3Cハズロ国内防爆検定モデル認定乾電池
種別単2形 MN1400 本数12本 アズワン品番62-2931-26
1セット(12本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

長持ちパワー。
タイプ単3形 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
1パック(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単3形
1パック(2本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本質安全防爆構造で最高の安全性です。危険場所からBluetoothで計量データを端末に送信できます。
電源単3マンガン乾電池4本(最大連続使用時間:約20時間) 本体質量(g)約720(乾電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×36 インターフェース【はかり側】MODE 1:IR通信(9600bps)、MODE 2:赤外線(2400bps)、【外部機器側】Bluetooth Ver.2(通信距離:約10m) 防爆構造Ex ia ⅡB T4 防爆認証本質安全防爆構造:第TC21301号
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

アルカリ乾電池 単3 モノタロウ 動画あり
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。 電源単3アルカリ電池(4個)付属 仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造 セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本 2018年トラスコ掲載ページ7 1062 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用電池単3電池×4本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。) イエロー 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758SB-21Y 寸法(mm)Φ43×168 質量(g)161(電池含) 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約155時間 明るさ(Lm)67
1個
7,640 税込8,404
当日出荷

JCSS校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能 付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書 種類電子天秤 電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 表示形式デジタル 動作時間約250時間(バックライトオフ時) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.23MB) 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント) 校正証明書JCSS校正
1セット
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ単6 種別AAAA高性能アルカリ乾電池 全長(mm)43 直径(Φmm)8 タイプ単6形 本数6本 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
1,598 税込1,758
当日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池4本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90316)も使用可能です。
トラスコ品番560-8120 セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付) 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)70 保護等級IPX6 明るさ(Lm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-21 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) イエロー 質量(g)90(電池含む) タイプ散光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球3灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱) 照射距離(m)35 最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量、計数はかり 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力IR通信 電源単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本、連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時) 温度範囲(℃)0~40 表示部バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 保証期間5年保証 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC19302号
1個ほか
219,800 税込241,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ヤマト・インダストリー本質安全防爆デジタル台はかり
電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。 零点印字が可能です。 計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。 手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。 データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。
用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能 目量(g)50 最小表示(g)50 トラスコ品番162-0870 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)500 質量(kg)44 高さ(mm)145~170 タイプ中型ポールタイプ 種類デジタル台はかり 奥行(mm)895 ひょう量(kg)300 電源単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可) 全高(mm)1327~1352 センサー電気抵抗線式ロードセル 検定検定外品(取引証明以外用) 載台寸法(mm)500×750 防塵防水性能非防水(IP20準拠) ひょう量単位kg
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。
タイプ単6形 本数2本
1パック(2本)
379 税込417
当日出荷

簡単操作。 残時間表示(電池寿命が一目でわかります)
付属品単4アルカリ乾電池1本 寸法(mm)65×64×22(D25:突起部含む) 測定範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%(25.1~50.0vol%) 質量(g)75(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池1本 表示方式液晶デジタル(手動バックライト) 連続使用時間(時間)5000以上(無警報時20℃) 機能電池残量表示、 ピークホールド機能、 ピーク値メモリ機能、警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良) 応答時間20秒以内 検知原理隔膜ガルバニ電池式 対象ガス酸素 指示精度(測定範囲にて)±0.5vol%(JIS T 8201に準拠) 防爆構造本質安全防爆発構造(ExibⅡ BT3)申請中、-10~+40℃、95%RH以下(但し、結露なきこと) 警報方式ブザー、赤色ランプ点滅、LCD表示、振動 警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 採取方式拡散式
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
トラスコ品番560-8118 セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付) 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)70 保護等級IPX7 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90340)も使用可能です。
トラスコ品番560-8122 セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付) 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)70 保護等級IPX7 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライトです。専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
トラスコ品番573-9858 セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付) 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)185 奥行(mm)70 保護等級IPX7 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

日本製のLED球ですので、明るさが違います。 50m前方の目視確認が可能。 危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。 マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。 前面ガラス。 高輝度スーパーLEDランプ。 反射ミラー。 肩掛けベルト付。 持ち易いグリップ。 床置きもできます。 耐圧防爆構造・屋外用(防雨型) 電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。 各工事等の塗装ブース点検時の照明に。 使用電池単1形アルカリ電池3個(別売) 全長(mm)173 仕様d2G5基準合格品 トラスコ品番310-3790 材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス 質量(kg)1.45(乾電池込み) 直径(Φmm)116 全光束(Lm)45 電池寿命(時間)70~80 色温度(K)8000 使用電球高輝度3Wスーパー白色LED 明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5 連続点灯時間約72時間 ランプ寿命約10000時間(連続点灯時) 型式検定合格番号第T61470号 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)45 外径(mm)127 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

0.5W高輝度白色LED採用。 ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。 防雨構造なので屋外使用可能。 直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。 携帯に便利な静電防止ケース付。 脚付なので転がらず、床置きが可能。 落下防止用ストラップ付。 本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
電池単4アルカリ電池(LR03)×3個 材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス 質量(kg)0.18(ケース除く) 全光束(Lm)約40 照明装置高輝度0.5W白色LED 色温度(K)8000 明るさ(Lx)約150(1m先中心部) 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5 LED寿命(時間)約30,000 実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上) 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨
1台
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩水注入!燃料電池でトコトコ歩く!。しおまるを動かすためには、乾電池などは必要ありません。背中にのせたタンクから塩水を注入すると・・・。あらふしぎ!トコトコとボディーをゆらしながら歩き出します。その秘密は燃料電池!マグネシウムと空気の化学反応で電気を作りだします。燃料電池のふしぎなパワーを体験しよう!
質量(g)95 電源マグネシウム燃料電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×98×128
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

単3形アルカリ乾電池2本使用の防水、防爆スーパーLEDライト。軽量コンパクトなポケットライトながら、中距離以遠の照射にも対応。電球切れの心配がなく、純白のLED光は、想像以上の明るさを実感できます。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池 材質耐衝撃ポリマー樹脂 幅(mm)140 高さ(mm)30 奥行(mm)30 保護等級IPX4 明るさ(Lm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー2AA
エコ商品
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂 幅(mm)155 高さ(mm)35 奥行(mm)35 保護等級IPX4 明るさ(Lm)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池六角レンチ トラスコ品番562-4075 材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂 幅(mm)180 レッド 高さ(mm)50 奥行(mm)50 保護等級IPX7 明るさ(Lm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量 仕様スパン調整:内蔵校正分銅による手動スパン調整 電源【GZⅢ】AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz、【GZⅢ-B】単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)0~40 表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400 保証期間5年保証 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC18439号(GZⅢ) 第TC18499号(GZⅢ-B) ひょう量単位kg
1個ほか
549,800 税込604,780
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本質安全防爆構造電子はかり FZ-B VIBRA(新光電子) 動画あり
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ 電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本 温度範囲(℃)5~35 表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
1個ほか
429,800 税込472,780
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

校正分銅を内蔵。 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能。乾電池駆動で連続約150時間駆動。ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動 温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)【はかり】約1 本体質量(kg)約10.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410 機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ 理研計器 動画あり
個人装着型(小型) JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93 電源単4形アルカリ乾電池2本 保護等級IP66/67相当 連続使用時間(時間)約9000 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知対象ガス酸素 サンプリング方式拡散式
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEC防爆認証、本質安全防爆「ia」、0種場所対応の「Ga」。パナソニック社のアルカリ単3形アルカリ乾電池にも対応。付属のヘルメットストラップを使用することにより、ヘルメットにも安定して装着することができます。また、防滴構造ですので雨の中でも安心してご使用いただけます。
仕様●外寸(mm):168×600×152(H)●内寸(mm):140×562×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1 アズワン品番65-3888-35
1個
2,020 税込2,222
欠品中

IEC防爆認証、本質安全防爆「ia」、0種場所対応の「Ga」。パナソニック社のアルカリ単3形アルカリ乾電池にも対応。付属のヘルメットストラップを使用することにより、ヘルメットにも安定して装着することができます。また、防滴構造ですので雨の中でも安心してご使用いただけます。
仕様●外寸(mm):168×600×152(H)●内寸(mm):140×562×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:8 アズワン品番65-3888-36
1箱(8個)
14,700 税込16,170
8日以内出荷

本体重量220g(電池込み)コンパクト設計高感度モード⇔低感度モード切替可ミュート機能付き(スイッチ式)電源 単3アルカリ乾電池3本 約14時間の寿命オートオフ機能付きUL913取得 本質安全防爆構造
仕様ガス採気方法:拡散式 センサ寿命:約2年 検知濃度:高感度モード/20ppm(メタンガス検出時)、低感度モード/50ppm(メタンガス検出時) 検知表示:LED及び検知音 作動環境:温度0℃~+40℃ 湿度15%~75%(ただし結露の無いところ) 立ち上げ時間:約60秒 付属品単3アルカリ乾電池×4本、キャリングケース 保護カバー 質量(kg)0.22(電池込み) 品名リーケーター ジュニア 電源単3アルカリ乾電池×4本 センサー半導体式 本体寸法W60mm×H152mm×D32mm 安全性UL913 本質安全防爆構造 Class 1 Division 1 Groupe A,B,C,D 電池寿命約14時間 プローブ長(mm)300 フレキシブルホース アズワン品番1-7469-01 検知対象ガスメタン アセトン エタノール 工業用溶剤 アセチレン 塗料シンナー ガソリン プロパン ベンゼン ヘキサン ナフサ ブタン 水素 天然ガス イソブタン メタノール
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個人装着型酸素濃度計 OX-04シリーズ 理研計器 動画あり
個人装着型(小型) JIS T 8201:2010適合品と同等の性能があります。(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言はしていません) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93 保護等級IP66/67相当 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理定電位電解式 検知対象ガス酸素 サンプリング方式拡散式
1台ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。乾電池駆動で連続約400時間駆動(マンガン乾電池使用時、バックライトOFF時)。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1個
299,800 税込329,780
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。乾電池駆動で連続約400時間駆動(マンガン乾電池使用時、バックライトOFF時)。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1個
299,800 税込329,780
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93 保護等級IP66/67相当 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理定電位電解式 サンプリング方式拡散式
1台ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理研計器個人装着型 SC-04乾電池仕様
エコ商品
個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93 保護等級IP66/67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理定電位電解式 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング方式拡散式
1台ほか
86,980 税込95,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

個人装着型(小型) JIS T 8205:2018 硫化水素計 適合●単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93 保護等級IP66/67相当 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理定電位電解式 検知対象ガス硫化水素 サンプリング方式拡散式
1台ほか
57,980 税込63,778
15日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)