高出力で、楽々穴あけが可能です。アダプター使用でHP-1、HP-2用パンチセットも使用でき、多種多様な用途に対応します。制御盤、操作盤、ラックなどのパネルに取付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴など、さまざまな穴の加工に。
仕様●穴あけ最大能力(mm):t3.2(SS400)●出力荷重(kN):88.2●穴あけ最大能力(mm)鉄:t3.2(SS400)●能力:3.2mm(鋼板SS400)(パンチサイズによる)●高出力・ホースタイプ●出力:88.2kN●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:シャフト(HP-3/4-3/4、HP-3/4-3/8)●ワッシャ(M10)●収納ケース●注意:パンチセットのサイズにより能力は異なります。●原産国:日本●コード番号:315-7211
アズワン品番67-2340-67
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
合金鋼を採用しており耐久性に優れています。
トラスコ品番824-8265
適合機種HP-3
材質合金鋼
質量(g)280
適合替刃31-11/439-11/251-263-21/275-328-136-11/442-11/254-270-21/282-392-31/2104-4
案内穴径(Φmm)20
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥3,388
税込¥3,727
当日出荷
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)1.9
小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。
穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。
本体出力(kN[kgf])44.1[4500]
付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)
質量(kg)2.2
長さ(mm)310
仕様小型・軽量・一体タイプ
トラスコ品番124-8391
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
形状角穴(正方形)
適合シャフト:KA-11×12
穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
適合機種LP104AP、LP104BP
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354
適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具
種別パンチャ
質量(kg)2.4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632
セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7
質量(kg)2.05
穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種)
止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30)
緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品収納ケース
仕様手動油圧式
電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
定格電圧(V)AC125
差込口形状接地2P 15A 125V
タイプアースピンタイプ
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
関連キーワード