43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。 仕様テープ付 材質アクリル 取付方式テープ付 寸法(縦×横)(mm)50×150
1枚
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


取付方式両面テープ 材質アクリルグレーパール、両面テープ付(裏面) 厚さ(mm)2
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)50×150×2
1枚
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
材質アクリルマット板 仕様テープ付 寸法(mm)40×160×2 グレー
1枚
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オフィス・店舗・学校・病院・ホテルなどで、ひと目でわかるすぐれものです。裏面に粘着テープ付きなので、買ってすぐに設置できます。
用途案内表示、案内サインに。 材質ステンレス 寸法(mm)90×180
1枚
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質ステンレス 仕様テープ付 寸法(mm)40×160×1
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途お部屋や施設のご案内に トラスコ品番360-1253 厚さ(mm)1 材質/仕上真鍮 ゴールド 取付粘着テープ 質量(g)68 仕上腐食エッチング、真鍮金色メッキ 縦(mm)40 横(mm)200 表示内容事務室 テープ粘着テープ付き
1枚
2,898 税込3,188
欠品中

高級感のある真鍮金色メッキ仕上げの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質真鍮 仕様テープ付 寸法(mm)40×160×1
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1枚
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

街にやさしい粘着テープ付き点字サイン対応。お店にもちょっとした気配りを!
材質アクリル 寸法(縦×横)(mm)54×194
1個
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フジタのステンレスプレートは、耐久性があり表面が欠けたり割れたりしにくく、新品のような美しさを保ちます。
材質アルミ型材ステンレス貼り 幅(mm)254 奥行(mm)8 表示方式UV印刷
1枚
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質が真鍮ですので高級感があります。
用途お部屋のご案内に トラスコ品番346-8122 厚さ(mm)1 材質/仕上真鍮金メッキ 取付粘着テープ 質量(g)54 縦(mm)40 横(mm)160 表示内容事務室
1箱(5枚)
9,498 税込10,448
翌々日出荷

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋や施設のご案内に。 取付粘着テープ 表示内容事務所 テープ粘着テープ付き
1枚ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ、腐食エッチング文字の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質ステンレス 仕様テープ付 寸法(mm)80×80×1
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します
材質ステンレスSUS304 仕様テープ付 寸法(mm)80×80×1
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル黒+アルミ特殊加工 仕様テープ付 寸法(mm)60×200×3
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。 厚さ(mm)2 取付粘着シール 縦(mm)150 横(mm)50 テープ付き
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
寸法(mm)40×160×2 グレー
1枚
379 税込417
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。 厚さ(mm)1 材質/仕上真鍮 ゴールド 取付粘着テープ付 質量(g)57 タイプ貼付タイプ(テープ付) 縦(mm)80 横(mm)80 取付け方法貼付タイプ(テープ付)
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高級感のあるカラーステンレスの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質ステンレス 仕様テープ付 寸法(mm)38×160×0.8 パープル
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質ステンレス 仕様テープ付 寸法(mm)38×160×0.8
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。 厚さ(mm)1 材質/仕上ステンレス シルバー 取付粘着テープ付 質量(g)103 タイプ貼付タイプ(テープ付) 縦(mm)50 横(mm)230 取付け方法貼付タイプ(テープ付)
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フジタのアルミ製室名札。全国の学校で一番使われているスタンダードタイプ。
幅(mm)265 厚さ(mm)(樹脂板)1 高さ(mm)80 材質(本体)PET樹脂(リサイクル100%樹脂) 奥行(mm)15 表示方式UV印刷 材質(ブラケット)アルミ型材アルマイト仕上
1枚
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

フジタのアルミ製室名札。
材質アルミ型材アルマイト仕上 幅(mm)254 奥行(mm)8 表示方式UV印刷 材質(ブラケット)アルミ型材アルマイト仕上
1枚
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

フジタのアクリル室名札。広い空間に面したお部屋におすすめ。
材質アクリルマット板 表示方式UV印刷
1枚
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

電気錠制御盤や入退室管理装置と接続し、遠隔制御が可能。出入口や玄関まで行かずに、事務室や管理室など離れた場所から電気錠操作や状況の確認ができます。電気錠の種類や使用状況に応じて、使い分けが可能です。電気錠等の施解錠や扉の開閉の状態が遠隔で確認できます。B-97シリーズは、電源、解錠、開扉の表示ランプの有無を機種で選択できます。樹脂製スイッチプレート※とスイッチボックス※を用意することにより、ご指定の操作表示器を製作することができます。※パナソニック社製ラウンドコンセントプレート4連用(回線)まで対応可能
質量(g)70 電源電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カド部分がラウンド形状のABS樹脂製標示プレートです 両面テープ付きで簡単に取り付けできます
取付裏面テープ取付 材質ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り 車輪幅(mm)51 取付座A×B(mm)114×114 車輪No.50FU ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 偏芯E(mm)- 取付座厚さt(mm)6 車軸径d(mm)12.7 特性耐衝撃性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)51 取付座A×B(mm)114×114 車輪No.50FU ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 取付座厚さt(mm)6 車軸径d(mm)12.7 特性耐衝撃性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーテンやのれんを吊って事務所やスペースの、お部屋の間仕切りとしてお使いいただけます。使い方次第で収納としてもご使用いただけます。補強プレートが付属しているのでよりずれにくく強度を保ちます。
用途事務所や給湯室の間仕切り、窓周り、収納に。
1ケース(10本)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチで高さを自由にセットできる電動昇降デスク。最小58cm・最大118.5cmまで昇降できるので、どなたでも使いやすい高さに調節可能。2モーター式で、昇降の速さを追求・昇降音も静か。天板8色×脚部2色の選べる豊富なカラー。天板幅は3サイズ展開(100/120/140cm)。天板奥行70cmでゆったり作業ができる。天板裏にマグネット式のものが取り付けできるスチールプレート付属。2つのAC電源とUSB差込口のある電源タップ付き。高さ表示&メモリー機能付きリモコン。4パターンまでメモリー登録可能。横揺れも少なく安定感のある脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き
用途オフィスや事務所、在宅ワークなどに。電動昇降デスク スタンディングデスク オフィスデスク 昇降テーブル 昇降式 簡単操作 在宅 在宅ワーク 会議室 ミーティングルーム 会社 テーブル デスク 事務 書斎 フリーデスク 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 天板厚さ(mm)35 均等耐荷重(kg)80 高さ(cm)58.5-118.5 組立時間約60分以上 奥行き(cm)70
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質特殊透明ウレタン系樹脂 仕様テープ付 寸法(mm)50×200×2
1個
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DC-AF233S-B 【Type-C端子搭載】液晶ディスプレイ 23.8インチ アイリスオーヤマ 動画あり
【Type-C65W給電対応】【スピーカー内蔵】 事務処理などに便利な液晶モニターです。 ノートPCから映像・音声の入力、モニターから給電をUSB Type-Cケーブルたった1本で行えます。 PC側のACアダプターが不要になるので、会議室やオフィス・自宅のデスク周りの配線が綺麗に使用できます。 HDMI・USB Type-C端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP! USB Type-A端子搭載で外付けのHDDや、SDD、マウス、キーボードと接続が可能! Type-A端子を使用する場合にはtypeC端子とPCを接続する必要があります。 USB Type-Cかつ規格に対応している機器と付属Type-Cケーブルで接続することで、最大65Wまでの給電と映像信号接続が、可能な場合があります。 すべての機器との接続を保証するものではありません。 映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです
付属品スタンド(支柱、台座)、電源コード(1.4m)、HDMIケーブル(1.4m)、USB Type-C(R)ケーブル(1.4m)、取扱説明書 質量(g)3700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×203×416 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 応答速度(OD オン時)8ms 入力端子HDMI×1、USBType-A×2、USBType-C×1 VESAマウント(mm)100×100 出力端子AUDIO OUT×1 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷