収納に便利な二ツ折アルミ製標尺です。スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。又、フリーロッドと同じ幅なので組み合わせてご使用いただけます。
ロッド幅(mm)64
スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。
フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。
LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。
用途現場工事写真記録用
厚さ(mm)13
ロッド幅(mm)64
短い標尺を自立させることが可能。
66ロッドシリーズのオプションが使用可能。
用途証明写真撮影用標尺
材質アルミ
幅(mm)60
厚さ(mm)6
目盛間隔両面20cm間隔紅白
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。
作業内容に合わせて使い分けできます。
アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。
ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。
厚さ(mm)6
ロッド幅(mm)60
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
アルミ製の薄くて軽い標尺です。
中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
用途現場記録撮影用の標尺
材質アルミ
材質(本体)アルミ
厚さ(mm)6
材質(先端)ポリプロピレン
ロッド幅(mm)60
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
用途長さ測定に使用する折尺
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様収納に便利な二ツ折アルミ製標尺
材質アルミ
厚さ(mm)13
質量(kg)1.3
収納サイズ100cm
全長(cm)200
アズワン品番64-7910-64
ロッド幅(mm)64
1本
¥9,240
税込¥10,164
当日出荷
クロス金具がセットになっている2本組みの標尺です。
用途縦横が同時に測れる標尺
材質本体:アルミ 先端部:ポリプロピレン樹脂 クロス金具部:鉄(クロムメッキ)
寸法(mm)1100×60×25
質量(g)900
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
フレームのT溝に挿入する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。
トラスコ品番161-3581
厚さ(mm)3
質量(g)89
タイプL型
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
携帯に便利なポケット型標尺
反射しにくいため記録写真撮影に最適
精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位)
ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能
テープの収納は手動式
材質(ケース)ABS樹脂
質量(g)111
長さ(m)2
テープ幅(mm)25
テープ厚さ(mm)0.36
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。
幅(mm)50
付属品収納ナイロン袋
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM8X15)、ナット(TSFB004またはTSFNEL8)は別売りです。
厚さ(mm)2
現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド
幅(mm)60
仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm
材質アルミ製
厚さ(mm)6
携帯に便利なコンベックスタイプ標尺。
反射しにくいので撮影にも最適。
テープをケースから引き抜いてポールのように使用可能。
用途記録撮影時の標尺として
長さ(m)2
テープ幅(mm)25
仕様100×110cm、クロス金具SN-K×1
トラスコ品番807-2565
セット内容クロス金具
材質アルミ
幅(mm)60
厚さ(mm)6
質量(g)920
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
強く、さびにくいステンレス製。
60mm幅のロッドと64mm幅のロッドがクロスできます。
適合片面:ニューアルロッド(有効幅60mm・有効厚5.5~6mm)片面:間隔ロッド 二ツ折標尺(有効幅64mm・有効厚13mm)
質量(g)150
マイゾックスコード222622
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード