92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風呂釜と浴槽の接続用部品。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 厚さ(mm)(挟み込み)0~10 開口寸法(mm)50
1袋(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスステンレス接続管
浴槽と風呂釜の接続管
用途バスルーム用 厚さ(mm)(挟み込み)0~20 開口寸法(mm)50 管長(mm)300
1組(2個)
4,998 税込5,498
欠品中

1組(2個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスPC接続管
風呂釜と浴槽の接続用、浴槽の出湯部は樹脂製
開口寸法(mm)48~50 はさみ込み厚さ(mm)0~10
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

A4長辺までのセンター合わせが可能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
付属品刃2本・刃受け2個 材質本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)80 穿孔奥行(mm)13 繰り返し・詰め替え対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付 適合(浴槽厚み)20mm以下 穴径(Φmm)48~56(浴槽)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

追い焚き配管の給湯口にカバーがついていないときや既存のカバーが破損したときに使用できます。 カバーをつけることで、お湯の勢いを緩和し火傷の危険性を軽減します。 差込むだけで簡単に取付けできます。 カバーが抜けやすい場合は、差込み部分を広げて調節します。
用途ほとんどのバス接続金具に取付けできるフリーサイズの給湯口カバーです。 材質ステンレス
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスワンタッチカバー
浴槽の出湯口に差込むカバー
用途バスルーム用 材質ステンレス
1個
749 税込824
当日出荷

風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 厚さ(mm)(挟み込み)0~2 開口寸法(mm)48~50
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。 フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷

取付穴径22~25ミリ用。はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクに二つ穴混合栓を取付ける場合の補強板
材質耐水合板
1個
729 税込802
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
4,898 税込5,388
8日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 取付穴径(Φmm)6.9
1袋(50個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #3 6×1.5 50入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)1.5 外径(Φmm)6 TGK品番696-31-31-13 材質S スペースCC・JIS規格品です。 品番3
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1箱(4個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。 倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。 SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。 材質スチール 幅(mm)90 穴径(Φmm)14.5 奥行(mm)40
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。 材質スチール 幅(mm)90 奥行(mm)40 穴間隔(mm)50 穴径(mm)14.5
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日栄インテックN-010431 T字足 (二つ穴)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法C(mm)20 寸法l(mm)60 寸法W(mm)25 寸法P(mm)37 寸法(A×B)(mm)13.5×9
1個
109 税込120
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷




1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。安全・軽量・強力です。種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。
用途S増建築の胴縁・母屋の下地の受け材 穴径(Φmm)14.5
1箱(100個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。 材質スチール 幅(mm)90 奥行(mm)40 穴間隔(mm)50 穴径(mm)14.5
1箱(40個)ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用 材質鋳鉄 対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用ベルト幅50mmの二つ穴仕様。
用途安全帯用2穴のD環止め シルバー 適合ベルト幅(mm)50 穴数2
1個
299 税込329
当日出荷

筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。 方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと 方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。
用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。 材質66ナイロン 規格UL94 V-2(本体) 適合ねじM3~M5 標準色ナチュラル
1袋(10個)ほか
219 税込241
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 レンチ部を取替えることで4サイズの水栓ナットを締付けできます。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺13・23・24・25ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質鋳鉄 対辺(mm)13・23・24・25 アズワン品番64-5156-82
1個
3,998 税込4,398
当日出荷