1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
刃が2枚ついているので2本の筋付けができる!※1枚でも使用可能。
用途筋付け(線引き・罫引き)用
全長(mm)116
質量(g)150
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ、材料に平行に筋つけができます。刃は先端が直角に曲がった部分に付いていますので、入り隅などの部分に罫書き筋を入れるのにも適しています。
用途墨付け作業。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
2本の筋つけが同時にできます。筋つけをしたい個所に刃を合わせ、ネジで固定してから使用します。
用途墨付け作業。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
同時に二本線が引ける二枚刃。
用途加工物の側面に沿った加工線のケガキに。穴の内側などのケガキに。
材質(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材
用途板などに平行線を引くのに用います。
仕様目盛付(0~100mm)
幅(mm)130(148ねじ含)
全長(mm)204
奥行(mm)60
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
刃を左右に分けると2つのサイズの筋付けが交互にできます。読みやすいシルバー目盛り付き。目盛10cm/約3寸まで
用途筋付け(線引き・罫引き)用
全長(mm)148
質量(g)212
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ケガキ幅の調整が簡単なネジ式。
用途加工物の側面に沿った加工線のケガキに。
材質(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材
同幅の複数枚のカット・毛引きにも簡単・便利です。蝶ネジで幅調節・刃の交換ができるので、工具不要です。
すべりがよく摩耗しにくくなっています。市販のL型カッターの刃が使えます。
用途石膏ボード・ベニヤ板の幅切り・毛引き。
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)0.05
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規
材質本体:ポリカーボネート
寸法(mm)169×63×73
質量(g)44
種類一発止型定規
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
長さ許容差(mm)±0.2
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。
自由な形、大きさに切って使用できます。
アイデア次第で使い方いろいろ。
用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×250×80
危険物の類別非危険物
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
用途細工用。
高さ(mm)180
関連キーワード