安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。
針長(mm)12.7
材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
質量(g)5.5
質量(g/本)0.3
針長(mm)25
安価なディスポーザブルタイプです。
材質針/SUS、針元/ポリアセタール
トラスコ品番855-5958
材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ
質量(g)22
針長(mm)13
外径(mm)0.36
内径(mm)0.18
1セット(12本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに
針長(mm)13
全長(mm)24.5
材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
金属ニードルが使用できない液体材料の吐出に適しています。
材質針/PTFE、針元/ポリアセタール
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。
全長(mm)31.6
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番0149-14-90-31
トラスコ品番354-5822
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)98
規格医療機器クラスⅠ
針ゲージ18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル
全長(mm)30.5
針長(mm)13
材質針/PTFE(テフロン(R))、針元/POM(ポリアセタール)
サイズ(mm)全長/25.5、針長/8
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。
質量(g/袋)20
材質ステンレス
質量(g)20
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)42
外径(Φmm)0.5
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。
材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ3 1121
特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。
長さ(mm)180
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
針長(mm)13
質量(g/本)2.25
1パック(5本)
¥149
税込¥164
当日出荷
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)26.5
針長(mm)15
関連キーワード