27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトに持ち運べるアウトドア用ストーブ。現地で拾った小枝などを燃料にできるので、荷物が少なくてラク。丈夫で錆びにくいステンレス素材で、組立て式です。暖を取るのに便利なストーブとしても、調理用コンロとしても、お使いいただけます。 (1)円筒形に組み立てた本体下の穴から空気を取り込み、一次燃焼を起こします。(2)本体が2層構造になっているので、上層にて、暖められた空気による二次燃焼が起きます。(3)少しの薪で大きな火力になります。 専用メッシュ袋付き。
質量(g)940 直径×高さ(cm)17×24 材質ステンレス
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに持ち運べるアウトドア用ストーブ。 丈夫で錆びにくいステンレス素材で、組立て式。 ストーブとして、調理用コンロとしても使える。
材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13.5×15.5 質量(g)440
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

煙突効果と二次燃焼で燃焼効率を高めたウッドストーブ。 多彩なオプションパーツを組み合わせて様々な使い方が可能です。
網サイズ(mm)約240×160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×220×280 質量(g)2300 材質本体・炭受け:ステンレス鋼、バーベキューコンロ・ゴトク・目皿:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル 収納時寸法(mm)約370×380×厚さ80 セット内容本体1、炭受け1、目皿1、バーベキュー網1、ゴトク2、収納バッグ1
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷

空気の対流を促進して燃焼効率を高め短時間で着火できます。 2重構造で底面が直接地面につかず、直火ができない場所で焚き火や炭起こしが可能です。 重ねてコンパクトに収納できるので携帯性が抜群です。
用途アウトドアや災害時に。 寸法(Φ×高さH)(cm)約13×18(組立時)、約13×7(収納時)
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

初心者でも焚き火が楽しめるアウトドアグッズ。設置は折りたたんだ本体を開いて、ロストルを差し込み地面に置くだけ。ステンレス製なので、錆びにくく長時間の使用にも変形しにくい焚き火大台です。焚き火前のBBQを手軽に楽しめるセットです。
材質本体・ロストル:18-8ステンレス、プレート:18-0ステンレス 寸法(mm)使用時:380×510×310、収納時:430×440×45、開口:380×380 質量(g)2000
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

M-6500 ヘキサ ステンレス ファイアグリル CAPTAIN STAG 動画あり
バーベキューグリルと焚き火台にもなる1台で2役。スタンドと本体を広げてセットするだけの簡単構造。持ち運びに便利な収納バッグ付。
材質本体・底板=ステンレス鋼 バーベキュー網・目皿・スタンド=鉄(クロムめっき) 質量(kg)3.8 組立寸法(mm)475×410×300 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×470×60
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

DOD(ディーオーディー)めちゃもえファイヤー
ソロからグループまで一味違う焚き火を楽しみたいあなたへ。通常の焚き火では見ることのできない二次燃焼の炎がきれいに見える特殊構造の焚き火台です。燃焼効率が高く、少しの薪で大きな炎を楽しむことができます。煙として排出される可燃性ガスを二次燃焼として燃焼させるので、通常の焚き火と比べて煙の少ない焚き火を楽しむことが可能です。
付属品テーブル、キャリーバッグ 材質キャリーバッグ:600Dポリエステル シルバー 材質(本体)ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約45×16.5×13、焚き火台:約43×14×24※取っ手を含まず 収納時寸法(cm)約W45×D19×H25 総質量(kg)約7.7 材質(テーブル)スチール(耐熱塗装)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

ロケット型デザインを採用し燃焼効率を極限まで高めたガーデンストーブ。煙が少ないガーデンストーブ。最高温度800度超え。二次燃焼で不完全燃焼防止。燃焼補助筒で燃焼効率アップ。
用途屋外での暖房として。 ガーデンストーブ 薪ストーブ 付属品燃焼筒、半直筒、丸トップ、専用ロストル、灰かき棒、角脚、取手 材質本体:鉄、煙突:ステンレスSUS430 直径(Φcm)煙突径12 燃焼方式二次燃焼式
1台
33,900 税込37,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450 セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個 質量(kg)6 直径(Φmm)(煙突)100
1台
14,900 税込16,390
5日以内出荷

多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割 直径(Φmm)(煙突)120
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂 タンク容量(L)4 使用の目安約10坪(33m2)/1台 点火方式マッチ点火 発熱量(kcal/h)660 燃焼持続時間(h)50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

鋳物製の薪ストーブです
用途工場、作業場、山小屋、別荘、古民家、店舗、住宅等に使用されています。
1台
65,900 税込72,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DOD(ディーオーディー)ぺらもえファイヤー
ソロからグループまで一味違う焚き火を楽しみたいあなたへ。通常の焚き火では見ることのできない二次燃焼の炎がきれいに見える特殊構造の焚き火台です。燃焼効率が高く、少しの薪で大きな炎を楽しむことができます。煙として排出される可燃性ガスを二次燃焼として燃焼させるので、通常の焚き火と比べて煙の少ない焚き火を楽しむことが可能です。
セット内容製品本体、バンド、ゴトク、テーブル、キャリーバッグ 材質キャリーバッグ:ポリエステル、製品本体・ゴトク・テーブル:ステンレススチール シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×14×23 静止耐荷重(kg)ゴトク:3、テーブル:10 収納時寸法(cm)約W32×D23×H3 総質量(kg)約1.8
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本 質量(kg)2.5 適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6 安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付 二次側圧力(MPa)0.35(MAX) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時) ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

コンパクトなのでお花見や行楽に最適!囲みやすい丸型コンロ。収納がコンパクトなので、軽くて持ち運びに便利。
材質本体/普通鋼板(表面加工:ほうろう) スタンド・バーベキュー網・目皿/鉄(クロムめっき) 寸法(mm)外径約360×高さ190 質量(kg)1.3
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

二次燃焼式で一酸化炭素の放出を軽減。持ち運びに便利な取っ手付き。安定感抜群の脚部は高さ調整可能。目皿、灰受けにはステンレスを使用し耐久性UP。天蓋を付ければ鍋やヤカンなどを置いて調理が可能
用途アウトドア 防災 薪 木炭 豆炭 練炭 二次燃焼式 日本製 材質本体:鉄、目皿・灰受け:ステンレス 質量(kg)1.4 使用燃料薪、木炭、豆炭、練炭など 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×18.5×20.5-22.5
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mt.SUMI(マウントスミ)バッドボンファイヤー
ビギナーにも使いやすい。よく燃えるため、焚火初心者でも簡単に火起こしが可能で、焚火の維持も楽に行えます。取っ手付きで本体が熱くても燃焼途中や撤収時に移動が可能。大き目サイズ、収納はコンパクト。40cmの薪が入るよう設計した大きめサイズ。分解式で収納はコンパクトに。組立に工具は不要です。専用収納バッグ付属。
用途八角形の二次燃焼焚き火台。つぼみ(BUD)をイメージした八角形の組立式焚き火台。二次燃焼を起こす二重構造に加え、炎が持続しやすい深型。一般的な焚火台より高い燃焼効率を実現。煙も少なく、灰も殆ど残りません。 セット内容凸型パーツ×4、凹型パーツ×4、ロストル、取っ手付きベース、収納バッグ 質量(kg)7 寸法(cm)(展開時)W49×D49×H28、(収納時)W44×D41×H12
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷

ミツワ東海一般焼却炉
廃棄物処理法第14条を遵守願います。
表面処理アルマ加工
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3 トラスコ品番773-6657 ホワイト 本体質量(kg)11 暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで 機能静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583 使用電池単2型乾電池×4 点火方式電子点火 暖房出力(kW)6.66~4.86 適合床面積~24畳 最大燃料消費量(L/h)0.647 燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷

純チタン中空パイプを採用した、超軽量、薄型のたき火専用ゴトクです。 本品はSサイズとなり、ソロ~ペアのキャンプに適したサイズ感です。 片側が少しだけテーパー状に狭まっているのは、パッキングの際に、荷物の隙間に滑り込みやすいのと、置くときに片側が狭いほうが、フレキシブルな対応が可能なためです。 直火はもちろん、お手持ちのたき火台に適合するサイズでしたら、焚き火台の上で調理するためのゴトクとしてもご利用いただけます。
付属品(スタッフサック)ナイロン 長さ(mm)380 サイズS 質量(g)90(スタッフサック含まず) パイプ径(Φmm)6 最大幅(mm)130
1個
4,330 税込4,763
翌々日出荷

十川ゴムLPGゴム管
ガスコード 着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可) 機器側で外れてもガス漏れしない。 ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。 LPガス燃焼器用ホース 繰り返しの曲げに強く丈夫です。 塩害等による錆に強い。 二次災害等における引抜け力に強い。 屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガスLPガス 呼称9.5 JIS規格JIS K6348 適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等 関連資料(0.53MB) (0.57MB)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

災害時など非常時のための備蓄用難燃毛布です。 真空パックのため、限られたスペースでも備蓄することが可能です。 難燃素材を使用しているため、燃え広がることがありません。 本製品は、「防炎製品性能試験基準(財団法人 日本防炎協会)」に合格し、防炎用品として認定されています。 繊維の燃焼による有毒ガス(シアンガス、塩素ガス)の発生がなく、有毒ガスによる二次災害の心配がありません。
用途災害時の安全の確保に。 材質たて糸- ポリエステル100%、よこ糸- 難燃ポリエステル100% ベージュ系 質量(g)約1300 加工両面毛刈加工・四方トリコットヘム 寸法(cm)140×200
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性、透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
1枚
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コットンポインター ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンコットンポインター
綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします
用途コーナー部のバリ取り、面取り。エッジ部のバリ取り、面取り。溶接部研磨。アルミ等難削材の研削・研磨。鋳バリ除去。宝飾品などの細部加工 軸長(mm)38
1袋(5本)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性に優れています。透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。印刷適性があり、PET用、ポリエステル用、PC用、塩ビ用、アクリル用などの一般的なインキ、塗料を使って良好な印刷が可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。 長さ(mm)2440 透明 幅(mm)1220 厚さ(mm)10
1枚
55,980 税込61,578
6日以内出荷