44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕分けに便利な台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。小さい荷物も大きい荷物も同時に運べます。
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様組立式 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)120
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。 荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
用途荷物の運搬に ブラック 棚間隔(mm)517 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100 取扱説明書(4.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。 キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
ブルー キャスター自在×2個、固定×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100 取扱説明書(0.4MB) 騒音対策あり
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場! 載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。 ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です! 安心・安全・高品質の純国産品です。
材質フットブレーキ/スチール キャスター固定×2個、自在×2個 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度にたくさんの荷物を運べます。
耐荷重(kg)500 キャスター固定車×2個、自在車×2個 板厚(mm)1.6 棚間隔(mm)500 天板形状一枚
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ピッキング作業に適しています。
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 組立時間2人30分
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。 強度と軽量化も同時に兼ね備えています。 積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
材質樹脂 キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 棚間隔(mm)490 特性軽量 有効寸法(高さ)(mm)490
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 材質ホイール:ナイロン樹脂 タイプ2段式タイプ ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 組立時間(目安)2人30分
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 材質(キャスター)ゴム ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.84MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製無音キャスター標準装備。オールステンレス使用(SUS304)。ハセップ対応台車。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
材質ステンレス キャスター固定車×2個、自在車×2個 板厚(mm)(上板)0.8、(下板)0.8 棚間隔(mm)490 天板形状合せ板 騒音対策あり
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールスチール製で丈夫で頑丈。荷台が二段なので荷物を区分して運搬ができます。 完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質樹脂 キャスター自在×2個、固定×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 騒音対策あり
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石川製作所二段式台車
一度にたくさんの荷物を運べます。
キャスター固定車×2個、自在車×2個 棚間隔(mm)230 天板形状合せ板
1台
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に軽量な折りたたみタイプの二段カートです。 ワンタッチで折りたたみが可能です。キャスターもワンタッチで取り外しが可能であり、荷台裏面に取り外したキャスターを取り付けて収納することが可能。その場合の薄さは驚きの110mmです。 二段カートでありながら、長尺物を積載する場合、上段部分は後方に折り曲げることが可能で、1段カートとしても使用可能です。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番766-2084 セット内容折りたたみバスケット(3234-21)1個 材質本体:ABS樹脂、コポリマーポリプロピレン ブラック 特性軽量 均等積載量(kg/段)上段:20、下段:40
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

スチールの頑丈さ!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別2段式 キャスター2輪自在2輪固定 音量標準 棚間隔(mm)500
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)。天板 再生ポリプロピレン100%。キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)。台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28
材質樹脂 グリーン ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製無音キャスター標準装備。オールステンレス使用(SUS304)。ハセップ対応台車。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
材質ステンレス キャスター固定車×2個、自在車×2個 板厚(mm)(上板)0.8、(下板)0.8 棚間隔(mm)490 天板形状合せ板 騒音対策あり
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 ピッキング台車としも使用できます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 トラスコ品番765-1929 材質ポリプロピレン キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140) 下段高さ(mm)下段1:225、下段2:209 ブレーキ/ストッパーあり
1台
29,980 税込32,978
欠品中

しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。コボレ易い荷物も安全に運搬保管する上下段金網付きのワゴン台車です。下段の金網はカギ掛けもできます。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般 棚間隔(mm)560 金網高さ(mm)上段:135、下段:500 金網内寸(mm)上下:縦420×横680
1台
特価
68,980 税込75,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー二段式ワゴン台車
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。前後左右のユガミに強い構造で組立易いです。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き
用途運搬保管業務全般 棚間隔(mm)500
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

防水・防塵・防犯に効果的で、着脱容易なシートカバーです。両サイドはファスナー付きで開閉が簡単にできます。ファスナーはシートの上面から60mm下が開閉できます。シートカバーは、若干余裕を持たせて作ってありますので、カバーを被せた状態でも、カバーの上からハンドルが握れるので、そのまま台車の走行が可能です。
適合シズカルスーパーNS105N-ST/シズカルスーパーNS105N/シズカルスーパーNS105NW-ST/シズカルスーパーNS105NW/シズカルスーパーNS105NNK-ST/シズカルスーパーNS105NNK/シズカルスーパーNS105NN-ST/シズカルスーパーNS105NN 寸法(mm)W785×D470×H930
1枚
29,980 税込32,978
5日以内出荷

しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。商品を安全に運搬し保管する「観音扉型金網」付きのワゴン台車です。カギ掛けもできます。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。 組立式。 組立説明書在中。
用途運搬保管業務全般 棚間隔(mm)560 金網高さ(mm)560 金網内寸(mm)縦420×横680
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

しずかるスーパーシリーズ。商品を安全に保管し運搬する業務に便利な上下コボレ止め金網付きワゴン台車です。金網は使用シーンにより長手方向の両側とも着脱自在にできます。床面汚染に配慮したグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用しています。フットブレーキ付き仕様。金網は用途により上段のみに取付/下段のみに取付等選択も可能です。(ご注文時に限り可能。)組立式 組立説明書在中
用途運搬保管業務全般 キャスター4(自在車・固定車各2個付き) 棚間隔(mm)500 金網高さ(mm)135 金網内寸(mm)縦420×横680 キャスター径(Φmm)大径125 特性フットブレーキ付、軽量
1台
80,980 税込89,078
5日以内出荷

前後左右のユガミに強い構造です。組み立て易いのも特徴です。静かで軽く滑らかに走行します。
仕様フットブレーキなし ブレーキフットブレーキなし 材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り 使用キャスター自在×2、固定×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×875 キャスター径(Φmm)125 自重(kg)21 積載均等耐荷重(kg)200
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

小さくてコボレ易い形状の荷物の運搬に最適です。金網は長手方向の両側共、着脱自在にできます。
仕様フットブレーキ付き ブレーキフットブレーキ付き 材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り 使用キャスター自在×2、固定×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×965 キャスター径(Φmm)125 自重(kg)23 積載均等耐荷重(kg)200
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷

小さくてコボレ易い形状の荷物の運搬に最適です。金網は長手方向の両側共、着脱自在にできます。
仕様フットブレーキなし ブレーキフットブレーキなし 材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り 使用キャスター自在×2、固定×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×965 キャスター径(Φmm)125 自重(kg)23 積載均等耐荷重(kg)200
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

商品を安全に保管し運搬する上下金網付きワゴン台車です。下段金網は床面から左右に大きく開く「観音扉型金網」付きワゴン台車です。
仕様フットブレーキなし ブレーキフットブレーキなし 材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り 使用キャスター自在×2、固定×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×1025 キャスター径(Φmm)125 自重(kg)28.8 積載均等耐荷重(kg)200
1台
71,980 税込79,178
6日以内出荷

小さくてコボレ易い形状の荷物や倒れたり割れやすい荷物の運搬に最適です。
仕様フットブレーキなし ブレーキフットブレーキなし 材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り 使用キャスター自在×2、固定×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×965 キャスター径(Φmm)125 自重(kg)24.8 積載均等耐荷重(kg)200
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷

エヌケーキャリーキャスターハンドブレーキ付き二段式ワゴン台車
ハンドルのロックレバーを握ることで走行可能となるため、ブレーキのかけ忘れ事故が起きません。ロックレバーは軽いタッチで作動し手が疲れません。
材質スチール キャスター4輪(自在×2、固定×2) 特性ブレーキ付
1台
85,980 税込94,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪 形状固定車 型式420SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車 型式J2型自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車S 型式J2型自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスター420SR 固定車(ゴム(B入)車輪)
RoHS
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。 材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入) 形状固定車 型式420SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入) 形状自在 型式J2型自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)190 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
欠品中

420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
709 税込780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 形状自在車S 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XA-BT2 ダンディXA 2段式 花岡車輌 動画あり
"type XA"2段式ものに合わせて積載量を選べる多段台車の二段式。段ボールなどかさばるものを分けるのに便利5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別2段固定片袖 材質樹脂 キャスター自在×2個、固定×2個 騒音対策サイレント仕様
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ものに合わせて積載量を選べる多段台車の二段式。段ボールなどかさばるものを分けるのに便利。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB) 種別2段固定片袖 タイプ二段式 キャスター自在×2個、固定×2個 騒音対策サイレント仕様
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷