22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネグロス電工二段置き
ワイヤー附属 高さ調整可能
仕様高さ調整可能 付属品ワイヤー 適合5.0kW、4500kcal級以下 種別アクリル塗装 最大積載量(kg)75×2 取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用 使用荷重(kg)200 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地・二段置用メッキタイプ。
用途平地・二段置用架台 材質圧延鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


踏み台 折りたたみ式 スチール製 スリムタイプ モノタロウ 動画あり
折りたたみ式の2段踏み台です。 グリップ付きの幅広ステップを採用しているので、安定して作業が可能です。 スリム設計で持ち運びにも便利な取っ手付きです。 ステップが全開するとロックがかかり安全です。
用途手の届かない場所での作業などに 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)200 材質スチール、樹脂 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×485×445 正面踏ざん有効幅(mm)300 取扱説明書(0.7MB) 収納寸法・幅(mm)495 収納寸法・奥行(mm)545 収納寸法・高さ(mm)36 使用高さ(mm)445
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。 仕様手摺付き 幅(mm)450 全長(mm)800~1440 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)100 ステップ数2
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

天板には10mm厚のスポンジゴムを貼り付け、振動による騒音を低レベルに抑えます。 実験台の足元付近に収納できるコンパクトサイズです。
幅(mm)550 寸法(mm)550×250×303 高さ(mm)303 材質(本体)スチール鋼板メラミン樹脂焼付塗装 奥行(mm)250 キャスターΦ40mmPA(ナイロン)製(ストッパー付) 材質(スポンジ)CRスポンジゴム アズワン品番1-5871-01
1個
24,900 税込27,390
欠品中

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


下段有効高さ AH-14□:1000mm以下 AH-16□:1200mm以下 AH-18□:1400mm以下
適合16kW・14000kcal級以下
1個
189,800 税込208,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

もう一段増設のための部材セット
用途平地・二段置架台に増設できます。 材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上粉体塗装(ポリエステル系)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷


バクマ工業エアコン架台
学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。専用組立工具不要で簡単組立の平地二段置タイプ。
用途平地二段置用架台 材質圧延鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
1台
34,880 税込38,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ネジが少なく組立、取付け簡単な平地二段置用。
用途平地・二段置用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷