オリジナル復刻版。 STDシート用にデザインされた組み立て済みのシートベルトASSY。クロームメッキ仕上げの取付金具付き。初期型シートに最適です。
仕様本体:KV-TL200用ワンタッチ式ベルト
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
縦方向に強い「GI織」を採用。強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚
寸法(mm)48
ウエスト(cm)70~100
ベルト幅(mm)48
寸法(幅W×厚さ)(mm)約55×約15
シートベルトにフィットしない体の小さいお子様用のシートベルト補助具。
らくらく簡単取付け。
ジュニアシートを使用しての取付けも可能。
適合ベルト幅(mm)(シートベルト)最大53
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
体に合わないシートベルトは危険です。衝突の際、顔に打撲や傷を負うことがあります。取り付けカンタンな「シートベルトヘルパー」で安全・快適なドライブをおすすめします。お子さまの体形にぴったりフィット!。取り付けも早くてカンタン!。ジュニアシートにも対応!(背もたれのないタイプ)。抗菌プラスチック使用!
用途1.まずベルトストッパー部を取り外します(パッケージ図1)。2.シートベルトの腹部に当たる部分の裏側へ本体を表にして差し込み(パッケージ図2)、ベルトストッパーでシートベルトと本品を重ね合わせるように固定します(パッケージ図3)。※この際、きちんと固定されているか確認してください。3.お子さまの顔や首にかからないように、フック部分でシートベルト上部を引っ掛けて取り付けます。4.ベルト本体の長さ調節はスライドフックを一度引き下げ、面ファスナーで行います。この際、必ず面ファスナーの凹凸を確実に貼り合わせ、スライドフックを引き上げて固定してください(パッケージ図4)。
色グレー
寸法(cm)(約)幅6.5×長さ29.5~35
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Z2 STDの取り付け金具をモチーフとしたZ2タイプシートベルト。STDシート用に長さを合わせて組み立て済です。
銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に
全長(m)1.5
ベルトによる「擦れ」をやわらげるスタイリッシュレザーのシートベルトパッド
色ブラック
材質(裏地)ポリエステル100%
材質(表地)合成皮革
材質(中材)ウレタンフォーム
寸法(mm)300×185
1セット(2本)
¥749
税込¥824
当日出荷
汎用レザーベルト。バイクのタンデムベルトとしてもご使用頂けます。
使用用途に合わせた長さとカラーをお選び頂けます。
また当製品は生地の仕入れから裁断、縫製まで日本で行っている日本製品です。生地は0.9mm~(生地の種類による)を採用しており破れにくい生地となっています。
ほつれ防止処理済み。
幅(cm)2.5
色(ステッチ)透明
車のシートベルトと同じ素材を使用していますので丈夫です。また、マジックテープ式ですので着脱も容易です。
アズワン品番0-5131-11
幅×長さ(mm)70×1900
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
双子や年の近い兄弟姉妹でのおでかけが楽しくなる二人乗りベビーカー。安心の5点式シートベルト&フロントガード。パパママにうれしい縦長の大きな収納かご付き。大きな後輪タイヤの安定感と小回りの利く前輪でスムーズな走行性を実現。前席シート高さ57cm、後席シート高さ50cm。レインカバー付き
用途双子、2人のお子様とのお出かけに。トージ KATOJI ベビーカー 軽量 コンパクト バギー 双子 二人乗り 2人乗り レインカバー おしゃれ 縦型
仕様【使用対象年齢(kg)】前席:6ヶ月~体重15(3歳頃)まで、後席:1ヶ月~体重15(3歳頃)まで
材質フレーム:アルミニウム、スチール / 生地:ポリエステル / 中綿:ポリプロピレン / 樹脂:ポリプロピレン、ナイロン / フロントバー:ポリプロピレン、マイクロファイバー / ホイール:ポリプロピレン / タイヤゴム:EVA / レインカバー:PVC
質量(kg)10.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×121×107
適合年齢(歳)0~
リクライニングシート前席(3段階):110度/125度/143度、後席(無段階):117~163度
関連キーワード