★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。
材質ゴム(保護網付)
仕様二連球22cm
チューブ内径(Φmm)4×8
チューブ長さ(mm)380
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
空気を連続して送ることができます。
材質天然ゴム
医療理化学実験用。柔らかな天然ゴム球とゴム袋の作動により、容易に送気作業が行えます。
自動ビュレット用のスペアパーツです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
球径(Φ)×長さ(Lmm)53×67
TGK品番125-23-05-01
材質天然ゴム
種別ゴムふいご
チューブ内径(Φmm)5
1個
¥2,475
税込¥2,723
欠品中
材質天然ゴム
チューブ径(Φmm)外径 9/内径 5
アズワン品番6-362-01
仕様吐出・吸入兼用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
番号No.8(2連球)
球径(Φ)×長さ(Lmm)55×730
チューブサイズ(mm)内径:5Φ外径:7Φ長さ:約520
仕様●ゴム球(mm):約55×約125
1個
¥3,168
税込¥3,485
3日以内出荷
材質天然ゴム
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×7
番号No.6(2連球)
球径(Φ)×長さ(Lmm)54×570
チューブサイズ内径約4.7Φ(±0.5mm)、外径約8.5Φ(+2mm、-1mm)、長さ約350mm(±20mm)
仕様●ゴム球(mm):外径:約54、長さ:約97
1個
¥1,683
税込¥1,851
欠品中
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
ガス漏れ検査・ガス圧力測定に合成樹脂性U字管のため、破損しにくく巻いて保管できます。
測定範囲(kPa)0~4
エスコ品番EA770GA-4
全長(mm)400
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!

ピペッター
モノタロウ
¥839
税込¥923
天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
材質ゴム
接続部分径(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm
適合容量(mL)50
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ピペット ポンプ型
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。
ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。
パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。
車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
色赤
適合容量(mL)50まで
材質シリコン
接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
関連キーワード