材質亜鉛
仕上クロームメッキ
寸法(mm)32
形状エルボ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
付属品止めネジ用レンチ
材質亜鉛ダイカスト
形状五方エルボ
色ブラック
仕上黒塗装
形状クロス
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状四方ショートエルボ
型式13A
種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クローム四方
仕上クロームメッキ
付属品止めネジ用レンチ
材質亜鉛ダイカスト
形状五方エルボ
色ホワイト
仕上白塗装
材質亜鉛
形状クローム四方
仕上クロームメッキ
こんなお得な商品も!
ジョイント パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)388
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。
締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。
厚さ(mm)約2.6
材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
主にスプリンクラー配管・泡消化の配管に適しています。
RoHS指令適合品。
材質可鍛鋳鉄品(FCMB27-05)
形状チーズ
材質/仕上可鍛鋳鉄(FCMB27-05)/溶融亜鉛めっき
最高使用圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
四方向用のパイプジョイント金具です。
止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
形状エルボ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
材質可鍛鋳鉄
形状多口継手
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ
材質亜鉛ダイカスト
形状四方
色ブラック
仕上黒塗装
材質亜鉛
仕上クロームメッキ
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
形状エルボ
2本のツインホースやグッドホースをL曲げに接続する金具です。
材質黄銅、リン脱酸銅
形状エルボ
こんなお得な商品も!
TSチーズ
モノタロウ
¥30~
税込¥33~
形状チーズ
タイプTS
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプTS
5方向の配管が出来ます。省スペースの配管が出来ます。
形状ショートエルボ
色灰
呼び径(A)13
1箱(100個)
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
関連キーワード