こんなお得な商品も!

コンパス スプリング付
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様先端焼入加工
材質本体:炭素鋼
ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー
材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。
全長(mm)200
仕様先端焼入加工
材質炭素鋼
寸法A(mm)150
寸法B(mm)39
寸法C(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ブックエンドタイプの間仕切りです。
高さ(mm)220
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
収縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
用途仕切り板。2つ組み合わせれば底上げダミーに。金属製で高耐久
材質スチール
コーティングポリエチレンコーテイング
蝶ネジタイプのネジのため簡単に固定できます。
全長(mm)135
開き幅(mm)140
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
使いやすい、長さ30cmです。柔らかいクッションハンドルがショックを吸収します。強力な合金スチール製です。パネル交換の時間が短縮できます。鋭い2つの刃先はパネルとサイドエッジの間に食い込み、パネルをはがす事ができます。特徴的な刃形状により、大変スムーズにパネルをはがせます。
用途簡単に溶接部分や、はり合わせたパネルをはがす事ができます。
材質合金スチール
質量(g)320
刃先幅寸法(mm)20
本体長さ(mm)300
危険物の類別非危険物
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RoHS指令対応。
材質PMMA(メタクリル)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コンパス スプリング付
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
コンパス足部の開閉用ねじにより、微調整が可能。
用途一般鋼材、プラスチック等への円状ケガキや、加工品等の寸法写し取りに。
材質炭素工具鋼
先端焼入処理
関連キーワード