23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃や寒さに強い亜鉛鉄板を使用。 釣手にロープ等をつけて水汲みしやすい。 井戸などの水汲み作業に。
材質亜鉛鉄板 形状丸形 口径(Φmm)215 深さ(mm)195 板厚(mm)0.25 底径(Φmm)170 商品タイプ本体
1個
689 税込758
当日出荷

片側に同素材の鋼板を取り付けています
用途井戸水や海水等のくみ上げに便利 材質亜鉛メッキ鉄板 付属品吊り下げ用金具 形状丸形 質量(g)650 寸法(幅W×高さH)(mm)235×205 商品タイプ本体
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

地上部分が完全に密閉式になっていますので、外部からの異物混入を防ぐ事ができます。 構造はいたってシンプル。そのため、機械的なトラブルが極めて少なく、どなたにも安心してご使用いただけます。 吐出口の上部に、バケツを引っかけることができるフック付。両手でハンドル操作が可能でラクに給水できます。
用途掘抜・打込井戸からの給水、一般家庭用、災害時の水の確保 材質(本体)SCS、(弁)ゴム 取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度500mg/L以下、固形物径0.3mm以下 液温(℃)0~40(凍結なきこと)
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。 ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。 持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質亜鉛鉄板 形状丸形 底面の厚さ(mm)0.27 商品タイプ本体
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハードな状況でご使用いただける強靭なバケツです。 ポリエチレン樹脂に合成ゴムをブレンドし、強化されたバケツです。 耐衝撃性、耐久性に優れています。
用途土木建築・工業・農業・漁業等あらゆる産業や学校・店舗、レジャー等で使用できる容器 材質ポリエチレン グリーン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックバケツ(ロープ付き、金具付) バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
グリーン 材質ポリエチレン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。 内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして 材質LLDPE+EVA グリーン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ。台付き。
用途井戸用、打ち込み式、打込み式、打込式、井戸ポンプ、人力として。 材質鋳物
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用性を備えた手押しポンプです。構造はシンプルで設置・メンテナンスは簡単です。打込みタイプです。電源のいらない手動式です。電気や水道の使用できなくなった非常時でも使用できます。
用途手押し井戸用ポンプ。 材質鋳鉄製 使用温度(℃)1~40 使用液井戸水
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の長さが1.2mのひしゃくです。 河川や湖沼など水辺に近づくことができない場所での採水に便利です。
材質ステンレスSUS304、柄/木製 採水量約1L 柄長(m)1.2
1組(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷

バージン材を使用したポリプロピレン製の注ぎ口が付いているお買い得なバケツです。
用途清掃作業時や作業現場での水入れとして 材質ポリプロピレン 形状丸形 寸法(mm)280×270×205 質量(g)233 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-10 特性注ぎ口付 商品タイプ本体
1個
199 税込219
当日出荷

川本ポンプ(川本製作所)共柄ポンプ(手押しポンプ) HT形
打ち込み井戸や掘り抜き井戸に。地震などの災害の備えに。
揚水量(L/min)30~54
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

10L・5升まで計量 注ぎ口は液ダレしにくい形状です。 透明度の高い樹脂を使用し見やすいカラーメモリで軽量が楽に。
材質ポリプロピレン 形状丸形 高さ(mm)300 口径(Φmm)255 特性注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ本体
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


幅広い品ぞろえのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン 形状丸形
1枚ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バケツ PP製 モノタロウ 動画あり
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など 材質ポリプロピレン 形状丸形 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 特性目盛付き 商品タイプ本体
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おもり付で水に投げ入れるとバケツが傾き、簡単に採水できます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、魚活かし・手洗いなど様々な用途に使用できます。 フリップ止め玉付ロープにより、引き上げ時に楽に採水できます。
材質ビニール 寸法(mm)180×180×200 ロープ長さ(m)8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
仕様●型番:2.645-350.0●ホース長:3m アズワン品番65-3881-60
1個
8,800 税込9,680
当日出荷

パンチングカゴ穴1.5Φ。
材質SUS304 適合D-14BK・D-14BKL・D-14KK 寸法(Φ×高さH)(mm)135×124
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

きよまる君(HALVO)H・O・H
きよまる君と除菌剤の2剤からなる凝集剤です。災害発生時や緊急時に河川水などから飲料水を大量かつ安価に飲料水や生活用水を製造することができます。凝集剤に除菌機能を付加させており、大腸菌などを除菌できます。また、本製品は天然無機質系で構成されているため安全性が高く、人体及び環境への影響はありません。わずか60秒で不純物の凝集・沈殿が可能です。特別な機械や動力が不要で、水筒やバケツなど水と混ぜるための容器があれば、どこでも飲料水が作れます。
用途河川・湖水・池水や井戸水、風呂水、雨水等を飲料用に殺菌・浄化 危険物の類別非危険物 関連資料(0.82MB)
1セット(2kg)ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応。樹脂製容器は50℃まで。最大水量20Lまで対応。デジタル設定&電子温度制御。ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意。温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
材質【ヒーター部】SUS304 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)900 表示設定温度⇔実測温度(5秒毎) 電源コード(m)2(アース付き) ヒーターカートリッジヒーター 加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分 取扱液水道水・井戸水 温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位) 定格時間(時間)2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)