20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
仕様流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ 付属品ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)26/22 薬剤タンク容量(L)30 配管口径25mm(フランジ式) 処理量(最大除菌)80L/分 使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%) 注入量(mL/min)0~14 最高使用圧力(kPa)400
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)流量検出運転方式除菌器
ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。 流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。 給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。 薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。
用途井戸水の除菌 取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1~0.25mm 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)12 最高使用圧力(MPa)0.7 周囲環境温度:0~40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下 設置場所屋内・屋外 液温(℃)0~40(凍結なきこと) 使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム12%の溶液で希釈して使用する製品です。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 成分低食塩 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液 質量(kg)20 TKG品番9-1320-0501 TKG品番(2017)6-1180-0501 繰り返し・詰め替え対応
1個(20kg)
3,498 税込3,778
当日出荷

細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。 タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。 乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に 効果殺菌、抗菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94% 使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。 種別食品添加物、殺菌料漂白剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
690 税込745
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所厨房 成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別食品添加物 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

濁りをとって、水をきれいに。
仕様カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵 質量(kg)13(満水時34) ろ過材の種類カートリッジ式 配管口径25mm(フランジ式) ろ過能力(L)濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時) 除去出来るもの水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子) 最高使用圧力(kPa)400
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

約10分で井戸水を調べて安心。定期的に水質検査を!
用途汚水等の混入による井戸水の水質変化などの把握にご利用ください。 TGK品番211803770 セット内容パックテスト5項目×1本、標準比色表各1枚、解説書 測定項目pH:鉄(低濃度)、COD:亜硝酸、全硬度(総硬度) アズワン品番62-9881-20
1箱(1回分×4種類)
1,498 税込1,648
当日出荷

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。 食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。 精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 液性アルカリ性 使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ詰め替え用 繰り返し・詰め替え対応
1個(5.5kg)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン薬注ユニ
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30 最大吐出圧力(MPa)1 タンク容量(L)30 使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下 制御方式手動設定・パルス入力 電源(V)AC100~240 50/60Hz 寸法(mm)335×390×592.5 質量(kg)4.8 付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール 仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
1個
161,000 税込177,100
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で残留塩素濃度および水素イオン濃度(pH)測定が行えます。 比色板はワンタッチで交換ができ、色あせしない特殊樹脂製です。 一眼プリズム方式ですので比色しやすく正確です。 携帯に便利なコンパクト設計のため、測定場所を選びません。
用途水道水、井戸水、清涼飲料水、クーリングタワー等の水の管理に。プールや飲料水等の残留塩素・pH測定、各種工場の用水・廃水・浄化槽放流水の残留塩素・pH測定、殺菌消毒用液の残留塩素測定、次亜塩素酸ソーダ、塩素剤等の力価測定(塩素含有量) 質量(g)104
1台
23,980 税込26,378
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品添加物製剤。低食塩。野菜果物の除菌漂白、一般的なブリーチ製剤。 ノンエンベロープウイルスに有用 です。 次亜塩素酸ナトリウム
用途次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。 特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。 除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。 使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい
1箱(20kg)
2,888 税込3,177
3日以内出荷

まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。 調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。
使用場所厨房 液性アルカリ性 規格食品添加物殺菌料
1個(250mL)ほか
1,098 税込1,186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 質量(g)64 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品添加物配合野菜・果物・食品加工等の殺菌、食品に触れる厨房器具の除菌・漂白に、洗剤ではとれないふきんのしみ、茶碗の茶しぶをとりのぞいていやなにおいを消します。
用途野菜・果物等の殺菌(ゴマに使用してはならない)、厨房の衛生用 調理器具の漂白・除菌・除臭 冷蔵庫、食器棚の除菌・除臭 排水溝の掃除 使用場所厨房 成分次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、水酸化ナトリウム 液性アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
1個(18kg)
2,798 税込3,078
当日出荷

次亜塩素酸ナトリウムを含有する塩素系の殺菌料・漂白剤です。食品添加物ですので、まな板・ふきんの漂白・殺菌を はじめ、野菜・果物の殺菌まで幅広くご使用いただけます。
用途・まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌 ・ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭 ・野菜・果物類の殺菌 効果殺菌 成分次亜塩素酸ナトリウム、有効塩素濃度:12%(出荷時) 使用方法【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【野菜・果物類の殺菌】希釈液に5分浸漬後、流水ですすぐ。 段数積重可能:5段(40℃、使用環境湿度90%の場合) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×306×305 液性アルカリ性 使用の目安【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】10Lの水に対して50ml(有効塩素濃度 約600ppm)【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭】10Lの水に対して30ml(有効塩素濃度 約400ppm)【野菜・果物類の殺菌】10Lの水に対して15ml(有効塩素濃度約200ppm) 性状淡緑黄色液体で塩素のにおいがある 繰り返し・詰め替え対応
1箱(20kg)
2,998 税込3,238
5日以内出荷

特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
1箱(25枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、長時間塩素濃度を安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:90% 溶解所要時間約10時間(標準使用時)
1箱(1kg×10袋)
32,980 税込36,278
当日出荷

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

食品添加物配合野菜・果物・食品加工等の殺菌、食品に触れる厨房器具の除菌・漂白に、洗剤ではとれないふきんのしみ、茶碗の茶しぶをとりのぞいていやなにおいを消します。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 成分次亜塩素酸濃度:12% 液性アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
1個(20kg)
4,398 税込4,838
当日出荷