832件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。 タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。 乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に 効果殺菌、抗菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94% 使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。 種別食品添加物、殺菌料漂白剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
690 税込745
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所厨房 成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別食品添加物 商品タイプ業務用
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り 成分次亜塩素酸ナトリウム12% 使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
2,588 税込2,795
3日以内出荷

効果除菌 成分次亜塩素酸ナトリウム0.1~0.5%・界面活性剤(アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸ナトリウム)他 内容量(mL)500 アズワン品番8-7046-01
1個
842 税込926
当日出荷

まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。 調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。
使用場所厨房 液性アルカリ性 規格食品添加物殺菌料
1個(250mL)ほか
1,098 税込1,186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム12%の溶液で希釈して使用する製品です。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 成分低食塩 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液 質量(kg)20 TKG品番9-1320-0501 TKG品番(2017)6-1180-0501
1個(20kg)
3,498 税込3,778
欠品中

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。 食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。 精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 液性アルカリ性 使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ詰め替え用
1個(5.5kg)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療施設泡洗浄ハイター1000 花王 動画あり
泡がすばやく密着する除菌洗浄剤です。 汚染された環境表面に次亜塩素酸ナトリウムの泡で出て飛散しません。 希釈不要ですぐに使えます。次亜塩素酸ナトリウムが汚れに浸透。しっかり除菌します。
用途血液汚れに。 病室のベッド替え時や、手すり・ドアノブなどの洗浄・除菌に。 効果除菌 シリーズハイター 関連資料【商品カタログ】医療施設用泡洗浄ハイター1000(0.5MB)
1本(400mL)
569 税込626
当日出荷

次亜塩素酸ソーダー配合により強力な除菌洗浄作用を発揮します。ウイルス・一般細菌等に汚染されやすい血清・血液等を扱う試験管などのガラス器具の除菌・洗浄に最適。アルカリ性です。
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレなど家中のハイジーン(強力洗浄+ねこそぎ除菌)に。 かけるだけでトイレや排水口などの汚れ・悪臭・バイ菌もスッキリきれいにします。原液使用時には除菌率99.99%以上! 便器のふち裏にも掛けやすいノズルです。
用途トイレ・浴室・台所用品などの水回りに。薄めてふき取り除菌やつけおき除菌に。 液性アルカリ性(塩素系) 液色淡い黄 使用場所トイレ
1本(500mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次亜塩素酸分子水 モノタロウ 動画あり
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。 生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。 タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。 食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。 ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。 次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。 肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に ペットグッズやトイレの除菌・消臭に トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に 介護用品やおもちゃの除菌・消臭に 車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に 原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水 液性中性 化学物質等安全データシート(SDS)(2.2MB) pH値6.0~6.5(原液、25℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品添加物製剤。低食塩。野菜果物の除菌漂白、一般的なブリーチ製剤。 ノンエンベロープウイルスに有用 です。 次亜塩素酸ナトリウム
用途次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。 特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。 除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。 使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい
1箱(20kg)
2,888 税込3,177
3日以内出荷

ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、 サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 規格20kg 使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
2,498 税込2,698
3日以内出荷

食品添加物規格の次亜塩素酸ナトリウム12%液です。 JWWA K 120:2008-2の品質「特級(製品Ⅰ)」の基準に適合した安全品質。 公益社団法人日本水道協会品質認証センター認証登録品【水道用次亜塩素酸ナトリウム】
仕様●商品サイズ:H290×W310×D310 アズワン品番67-8740-92
1缶
4,498 税込4,858
5日以内出荷

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプCLPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2492 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容次亜塩素酸ナトリウム 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

次亜塩素酸ソーダを使用する作業場への掲示に最適です。特定化学物質障害予防規則対応の法令必需品です。
用途特定化学物質を使用する作業場に。 トラスコ品番811-5956 材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×1.2厚 摘要2.5mmΦ穴4スミ
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

食器、まな板、ドアノブ、テーブル、トイレの除菌やごみ箱の消臭に。 エタノールが効きにくい菌やウイルスに。 次亜塩素酸ナトリウム100ppm(食品添加物指定成分)。
1本(350mL)
979 税込1,077
7日以内出荷

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/エアブロック機構/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力タイプ
付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、リリーフ・エア抜きホース:1m、脱泡継手:1セット(ホース取付済)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、リリーフホース用インシュロック(予備):1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:1セット、取扱説明書:1部 ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプDCLPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC、(脱泡継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/エアブロック機構/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力/アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプDCLPWM(アナログ) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC、(脱泡継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力/タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプCLPWT(タイマー) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力/アナログ入力タイプ
付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、リリーフ・エア抜きホース:1m、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、リリーフホース用インシュロック(予備):1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:1セット、取扱説明書:1部 ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプCLPWM(アナログ) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/エアブロック機構/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力/タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプDCLPWT(タイマー) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC、(脱泡継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


水道法で定められた殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/次亜塩素酸ソーダ)専用の薬注ポンプです。 流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途浄水設備、プール、温泉、高架水槽等の殺菌設備で微量定量注入が求められる、次亜塩素酸ソーダ(次亜塩素酸ナトリウム)専用の定量ダイヤフラムポンプ。 付属品ネジ式ホース継手×1個、取付けネジ一式 材質接液部:アクリル、PCV、ダイヤフラム:PTFE パッキン:Viton 質量(kg)2.8 規格IP65(IEC) ストローク数(回/分)1~200 移送可能粘度(mPa・s)100以下 移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
1台
63,980 税込70,378
欠品中

屋外設置が可能なポンプ。ギヤードモータ(三相200V、0.1kw)を駆動源とするダイヤフラム・ポンプです。メンテナンスが容易なグリース潤滑方式を採用したポンプです。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(2個) 材質【接液部】ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340 寸法(mm)360×245×285(ポンプベース装着時) 接続口径吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm) 質量(kg)10 吐出量0~30mL/min(50Hz)、0~36mL/min(60Hz) 電源電圧(V)出力:3相、200、0.1kW 最大吐出圧力1.0MPa ストローク数(spm)【最大】48(50Hz)、58(60Hz) アズワン品番67-3010-19 ストローク長(mm)最大:3.0 駆動源全閉自冷屋外形モータ、絶縁E種 最大吐出量(mL)1ストローク当り:0.63
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

【確実・安心!】 注入不良の要因を徹底排除したGLXなら、人手の少ない現場や上水の塩素殺菌など・・・ 万一の殺菌不良が許されない現場でも、安心してお使いいただけます。 【高性能!】 DCモータ採用により、微量でも確実に次亜塩素を注入。 広範囲において高精密な制御が可能です。 【カンタン!】 トラブルが少ないので取り扱いが簡単。さらにポンプ・タンク・コントローラが一体化。 設置・配線工事から、操作・制御に至るまで、カンタンにお取り扱いいただけます。 【フレキシブル!】 様々な現場・用途に対応した豊富なバリエーション。
最大電流(A)AC100V時:0.7、AC200V時:0.4 周囲湿度(%RH)85以下 設置場所屋内 周囲温度(℃)0~40
1個
549,800 税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

タイマー運転が可能な高性能ポンプDCブラシレスモータを採用。 モータ回転制御によって惰性動作による過注入がなく、正確な注入を行います。 24時間タイマー機能。 タイマー運転は上限で10設定まで可能です。 モータ過負荷探知。 モータ過負荷時にエラーを表示し自動停止します。 電源変換部異常検知。 フリー電源をDC24Vに変換する過程で、運転動作が不安定になるDC20V以下を検知した時にエラーを表示し自動停止します。 フリー電源(AC90~240V)微注入に適したインターバル運転。 ガスロック防止に配慮したアクリル製ヘッド。
付属品Φ6ブレードホース(3m)、Φ5ビニルチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個) 寸法(mm)227×365×280(ポンプベース装着時) 質量(kg)3.0※ポンプベースの質量0.5を含んでいません 定格電流(A)1 定格出力(W)15 ヒューズAC125V、5A ストローク数(spm)インターバル運転:0.1~9.9、連続運転:10~120 材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE-FKM、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/チタン アズワン品番63-8594-06 ストローク長(mm)0.6~3.0(20~100%)※ストローク長は吐出量の安定性の点から20%以上でご使用下さい 駆動源ブラシレスモータ(DC24V)、全閉自冷型、絶縁A種
1台
163,000 税込179,300
3日以内出荷

シンプルで丈夫なスタンダードモデルギヤードモータ採用のダイヤフラム・ポンプです。 わずか3.7kgの軽量にして小型。 耐久性にも優れています。 耐久性を強化する「両端支持式」の偏芯軸、耐久性を持続する「オイルバス方式」を採用透明度の高いアクリル製ヘッドを採用し、吐出の確認を行う際に容易に目視できます。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個) 寸法(mm)227×182×255(ポンプベース装着時) 質量(kg)3.7 出力(W)15 ストローク数(spm)最大19(50Hz)/23(60Hz) 材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340 ストローク長(mm)最大3.0 駆動源全閉自冷形モータ、絶縁E種
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)