カテゴリ

  • 機構部品(4,033)
    • その他パイプフレーム用部品(8)
  • 科学研究・開発用品(1,026)
    • 実験研究用素材(77)
    • 試薬(12)
  • 塗料(245)
    • ジンク(67)
  • 食品・飲料(96)
    • サプリメント(36)
  • 船舶用品・漁業資材(74)
    • アイプレート/リングプレート(9)
  • ねじ・ボルト・釘(1,354)
    • その他ボルト(14)
    • その他ナット(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(667)
    • 鉄/鋼(35)
  • テープ(16)
    • 金属テープ(1)
  • 空調・電設資材(4,886)
  • 建築金物(4,232)
  • 制御機器(2,856)
  • 配管・水廻り設備部材(1,620)
  • 物流用品(1,151)
  • 油圧機器・油圧ホース(840)
  • FA担当者のオススメ新商品(833)
  • メカニカル部品(741)
  • パソコン/周辺機器(688)
  • 建材・エクステリア(652)
  • 日用品(403)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(360)
  • 防犯用品(346)
  • 電気材料(340)
  • 切削工具(337)
  • 清掃用品(321)
  • 作業工具(296)
  • 店舗什器・備品(263)
  • 農業・園芸資材(233)
  • 厨房用品(218)
  • 保管用品(176)
  • オフィス家具(164)
  • 介護用品(148)
  • 研磨材(147)
  • バイク部品(138)
  • 照明(130)
  • 測定用品(125)
  • 家電(122)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(101)
  • 事務用品(99)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(96)
  • 縫製用品(93)
  • 学童・教育用品(91)
  • 安全用品(88)
  • 防災用品(88)
  • スプレー・オイル・グリス(87)
  • カー用品(69)
  • 安全保護具(68)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(68)
  • 溶接用品(64)
  • 医療(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
  • 自転車部品(50)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • フォークリフト・産機・建機用品(40)
  • トラック輸送・安全用品(39)
  • はんだ関連・静電気対策用品(38)
  • 作業服(38)
  • 安全標識(37)
  • ヘルスケア(35)
  • 住設機器(34)
  • 自動車補修部品(34)
  • 電動工具(31)
  • バッテリー・電装(26)
  • 接着剤・補修材(25)
  • 農具(25)
  • 洗剤・除去剤(23)
  • 梱包用品(21)
  • 卓上消耗品(19)
  • 理美容(19)
  • 空圧工具(19)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(16)
  • 整備工具・収納(16)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 鈑金・塗装(16)
  • クリーンルーム用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 救急・衛生(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 手袋(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 農業機械(5)
  • 測定関連サービス(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
すべてのカテゴリ

「亜鉛」の検索結果

31,290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防蝕亜鉛板 ノーブランド防蝕亜鉛板ノーブランド(51件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
実験用金属板 ケニス実験用金属板ケニス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1組(20枚)
当日出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
ジンクリング(防蝕亜鉛リング) ノーブランドジンクリング(防蝕亜鉛リング)ノーブランド(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。
用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)材質亜鉛
DHC 亜鉛 DHC(健康食品)DHC 亜鉛DHC(健康食品)(7件のレビュー)
209税込226
1個(20粒)
4日以内出荷
必須ミネラルで、バイタリティあふれるカラダに。 必須ミネラルとは生命活動に欠かせない栄養素のこと。亜鉛はその一つで、たんぱく質の合成や新しい細胞を生み出すのに欠かせない成分です。味覚や皮膚・粘膜の健康維持をサポートします。男性能力にも不可欠なため、アメリカでは「セックスミネラル」と呼ばれることも。DHCの「亜鉛」は、規格基準を満たす栄養機能食品。さらに、健康値対策に役立つ”クロム”と若々しさをサポートする”セレン”も配合しました。食事が偏りがちな方や男性パワーにお悩みの方におすすめです。
成分1日1粒/総重量249mg(内容量200mg)あたり亜鉛15mg、クロム60μg、セレン50μg原材料クロム酵母、セレン酵母、グルコン酸亜鉛一日あたりの目安量1粒
ディアナチュラ 亜鉛 アサヒフードアンドヘルスケアディアナチュラ 亜鉛アサヒフードアンドヘルスケア(2件のレビュー)
569税込615
1個(60粒)
4日以内出荷
活動的でありたい方に。 1粒で、亜鉛を栄養素等表示基準値比の2倍にあたる14mgを摂取できます。
一日あたりの目安量1粒栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:0.69kcal、たんぱく質:0.0064g、脂質:0.0032g、炭水化物:0.16g、ナトリウム:0.02~0.2mg、亜鉛:14mg、銅:0.6mg、セレン:23μg
ジンクスプレー モノタロウジンクスプレーモノタロウ(455件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)ほか
当日出荷
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)危険物の類別第四類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
錆防止亜鉛シール OHSATO(大里)錆防止亜鉛シールOHSATO(大里)(12件のレビュー)
189税込208
1パック(12個)ほか
当日出荷
錆に対する悩み解決!高純度の亜鉛による犠牲防食効果で錆の発生を強力に抑制! 高いライフコスト性・・・信頼性の高い導電性粘着性と純度の高い亜鉛箔の犠牲防食効果が得られ、一般環境化での耐用年数は『20年以上』です。 施工が非常に簡単・・・柔軟な金属箔で、粘着剤がついているので対象物に簡単に貼り付ける事ができ、塗装のように養生時間が不要です。 異種金属接触腐食や隙間腐食耐蝕に有効・・・亜鉛はイオン化傾向が大きい為、ステンレスと鉄/アルミと鉄といった異種金属が接する箇所にも有効です。
材質亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
防蝕亜鉛 ZAP 三井金属商事防蝕亜鉛 ZAP三井金属商事
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
高純度の亜鉛地金(純度99.9995%以上)を使用、高効率です。溶解面は凹凸が無く、船舶の燃費悪化や漁船での漁網の破損を抑制します。塗料や他の被膜材と併用しても、これらの被膜を剥離させるなど損傷を与えません。
用途船舶(漁船)の外板・船舶(タンカー)の外板・船舶の外板(スクリュー近辺)・船舶(タンカー)のバラストタンク・熱交換器の水室
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)貼る亜鉛防腐材 ZAPテープMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1巻
当日出荷
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウスパイラルダクト 亜鉛鋼板モノタロウ(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
正方形落し込みグレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店正方形落し込みグレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1箱(400個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
439税込483特価
1パック(13個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
種類U字溝ピッチ(mm)33
+トラス小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+トラス小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
160税込176
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品)巴工業(13件のレビュー)
399税込439
1パック(12個)ほか
当日出荷
材質規格1種表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
亜鉛引亀甲金網 TRUSCO亜鉛引亀甲金網TRUSCO(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1巻
翌々日出荷
鉄線に亜鉛メッキを施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。 軽量で目動きが少ないです。 亜鉛メッキ線で織ることにより鉄線に比べさびにくいです。
用途建築用、工業用、造船用トラスコ品番754-2747質量(kg)3.2線径(Φmm)0.4番手27
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品) OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)OHSATO(大里)
149税込164
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄に黒亜鉛めっきを施したばね座金です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)大阪魂(11件のレビュー)
519税込571
1個ほか
当日出荷
材質種別全ねじ表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
さび止め 常温亜鉛めっき被膜NPタッチアッパー エヌパットさび止め 常温亜鉛めっき被膜NPタッチアッパーエヌパット
6,498税込7,148
1箱(5本)
7日以内出荷
業界初の持ち運び型タッチアップ用ペン。プライマー不要、1液タイプなので、鉄やメッキ面に直接塗布できます。上向きでも液垂れせず、汚れません。飛散が少なく、人体への溶剤リスクも低減。グレーは溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮する、亜鉛含有率96%です。有機則非該当、低VOC塗料、PRTR法非該当、特化則非該当、鉛クロムフリー
用途金属面の軽微なキズ補修に。立会検査時、その場で補修が可能。修復作業の負担が軽減できます。設備の納品キズ、施工中に発生したキズの補修に。付属品ローバル(R)エコタイプ適合亜鉛含有率:96%寸法(mm)ペン先:(実寸)4x2グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL関連資料(4.46MB)危険物の性状非水溶性
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
バッテリーターミナル 亜鉛合金製 清和工業バッテリーターミナル 亜鉛合金製清和工業
479税込527
1個
4日以内出荷
安定した導電性と耐久性を備えた、亜鉛合金製バッテリーターミナルです。亜鉛合金は鉛を含まず、環境負荷を軽減し、耐腐食性に優れ、長期間安定した性能を維持します。真鍮製に比べて軽量で作業性も良好。普通車・軽自動車をはじめ、幅広い車種に対応し、修理用や予防交換にも最適です。整備工場での常備品としてもおすすめです。
素材亜鉛合金
細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌日出荷
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキYAMAZEN(山善)
7,498税込8,248
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。 同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げパイプ径(Φmm)32板厚(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)3シルバー
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品) OHSATO(大里)丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)OHSATO(大里)(2件のレビュー)
219税込241
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄に黒亜鉛めっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき種類平ワッシャー
落し込み式会所枡用ふた 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店落し込み式会所枡用ふた 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,398税込4,838
1枚
翌々日出荷
会所桝用ます蓋、落し込みタイプです。
仕様ブレ止め付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
自動車用黒亜鉛 Aタッピングビス Modes自動車用黒亜鉛 AタッピングビスModes(22件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理黒亜鉛メッキ
プロペラ防蝕亜鉛二ツ割 NIKKO(ニッコー)[陶器]プロペラ防蝕亜鉛二ツ割NIKKO(ニッコー)[陶器]
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着します。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来る防蝕亜鉛です。おもに海を航行する船舶に使います。
用途海を航行する漁船、ボート、ヨット等のシャフト船に使用材質高純度亜鉛
オイルトレイ 亜鉛メッキスチール 取っ手付 モノタロウオイルトレイ 亜鉛メッキスチール 取っ手付モノタロウ(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
亜鉛メッキ済のスチール製のため、さびにくくて丈夫です。 廃油の受け皿のほかに、パーツトレーとしての使用も可能です。 取っ手がついていて持ち運びにも便利です。
用途廃油の受け皿や工具入れとして材質スチール(亜鉛メッキ)危険物の類別非危険物
電気亜鉛メッキ鋼板 久宝金属製作所電気亜鉛メッキ鋼板久宝金属製作所(5件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷
鉄に亜鉛メッキとリン酸塩処理を施した素材です。塗装に向いています。
六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
439税込483特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
3,298税込3,628特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
表面処理亜鉛黒頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,498税込1,648
1セット(100個)ほか
当日出荷から23日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
座金付ゆるみ止めナット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂座金付ゆるみ止めナット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
449税込494特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
+皿小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ 岩崎製作所亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ岩崎製作所(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
亜鉛製 ガスネジカップリング
材質亜鉛製
...