236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ 全長(mm)4000(+40/-0) 材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする 長さ(m)4 規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃)-5~+40
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(6本)ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm~510mm。軒先の突出し長に応じて伸縮できます。適合マスト径はΦ25~Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。マスト固定ボルトの位置は施工性を考慮し右側面に設けています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。 壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm~510mm。軒天井の長さ等に応じて調整できます。適合マスト径はΦ25~Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、アームストッパー、マストストッパーを使用。棟木または柱・壁にネジ(市販品)で固定して使用します。マスト固定ボルトの位置を右側面に設けて、施工性を向上しています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームストッパー付 。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。20素子UHFアンテナの場合、本器のマスト取付口から取付高が径Φ25mmのマストで15cm以下、径Φ32mmのマスト100cm以下で耐風速50m/s(目安) 。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。Φ32mmのマストであれば20素子UHFアンテナ 2本または20素子UHFアンテナと50cm以下のパラボラアンテナの組み合わせで取り付けることができます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。取付強度をアップしたい場合に使用します。付属品:取扱説明書 1部
付属品取扱説明書 1部 適合20素子以下のUHFアンテナ、FMアンテナ、UHF平面アンテナ、50cm以下のパラボラアンテナ 質量(kg)2.8 寸法100x532x200mm 材質/処理(ベースプレート・補強プレート)熱間圧延鋼板(HDZ35)、(マストホルダー・アーム)一般構造用鋼管(HDZ35)、(アームストッパー・マストストッパー)SUS304、(ボルト)SUS304 適合マスト径(Φmm)25~32 突き出し長さ(mm)325~510
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

1個ほか
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用 質量(kg)2.8 マスト径(Φmm)38
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)8.0 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1セット(10個)
1,160 税込1,276
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国土交通省のNETIS登録技術(KK-02002-V)です。 高張力鋼を使用して軽量化を実現、従来品と同等の強度で約25%軽くなります。
仕様●寸法(mm):1.8×48.6×3500●厚さ(mm):1.8●亜鉛メッキ+ノンクロムトップコート(二重防錆)●材質/仕上:高張力鋼●原産国:日本●コード番号:228-5039 アズワン品番67-5647-94
1本
7,198 税込7,918
10日以内出荷

1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インコア型 給水用 ゴムパッキン付
材質SUS304 ナット:亜鉛メッキ鋼製(水色塗装) 形状絶縁ユニオン(塩化ビニルライニング鋼管用)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)15 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)21.7
1個
540 税込594
翌日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)32 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)42.7
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)100 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)114.3
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)15 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)21.7
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)90 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)101.6
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)40 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)48.6
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)32 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)42.7
1個
705 税込776
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)10 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)17.3
1個
745 税込820
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)80 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)89.1
1個
1,180 税込1,298
8日以内出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)65 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)76.3
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)40 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)48.6
1個
725 税込798
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)25 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)34
1個
620 税込682
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)20 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)27.2
1個
600 税込660
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)50 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)60.5
1個(10個)
830 税込913
翌日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)80 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)89.1
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷