6,061件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SECC (SEHC) 【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板 TETSUKO カスタマイズ可
SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
質量(kg)0.1~45.22 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,560 税込2,816
5日以内出荷

SGCC-Z(SGHC-Z) 【オーダー】SGCC-Z(SGHC-Z)溶融亜鉛メッキ鋼板(非合金化) TETSUKO カスタマイズ可
SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化) SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。 非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。 非合金化処理(ゼロスパングル) "これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々 の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途, 例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野 に使用されている。" "塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"
用途空調設備、シャッター、サッシ、デッキプレート、ダクト、屋根や壁のトタン板、雨どい、バケツ、じょうろ、ちりとり、自動車の下回り部品。一般的なプレス加工も可能です。 質量(kg)0.1~45.22 板厚(mm)0.3~6.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,440 税込2,684
5日以内出荷

1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

金属素材シリーズ 亜鉛で表面処理した鉄板
用途工作やDIYなどに 材質鉄/亜鉛 厚さ(mm)0.3
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など 材質亜鉛メッキシート 厚さ(mm)0.5
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
用途トタン屋根などに使用してください。 材質トタン 厚さ(mm)0.25 縦(mm)455 横(mm)455
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイプ径が変わる個所に使用します。
材質亜鉛鋼板t0.6mm 適合パイプ径(Φmm)呼び径200←→150
1台
6,698 税込7,368
3日以内出荷

1セット(5個)
8,598 税込9,458
当日出荷

1個
909 税込1,000
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昔ながらのトタン波板、波板の定番品です。獣害対策用としてもご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質亜鉛めっき鋼板 形状丸波 幅(mm)650 亜鉛めっき素地 ピッチ(mm)33 山数19山 板厚(mm)0.19 山高さ(mm)9 働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
1箱(10枚)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、非常に優れた、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります。ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です。
ホワイト 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)900 1マス有効寸法(間口mm)247 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効寸法(奥行mm)465
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS A4201-1992相当品
厚さ(mm)2 入数(枚)1 電線仕様-種別線種×線長:オニヨリ線40スケ×1m付
1枚
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります。ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です。
ホワイト 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)900 1マス有効寸法(間口mm)247 RoHS指令(10物質対応)対応 ダイヤル錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効寸法(奥行mm)465
1台
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に応じて大きさが選べます。
用途各種産業機械 材質亜鉛めっき鋼板、SWRM 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2本の異なったマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmと直径31.8mmのサイズの異なるマストを接続します。 Φ25.4mmとΦ31.8mmの異なる径のマストを繋ぎ合わせる為の接続金具です。アンテナをより高い位置に設置する為にマストを継ぎ足す組器に使用します。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強いです。M6ネジが4つ入ってます。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 外形寸法Φ32.4(内径)mm×180mm 適合マスト径(Φmm)25.4と31.8の接続用
1個
999 税込1,099
12日以内出荷

2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重ねて収納できるので場所をとりません。継ぎ目のない一枚絞り成形により、水や油などの液体が漏れる心配がありません。亜鉛メッキにより防錆効果があります。
材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)2.7 容量(L)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×360×115 アズワン品番64-7861-31
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm
寸法(mm)(突出し)165 表面処理塗装 適合マスト径(Φmm)22~27.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質亜鉛メッキ鋼板 寸法(mm)510(W)×320(D)×120(H) 質量(kg)2 容量(L)14 アズワン品番64-7861-88
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

材質亜鉛メッキ鋼板 寸法(mm)510(W)×320(D)×45(H) 質量(kg)1.3 容量(L)5 アズワン品番64-7861-86
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

発熱源は電熱用合金線をマイカ板に巻付け固定し、更に亜鉛めっき鋼板(クロムフリー)、又はステンレス鋼板で密閉してあります。
用途各種盤内の結露防止・湿度低下用として盤内にお取りつけください。その他暖房機、乾燥用オープンダクトヒーターとしてご使用ください。 厚さ(mm)5 容量110V、50W 寸法A(mm)170 寸法D(mm)25.9 寸法B(mm)152 寸法C(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

材質亜鉛メッキ鋼板 寸法(mm)595(W)×360(D)×45(H) 質量(kg)1.8 容量(L)6 アズワン品番64-7861-87
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷