抜取工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト3/8×30mm
材質特殊鋼
国内検査済みなので安心の品質です。
ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼
長さ(mm)224
幅(mm)49
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)140
質量(g)約550
取付寸法(mm)幅24
取付ボルト11mm
先幅(mm)58
ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪
材質特殊鋼
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)150
取付ボルト3/8×30mm
取付幅(mm)25
正逆は切替爪式です。
耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。
薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427
厚さ(mm)19
全長(mm)485
質量(g)650
対辺寸法(mm)17×19
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
テコの原理
締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。
爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm)480
質量(g)630
トラスコ品番848-9199
材質クロームバナジューム鋼
ピッチ(mm)40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業に
形状ストレート
セット内容CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。
タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。
錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)
また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
首振角度(°)40
材質(ソケット)Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼)
耐荷重N・m(kgf・m)(水平)592
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
トラスコ品番853-3509
材質クロームバナジューム鋼
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
形状ストレート
トラスコ品番853-3510
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)1
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
挿入工具の交換爪です
挿入工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
タイプ並目用
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入工具の交換爪です
挿入工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
タイプ細目用
RoHS指令(10物質対応)対応
先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。
また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
用途一般ニップル用
エスコ品番EA991C-102
全長(mm)210
適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
危険物の類別非危険物
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
挿入工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
正逆は切り替え爪式です。トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適です。
対辺寸法(mm)17×19
厚さ(mm)18
全長(mm)452
質量(g)560
トラスコ品番369-0059
材質クロムバナジウム鋼
形状ストレート
防塵防水性能IP67相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
トラクター爪交換の締める・緩めるを効率よく行えます。爪軸の回転を抑止する際に使用します。作業機械のPTOレバーをニュートラルにした状態で固定するため煩わしい作業をする事なく連続して作業が行えます。
用途トラクター爪交換補助レンチ。
仕様爪軸の回転抑止用
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1袋(9本)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
爪交換レンチにソケットが使用可能になります。
差込角(mm)12.7mm
アズワン品番64-3678-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
全長約485mmで爪まで届きます。腕や手をケガしにくい全長約485mmです。ラチェット機構なので楽に作業ができます。締める・緩めるがワンタッチで切替できます。超軽量の820gです。
用途トラクター爪交換用レンチ。
仕様17・19mm共用タイプ、ギア数:32山
全長(mm)約485
質量(g)820
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ラチェット機構採用:左右回転は、ノブを指先ワンタッチで切り替えできますので、すばやく締め戻し作業ができます。機能性・安全性が高く、あらゆる機種に対応。
厚さ(mm)ヘッド部:25
全長(mm)605
サイズ22mm(赤色)24mmダブルサイズ
質量(g)1000
ヘッド径(Φmm)42
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
二面幅(mm)22
トラスコ品番853-1424
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)79
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
二面幅(mm)24
トラスコ品番853-1425
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)94
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ねじの呼びM2CT20-M4
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
挿入工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
モチーフ爪とぎボウルタイプ専用の交換用爪とぎ3個セットです。目が粗い段ボールを使用しており、研ぎカスが出にくいです。両面使用可能です。
適合モチーフ爪とぎボウルタイプ(P-MTB-42)
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×375×25
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
機能性:17・19mm共用タイプであらゆる機種に対応することができます。泥落とし作業に便利!。作業性:左右の回転はノブを指先ワンタッチで切り替えができますので、すばやく締め戻し作業ができます。安全性:全長が470mmとロングサイズのため爪交換時に、腕や手を怪我することがありません。
寸法(mm)17×19
全長(mm)470
質量(g)810
ギア数32山
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
口開き調整機能付きです。中央部の切え替えレバーで軸穴は簡単に簡単に切り替えできます。ばね付きなので作業がしやすいです。
用途スナップリングの着脱
寸法(mm)穴リング:7~26、軸リング:3~26
全長(mm)150
質量(g)154
タイプばね付き
径(Φmm)ストレート先端爪:0.6・1.0・1.2
径(mm)90°先端爪:1.0・1.2
1丁
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
口開き調整機能付きです。中央部の切え替えレバーで軸穴は簡単に簡単に切り替えできます。ばね付きなので作業がしやすいです。
寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51
全長(mm)200
質量(g)259
タイプばね付き
径(Φmm)ストレート先端爪:1.0・1.2・1.9
径(mm)90°先端爪:1.0・1.2
1丁
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
中央部の切え替えレバーで軸穴は簡単に簡単に切り替えできます。ばね付きなので作業がしやすいです。
寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51
全長(mm)200
質量(g)259
タイプばね付き
径(Φmm)ストレート先端爪:1.0・1.2・1.9
径(mm)90°先端爪:1.0・1.2
1丁
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
本体の長さが同じため高爪交換に大変便利
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ両ロング
サイズU10-32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。
セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
国内強度検査実施商品です。
用途トラクター用交換爪。
幅(mm)222
厚さ(mm)(取付部)9
取付幅(mm)24
穴径(mm)11
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ