Whiz i純正の交換用消耗品です。Whiz i専用のHEPAフィルターです。花粉やハウスダスト、PM2.5を約99.97%キャッチします。
用途Whiz iの交換用部品に。
トラスコ品番354-7670
適合機種574732(Whiz i)
幅(mm)80
高さ(mm)45
品名HEPAフィルター2個入
奥行(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
CV 38/1はアップライトタイプのケルヒャーのドライクリーナーです。握りやすいハンドルやお手入れが簡単な仕様なので、どなたでも使いやすいクリーナーです。ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用しており、家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転してモーターの故障を防ぎます。また合成繊維フィルターバッグはペーパーフィルターバッグに比べ集塵力が高く1枚あたりの清掃面積は約2倍。交換の手間を省き、効率UPに貢献します。簡単なレバーで交換でき、チリやホコリが舞いません。メンテナンスも容易で、ホース内のゴミ詰まりやブラシに糸くず等が絡まった場合でも、簡単に取り除くことができます。
質量(kg)梱包:12.1、アクセサリーを含まない:8.8
容量(L)コンテナ:5.5
電源(V)100 - 100 / 50 - 60Hz
電源コード(m)12
パイプサイズパイプ径:ID 35
清掃幅(cm)38
真空度(kPa)203mbar/ 20.7
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1220 x 390 x 320
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャーアップライト式バキュームクリーナー CV 38/1(0.94MB)
吸引風量(L/s)47
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
関連キーワード