材質:不織布フィルター(カテキン入り)。捕集効率:82%。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ、J-ファンシリーズ。標準装備フィルター
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
質量(kg)0.03
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
J-ファン専用(2枚入り)。材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率:82%。タテ109×ヨコ98mm
1台
¥699
税込¥769
欠品中
自然給気ユニット〈P-13KQU2(-BE)〉専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率75%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×136×10
捕集効率(%)75
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
材質:ポリプロピレン不織布。捕集効率:98%。V-08PQFF2(-BE)(-D)用。V-08PQF2(-BE)(-D)用。V-07PQF(-BE)(-D)用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×148×35
捕集効率(%)98
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
交換用外気清浄フィルター(高性能タイプ)。新型給気ファンP-08QL(-BE),P-QLF(-BE)専用。材質:ポリプロピレン不織布。フィルター集塵効率98%
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
P-18QDLF6-BL専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします
捕集効率(%)82
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×345×15
1台
¥649
税込¥714
当日出荷
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。標準装備
材質不織布フィルター
捕集効率(%)(フィルター)82
P-13KQU2、KQU3(-BE)専用。フィルター捕集率約 75%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします
材質不織布フィルター
1台
¥529
税込¥582
11日以内出荷
材質:不織布フィルター(カテキン入り)。適用機種:ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:82%。標準装備
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×378×15
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用可
風速(m/s)2.5(ろ過)
粗塵区分粗
設置場所給気、1次
RoHS指令(10物質対応)対応
給気の際、10μm以上の粒子を約82%(質量法)カット。
仕様重量法捕集高率(%):約82
材質不織布フィルター
タイプ(適用)標準装備・外気清浄フィルター
入数(枚)1
フィルター外気清浄フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×218×15
形名(適用)換気空清機ロスナイ用
1枚
¥529
税込¥582
4日以内出荷
自然給気ユニット〈P-13QU2(-BE)〉専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率75%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×147×10
捕集効率(%)75
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
質量(kg)0.02
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×200
1台
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
交換用フィルター:P-18WQF。質量:06kg。通過風量(目安):17.5m3/h。シャッター開口面積調節(5段階)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター):質量法捕集効率82%(カテキン入り)。室内にマッチしたフラットパネル。材質:プラスチック製
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×137
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
材質不織布フィルター(カテキン入り)
タイプ(適用)標準装備・花粉吸着材塗布外気清浄フィルター
入数(枚)1
フィルター外気清浄フィルター
外気に含まれる粉塵、花粉をカット
用途電動給気シャッター専用の交換用フィルターです
仕様フィルター捕集効率(%):82(質量法)
適合機種P-18QDLF4-BL、P-18QDLF5-BL専用
種別交換用フィルター
入数(枚)1
材質(フィルター)不織布フィルター
1枚
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
質量(kg)0.01
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×150
捕集効率(%)97
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
不織布フィルター。捕集率:役85%(質量法)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×295×20
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×247×15
1台
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)149×319×21
捕集効率(%)82
1台
¥919
税込¥1,011
14日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×300×15
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×250×15
1台
¥1,198
税込¥1,318
92日以内出荷
気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。
給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)
仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉
埋め込み寸法(mm)Φ100
サッシ遮音等級T-2相当の防音効果(P-13VSSQ3-AF 併用時)。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。交換用フィルター:P-06JF。室内にマッチしたフラットパネル。壁取付
材質プラスチック製
質量(kg)0.3
適合パイプ径(Φmm)Φ100
通過風量(m3/h)30
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
用途外気清浄フィルターボックス「P-150FBH」用交換用微小粒子用高性能フィルターです
仕様捕集率:2.0μm以上の粒子約95%(計数法)
適合機種P-150FBH
材質ポリプロピレン+ポリエステル(シロ)
入数(個)1
フィルター交換目安約2年
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
材質(本体枠)亜鉛鉄板、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))発泡PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PP樹脂、(熱交換器)段ボール(クラフト紙)、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)ポリウレタン、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(遮蔽板)亜鉛鉄板、(固定枠)亜鉛鉄板、(スライド枠)亜鉛鉄板、(ダクト接続口)PP樹脂
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
端子(SL)AC300V 7A
方式同時給排式(熱交換器組込)
定格電圧(V)100
周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(弱)50・60
モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種
端子(SL)AC300V 20A
付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個
方式同時給排式(熱交換器組込)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
質量(kg)8.5
ロスナイ 居間用。薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適。Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易。室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造。室内ユニット薄形コンパクト設計
仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相
取付方式本体セパレート取付タイプ
電圧(V)100
電源電源端子盤接続
入数1台
接続パイプ(Φmm)150(二層管)
搭載品外気清浄フィルター
ロスナイ セントラル換気システム
仕様重量法捕集効率(%):82
色ホワイト
入数(枚)1
フィルター不織布フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×239×30
1枚
¥959
税込¥1,055
92日以内出荷
関連キーワード