Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合ストップ、テールランプ
定格電力(W)25/10
本体寸法(mm)50×Φ26
差込口(角度)180度
他社参考品番(STANLEY)A4887M
他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色クリア
タイプダブル球
定格電力(W)25、10
定格電圧(V)24
口金BAY15d
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
全光束(Lm)440/40 ± 30%
定格寿命(時間)160 / 1600
ガラス球形式S25
他社参考品番(STANLEY)A4887M
他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
色クリア
タイプダブル球
定格電圧(V)12
口金BAY15d
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
ガラス球形式S25
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式S25
定格電圧(V)12
定格電力(W)18/5
色クリア
適合ホンダ
タイプダブル球
口金BAY15d
主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)
他社参考品番(STANLEY)A4873
他社参考品番(KOITO)4528
1箱(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

交換用電球 24V ダブル S25
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
用途二輪車ストップ/テールランプ
タイプダブル球
定格電力(W)18/5
定格電圧(V)12
口金BAY15d
ガラス球形式S25
色クリア
1パック(1個)
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!

交換用電球 12V ダブル S25
モノタロウ
¥799
税込¥879
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプダブル球
定格電圧(V)12
口金BAY15d
用途ヘッドランプ・フォグランプ
色クリア
タイプダブル球
定格電圧(V)24
ガラス球形式S25
定格電圧(V)12
色クリア
タイプダブル球
口金BAY15d
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプダブル球
定格電圧(V)12
口金BAY15d
ガラス球形式S25
Made in Japanの高品質商品です。
輸入品と比較して明るさや寿命に違いはありませんが、日本製のクランプ部材を使用していますので断線による不点灯リスクが軽減されます。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
タイプシングル球
定格電力(W)25
本体寸法(mm)50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)A4587M
他社参考品番(KOITO)4616
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウェッジベース電球 12V ダブル 高品質タイプ
モノタロウ
¥859
税込¥945
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプダブル球
定格電圧(V)12
定格電力(W)21/5
口金W3×16q
ガラス球形式T20
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
口金BAY15d
ガラス球形式S25
色クリア
仕様24V25-10W
全長(mm)48
タイプダブル球
定格電力(W)25/10
定格電圧(V)24
1パック(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
タイプシングル球
タイプダブル
定格電圧(V)12
ガラス球形式G18
タイプダブル
定格電圧(V)6
ガラス球形式S25
口金BAY15d
定格電圧(V)12
ガラス球形式S25
口金BAY15d
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
ガラス球形式T20
定格電圧(V)12
色クリア
タイプダブル球(耐震)
口金W3×16q
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式S25
定格電圧(V)6
定格電力(W)10/3
色クリア
タイプダブル球
口金BAY15d
主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:テールランプに適合(ガラス形状G18も取付可)
1箱(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
口金BAY15D
配線長約20~30
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
2way仕様:スタンドから外して使用可能
ワンタッチでらくらく脱着
高さ調節可能:約890~1630mm
約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に
電球の種類白色LED(交換不可)
設置場所室内・屋外
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)約5
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
用途二輪車ストップ/テールランプ
ガラス球形式S25
定格電圧(V)6
定格電力(W)10/3
色クリア
タイプダブル球
口金BAY15d
1パック(2個)
¥519
税込¥571
当日出荷
定格電圧(V)12V30/30W
定格電力(W)30/30
口金P15d-25-1
電球形状T19L
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。
ガラス球形式G18
定格電圧(V)12
色クリア
適合ウインカー/ポジション/ストップ/テール
タイプダブル
口金BAY15d
レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。
ガラス球形式T19
定格電圧(V)12
定格電力(W)30/30
色クリア
適合ヘッド球
タイプダブル球
口金P15d25-1
主な適合車種コレダスポーツ50 1996-2000年式:Hi/Lowに適合
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6056。タイプ:ダブル12V21/5W。色[カラー]:アンバーレンズ。内容量[数量]:2ケ。備考:※適応は純正バルブの規格をご確認ください。
適合ダブルS25
色アンバー
備考※適応は純正バルブの規格をご確認ください。
電圧(V)12
電力(W)21/5
内容2ケ
ガラス球形式S25
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
電球球切れの際の補修用としてご使用ください。
用途バイク用
色クリア
直径×長さL(Φmm×mm)20×43(差し込み部分除く約30)
ガラス球形式T20
電球の種類ウェッジ球 T20/7443、ダブル球 12V/21W/5W
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
定格電圧(V)12
フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。
特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。
国内生産品
タイプダブル球
色クリア
定格電圧(V)24
定格電力(W)25/10
口金BAY15D
ガラス球形式S25
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合ディーゼル車
定格電力(W)10/4
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
用途ブレーキランプ専用
寸法(mm)Φ18×40
色レッド
消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2
口金BAY15d
対応電圧(v):12/24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ