単巻変圧器を応用した安定化電源で波形歪がありません。
負荷を選びません。
効率が良いです。
用途各種試験の安定電圧供給。
計測器。
照明用電源。
検査ライン。
質量(kg)12
入力電圧(V)100
出力電流(A)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×190
入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。
電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置。
質量(g)(本体)6000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×85×500(突起物除く)
保存温度(℃)-20~55
出力周波数(Hz)同期モード:入力周波数に同期、 非同期モード:50/60±0.5
出力波形正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点
湿度範囲使用環境:10~90%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
相数入力:単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)-10~55
使用周囲湿度10~90%RH(無結露)
入力周波数(Hz)同期モード:50/60±5、非同期モード:40~70
波形歪3%以下(抵抗負荷、定格出力時)、6%以下(整流負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2
応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。
定格電圧(V)100(入力・出力)
周波数50/60±2Hz
相線式単相2線
応答速度0.2s
負荷変動0~100%
電圧変動入力/100V±15%(85~115V)
出力電圧精度±1%
入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
寸法(mm)300×400×205
質量(kg)25
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)100
相数単相2線
出力電圧可変範囲(V)10~110
入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
寸法(mm)300×400×205
質量(kg)25
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)100
相数単相2線
定格出力電圧(V)110/115
回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
周波数(Hz)50/60
温度上昇主要発熱部85℃以下
定格入力電圧(V)AC100±15%
応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上
保護機能ノーヒューズブレーカー
絶縁耐圧AC1500V 1分間
負荷変動0~100%
周囲温度(℃)-5~40
効率90%以上(最低入力電圧にて)
出力電圧精度±2%
波形歪入力電圧波形に同等
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。
定格連続
ケーブル長(m)(入力)2
発電機による不安定電源も一定に調整。
85V~115Vを100Vに安定させる機器です。
サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
出力電圧100V±2%×2
仕様出力電圧調整範囲:±3%以内
温度上昇主要発熱部85℃以下
応答時間0.2sec以内(入力電圧±10%にて)
使用環境温度(℃)-5~40
絶縁耐圧AC1500V 1分間
負荷変動0~100%
効率90%以上(最低入力電圧において)
出力電圧精度±2%
波形歪入力電圧波形に同等
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ
入力電線VFF1.25mm2×2芯×1.5m
こんなお得な商品も!

降圧トランス ポータブル式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に
入力電圧(V)100・200
容量(kVA)3
出力電圧(V)100・115
タイプ降圧・昇圧兼用
仕様屋内型
トラスコ品番764-4639
質量(kg)14.5
電流(A)30
入力プラグ三相200V接地3P20A
入力/出力100・200/100・115V
電線仕様(一次)3.5mm2×2m
保護機能安全ブレーカー30A
電圧の安定しない国で電気製品を使用するのに最適です。
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC170~260
付属品入力コード 1.5m
保護機能ノーヒューズブレーカー
高度(m)2000まで
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリⅡ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
【用途】電源電圧の安定化や電源ラインに含まれるノイズの低減など、電源品質の向上に適しています。
用途【注意】入力電圧範囲外(特に高電圧側)や最大出力電流を超える運用環境・条件での使用は禁止です。火災や感電などの重大事故を引き起こす恐れがあります。本体の通風孔を塞がないように設置・運用してください。動作時には可聴域でわずかな音が発生することがあります。
周波数(Hz)50/60(切替式)
使用温度(℃)-10~40
精度(%)出力電圧:±2(抵抗負荷)
歪率(%)波形:5以下
効率85%以上
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧範囲:85~110%
相対湿度(%RH)30~85
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
出力容量 3000VA、0~400Vrms(±570V)/15A、0~200Vrms(±285V)/30A
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能
4.3インチカラーTFT液晶を採用
USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載
前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備
外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg)約25
測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ
出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)
表示4.3インチカラーLCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550 (突起を含まず)
出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形
インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IB
プリセット機能10個
保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)
波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形
モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)
定格電力(VA)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量 2000VA、0~400Vrms(±570V)/10A、0~200Vrms(±285V)/20A
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能
4.3インチカラーTFT液晶を採用
USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載
前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備
外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
仕様・外部I/O 入力:インターロック、試験開始、試験終了/出力:PASS、FAIL
質量(kg)約25
測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ
出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550(突起を含まず)
出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形
インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IB
ディスプレイ4.3インチカラーLCD
プリセット機能10個
周波数範囲47~63Hz
保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)
波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形
モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)
定格電力(VA)2000
最大消費電力(VA)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
測定分解能電圧:0.1V、電流:0.01A(RMS/AVG)/0.1A(PEAK)
出力容量 4000VA、0~400Vrms(±570V)/20A、0~200Vrms(±285V)/40A
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能
4.3インチカラーTFT液晶を採用
USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載
前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備
外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg)約25
測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ
出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)
表示4.3インチカラーLCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550 (突起を含まず)
出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形
インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IB
プリセット機能10個
保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)
波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形
モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)
定格電力(VA)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。
入力電圧(V)200
容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)
出力電圧(V)100(コンセント2個)
タイプ降圧
付属品20A-250Vプラグ付
質量(kg)9.5
周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数)
コード長さ(m)2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176
取扱説明書(2.3MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。
4.3インチカラーTFT液晶を採用
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能
USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載
用途電気回路設計/各種シミュレーション試験
RoHS指令(10物質対応)対応
インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。
4.3インチカラーTFT液晶を採用
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能
USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載
用途電気回路設計/各種シミュレーション試験
RoHS指令(10物質対応)対応
校正証明書一般校正
各種の用途に適した高い安全性と精度
スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源
定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能
用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用
電気、電子回路の電源供給
製造、品質管理の製品検査、調整用
付属品AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書
質量(g)1350
適合規格電気用品安全法準拠
表示デジタル3.5桁LED表示
出力電圧(V)0~30
入力電圧(V)AC100(50~60Hz)
出力電流(A)0~5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160
冷却方式ファンによる強制冷却
動作温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと)
保存温湿度範囲-20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式
取扱説明書(7.4MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷
形状カバー付き
シリーズPL
端子形状ねじ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
形状カバー付き
シリーズPJ
使用温度(℃)-20~70
保存温度(℃)-20~75
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB
端子形状ねじ
動作表示灯LED:緑
出力形式単一出力
こんなお得な商品も!

直流安定化電源
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに
付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ
電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV
質量(g)1350
入力電圧(V)AC100(50~60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160
冷却方式強制冷却
機能PSE対応
校正可
使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)
電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40
動作表示デジタル3.5桁LED表示
保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)
入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA
リップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA
効率85%以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式
ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
使いやすく収納しやすい直流・交流電源装置です。
直流安定化回路を安定性の高い最新回路に進化させ、安全性を高めました。
直流と交流が同時に出力できます。
平滑回路内蔵
種別PS-5XZ
寸法(mm)約270×200×110
電源AC100V
表示直流電圧、電圧計(2.5級)
出力電圧(V)DC0~20V(連続可変)、AC2~12V(2Vステップ)、直流・交流は同時出力可能
最大電流(A)5
コード自動引き込み式
保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
¥72,000
税込¥79,200
4日以内出荷
関連キーワード