単巻変圧器を応用した安定化電源で波形歪がありません。
負荷を選びません。
効率が良いです。
用途各種試験の安定電圧供給。
計測器。
照明用電源。
検査ライン。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)100/115
トラスコ品番466-1061
質量(kg)12
出力固定型
出力電流(A)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×190
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。
定格連続
ケーブル長(m)(入力)2
入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
寸法(mm)300×400×205
質量(kg)25
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)100
相数単相2線
定格出力電圧(V)110/115
関連キーワード