メッシュタイプで蒸れにくい。反射帯がしっかり反射します。面ファスナーのシンプル構造。蛍光色で高視認性があります。
用途夜間の警備や作業などに。工事現場、建築現場、交通整理などに。夜間の散歩におススメです。
サイズXXL(ワンサイズのみ)
仕様フロント面ファスナー、ポケットなし
材質ポリエステル
色蛍光グリーン
寸法(cm)身幅(平置き)約64、着丈(平置き)約66
1着
¥598
税込¥658
当日出荷
多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等
色赤
全長(mm)295
直径(Φmm)30
使用電池単3乾電池×3本(電池は付属しません)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
優れた視認性、確かな誘導!!高輝度LED使用!単二電池2個使用。スイッチを押す毎にパターンが切り替わります。
用途交通整理・道路誘導・建設現場・警備
色レッド
取付が簡単にできる「飛び出し注意」標識です。
表面:男の子、裏面:女の子のリバーシブルタイプです。
可愛いイラストで運転手に注意を呼びかけます。
寸法(mm)全高1400×幅350(イラスト部分高さ:高さ550×幅350)
文字内容飛び出し注意
取付方式スタンド式
種別防犯・防災・安全
材質ポンジ
文字のぼり 交通安全運動実施中 ルールを守って安全運転。
縦(mm)1800
横(mm)600
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途アルミホイル基材に表面樹脂加工を施し滑り止め処理をしています。
表面には強力な接着剤がついておりますので簡単に貼付けることができます。
取付方式シール/ステッカー
材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白または6251黄)
マグネットクリップ付のLEDライト登下校・自転車利用の際の安全確保に最適。
バッグ・帽子・衣類に挟んで装着できます。
材質PVC、マグネット
色イエロー
折りたたみ寸法(mm)55×40×10
1個
¥410
税込¥451
3日以内出荷
材質バリケード/鉄製アングル、表示板/鉄板
寸法(mm)バリケード/800×1200、表示板/450×1095
質量(kg)8.5
交差点は特に危険!子どもやお年寄りの安全を第一に考えた横断旗!
色イエロー
セット内容本体×1
材質ポリエステル、木
寸法(mm)390×300
質量(g)26
包装形態包装なし
1個
¥546
税込¥601
当日出荷
ポケットとペン差しが付いている安全反射ベストです。サイズはフリーとなります。
用途夜間の交通整理やパトロールなどに
材質ポリエステル
サイズフリー
質量(g)180
こんなお得な商品も!

安全反射ベスト 幅広反射
モノタロウ
¥699
税込¥769
夜間作業/安全作業を守る必需品!チーム名、会社名、血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単!70mm幅の高輝度反射テープ背中横バー付
用途工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行
種類ベスト型
サイズフリー
材質ポリエステルメッシュ、PVCテープ
ウエスト(cm)90~130
着丈(cm)55
文字内容子供の飛び出し注意
取付方式穴3
材質ペット樹脂
仕様Φ4mm穴3/取付部50mm幅
トラスコ品番743-2976
寸法(mm)400×200
質量(g)280
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
収納ポケットのある便利な反射ベストです。防犯パトロールや学校行事などに最適です。3つのポケット付きでスマホや小物の収納に便利です。
ウエスト部分がマジックテープなので、サイズの調整と着脱が簡単に行えます。
用途工事現場、建築現場、交通警備、パトロール、防災訓練時に着用。
材質ウエア:ポリエステル、テープ:ポリ塩化ビニール
テープ地色白
肩幅(cm)38
着丈(cm)55
胴回り(cm)90~130
文字内容飛び出し注意
トラスコ品番802-0776
質量(g)125
1セット(20枚)
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
交差点は特に危険!子どもやお年寄りの安全を第一に考えた横断旗!
色イエロー
セット内容本体×1
材質ポリエステル、木
寸法(mm)410×300
質量(g)28
包装形態包装なし
1個
¥546
税込¥601
当日出荷
約11g(電池含まず)軽量タイプ。LEDを使用してるので、視認性が高いです。ワンボタンで点灯と点滅の両方できます。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等
色赤
全長(mm)520
直径(Φmm)30
質量(g)約11(電池含まず)
使用電池単2乾電池×2本(電池は付属しません)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高輝度のガラスビーズ反射2cm幅で視認性抜群のベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。
用途交通安全、反射ベスト
材質高輝度ガラスビーズ反射材
幅(mm)【反射】20
胴回り(cm)64~98
身丈(cm)40~55
反射帯でしっかり反射します。フロントバックルで着脱しやすい。サイズ調整可能です。伸縮性があります。
用途夜間の警備や作業などに。工事現場、建築現場、交通整理などに。夜間の散歩におススメです。
サイズフリー
仕様サイズ調整可能
材質ポリエステル、ゴム
ゴムで伸縮+長さ調節可能な反射材付タスキです。蛍光色と反射ラインで高い視認性。バックル開閉式で着脱が容易です。たすき掛け使用、ウエストベルトとしての使用も。
用途巡回警備、夜間工事誘導、交通誘導、通勤通学、自転車乗車時などに
材質ポリエステル+ラテックス
長さ(mm)最大1200
幅(mm)約47
色蛍光グリーン
ライン幅(mm)約15
材質(調節バックル)POM
アズワン品番65-0597-91
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
交通安全、もしもの時の安全・防災用の目印に。暗いところで文字や形が輝いて見えます。光をたくわえ、光が消えた後10分から15分光ります。(20分程度光をあてると光ります)(屋外での使用は避けてください)
用途光をたくわえ、光るので
夜間の火災・天災の備えに!
材質テープ:PVC・蓄光顔料、粘着剤:アクリル系
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)1
寸法(mm×m)20×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20mm×1m)
¥259
税込¥285
当日出荷
本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
仕様仮設専用
材質再生樹脂
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ警告(点状)
エコマーク認定認定
加工ノンスリップ
使用場所屋内/屋外兼用
エコマーク認定番号09 123 040
本製品はコンクリートを基材とし、表面層を無機質の顔料で着色した二層一体化構造のプレキャスト製品です。
無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。
表面着色層は顔料の練り込み成形のため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
材質コンクリート
使用場所屋外/屋内
本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
仕様仮設専用
材質再生樹脂
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ誘導(線状)
エコマーク認定認定
加工ノンスリップ
使用場所屋内/屋外兼用
エコマーク認定番号09 123 040
本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
材質エラストマー
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ警告(点状)
使用場所屋内/屋外兼用
安全交通試験研究センター製「のり付点字タイル」専用の下地処理プライマーです。1缶(1L)で300×300mmの点字タイルを約30枚対応可能です。
1缶(1L)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
反射輝度規格相当品(JIS T8127)です。通気性に優れた大きなメッシュ素材を使用していますので、夏場の暑い現場での作業やムレが気になる場面に最適です。
用途工事現場、建築現場、交通整理、防犯パトロールなど
材質ポリエステル反射メッシュ/ポリエステルメッシュ
テープ幅(mm)50
テープ地色シルバー
適応身長(cm)~180まで
胴回り(cm)~125まで
身丈(cm)56
防犯効果の高いとされ防犯パトロールに人気の青色誘導灯です。ワンボタンで点滅‐連続点灯‐消灯のシンプル操作 。クリップとストラップ付きで便利に携帯できます。
用途交通整理、道路誘導、パトロール、建設現場、警備、夜間工事現場等に。
色青
全長(mm)520
質量(g)約11(電池含まず)
使用電池単2乾電池×2本使用(電池は付属しません)
アズワン品番65-1339-19
直径(mm)30
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
マジック式のテープにて肩・胴回りのサイズ調整が可能です。
反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。
材質(本体)ポリエステル、(反射材)ガラスビーズ
幅(mm)(反射材)50
質量(g)93
着丈(cm)60
胴回り(cm)90~130
メッシュタイプで蒸れにくい反射ベストです。反射帯がしっかり反射します。フロント面ファスナーのシンプル構造。蛍光色で高視認性。
用途夜間の警備や作業などに。工事現場、建築現場、交通整理などに。夜間の散歩におススメです。
仕様フロント面ファスナー、ポケットなし
材質ポリエステル
サイズXXL
着丈(cm)約66(平置き)
色(本体)蛍光オレンジ
身幅(cm)約64(平置き)
1着
¥849
税込¥934
当日出荷
<ISO39001(道路交通安全マネジメントシステム)の正しい理解のために>・ISO/TC241国内審議委員会委員長が監修したISO39001:2012(道路交通安全(RTS)マネジメントシステム―要求事項及び利用の手引)解説書の決定版!・自動車事故防止に関する法令・諸制度にも触れた充実の内容。ISO39001認証取得を志す企業担当者必携の一冊。・自動車運送事業者(バス、タクシー、トラック)だけでなく、自動車リース事業者の取組み事例を収録し、より実際的な理解に役立つ!
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数143
著者名自動車事故対策機構 江波戸啓之 梶浦勉
初版年月2013/10/01
1冊
¥4,900
税込¥5,390
11日以内出荷
本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ警告(点状)
使用場所屋外用
本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)。本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ誘導(線状)
加工ハイブリッド
使用場所屋外用
本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。
無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質磁器
本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
材質エラストマー
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ誘導(線状)
使用場所屋内/屋外兼用
本製品は、目の不自由な人が液などの公共施設内を移動したりする際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面表示による触覚誘導に加えて、建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。
施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。直付用は、JIS T 0902:2014準拠品です。縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。
タイマー内蔵機種の場合は小型停電補償タイマーにより発音の時間範囲が自由に設定できます。直付用は、下部に調整穴があります。カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル音量が調整できます。
盲人のための国際シンボルマクは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。
種別ユニットタイプ
使用場所屋内
音声内容電子チャイム音(ピーン(770Hz)・ポーン(640Hz))
本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様Y-3
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ警告(点状)
使用場所屋内/屋外兼用
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。耐磨耗性、耐熱性などに優れている。目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
色ER-6
タイプポイント
種類警告(点状)
使用場所屋内用
安全交通試験研究センター製の誘導用電子チャイム直付用専用ブラケットです。
天井部やH鋼や壁に設置してから角度を調整することが可能となります。
これにより、騒がしくて音が響く場所でも、主要動線に向けて歩行者に鮮明な音声案内を伝えることができます。
適合品番SM-C-1(J)、SM-C-2(J)、SM-C-15(J)、SM-C-16(J)、SM-C-32(J)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
仕様ER-6
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ誘導(線状)
使用場所屋内用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ