カテゴリ

  • 安全標識(361)
    • のぼり旗(76)
    • 道路標識/構内標識(90)
    • メッセージスタンド(6)
    • ワッペン(11)
    • 無災害記録板(1)
  • 学童・教育用品(1)
    • 応援グッズ/衣装(1)
  • 店舗什器・備品(39)
    • プロモーション(セール/大売出し)(20)
    • サービス・イベント(17)
  • 安全保護具(35)
    • 安全ベスト(20)
    • 反射バンド(10)
  • 安全用品(114)
  • 防犯用品(65)
  • 制御機器(56)
  • 電気材料(33)
  • カー用品(25)
  • 作業服(21)
  • 塗料(15)
  • 建築金物(14)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 測定用品(12)
  • 梱包用品(10)
  • ガレージ機器・整備設備(10)
  • テープ(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • バイク部品(5)
  • 防災用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 完成車(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サービス分類
レンタル・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「交通安全」の検索結果

899件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹製コーンバー 山分物産竹製コーンバー山分物産
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
和コーン専用の竹でつくるコーンバーです。
用途コーンバー イベント・お祭り向け交通規制・誘導標識 景観保護使用方法フックで引っ掛けて設置します。材質天然竹
竹製和風コーンカバー 和コーン 山分物産竹製和風コーンカバー 和コーン山分物産
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
カラーコーンに和の趣を 風致地区、神社仏閣、旅館の景観にマッチ イベント会場などの空間演出に
用途コーンカバー イベント・お祭り向け交通規制・誘導標識 景観保護材質主要部:天然竹 / 紐材:たこ紐表面仕上げ水性木材保護塗料直径×高さ(mm)310×700
タイカライトプラスト-A(ブロック) フィスコインターナショナルタイカライトプラスト-A(ブロック)フィスコインターナショナル
32,980税込36,278
1式
32日以内出荷
無機質充てん材をベースに無機質繊維・可塑剤を混入し、有機バインダーで固めた粘土状の耐熱シール材
用途国土交通大臣の認定を受けた工法(ケーブル延焼防止耐火工法)に使用、非硬化性の為、増設等の工事における取り外しが容易です。また、ハロゲン物質は含んでいないので安全です。種類はシートタイプ、デルタタイプ、ブロックタイプの3種類、現場に合わせたタイプをご使用ください。※こちらはブロックタイプです。約70mm×約200mm×厚さ約35mm 10本入り(10kg)
タイカライトプラスト-A(デルタ) フィスコインターナショナルタイカライトプラスト-A(デルタ)フィスコインターナショナル
32,980税込36,278
1式
32日以内出荷
無機質充てん材をベースに無機質繊維・可塑剤を混入し、有機バインダーで固めた粘土状の耐熱シール材
用途国土交通大臣の認定を受けた工法(ケーブル延焼防止耐火工法)に使用、非硬化性の為、増設等の工事における取り外しが容易です。また、ハロゲン物質は含んでいないので安全です。種類はシートタイプ、デルタタイプ、ブロックタイプの3種類、現場に合わせたタイプをご使用ください。※こちらはデルタタイプです。 約50mm×約50mm×約350mm 12本入り(10kg)※形状は三角
タイカライトプラスト-A(シート) フィスコインターナショナルタイカライトプラスト-A(シート)フィスコインターナショナル
32,980税込36,278
1式
32日以内出荷
無機質充てん材をベースに無機質繊維・可塑剤を混入し、有機バインダーで固めた粘土状の耐熱シール材
用途国土交通大臣の認定を受けた工法(ケーブル延焼防止耐火工法)に使用、非硬化性の為、増設等の工事における取り外しが容易です。また、ハロゲン物質は含んでいないので安全です。種類はシートタイプ、デルタタイプ、ブロックタイプの3種類、現場に合わせたタイプをご使用ください。※こちらはシートタイプです。約110mm×約340mm×厚さ約5mm 2枚組14枚入(10kg)
GM6006 コンパクトエアフローター がまかつ GamakatsuGM6006 コンパクトエアフローターがまかつ Gamakatsu
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
コンパクト設計で、着用感をアップしました。コンパクトですが、基本性能(浮力、浮遊性能、落水後の膨張)はこれまでのタイプと同様です。摩擦に強いコーデュラ生地を採用しました。落水時には水を感知して膨張します。また、手動用作動策を引けば環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させる事ができます。インジケーターがグリーンであれば、使用可能。ボビン(スプール)が使用済み又は、正しく装着されていない場合はインジケーターがレッドに変わります。ボビン(スプール)の装着状態、使用状態が一目で確認できます。7.5kg以上/24時間以上(初期浮力約9kg)、炭酸ガスボンベ16g。※インジケーターの色にかかわらず別途ボンベの確認は必要です。国土交通省型式承認小型船舶用救命胴衣Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応しています。エアベスト・エアフローターについて小型船舶用救命胴衣です。小型船舶安全規則に従ってご使用ください。充気装置を作動させた場合は、再使用しないでください。一度膨脹させると、炭酸ガスボンベ内のガスがなくなり再使用できません。この場合、最寄りの販売店で専用のボンベキットを購入し、交換してからご使用ください。着用前に気室を傷つける恐れのある物、突起物、鋭利な物(ブローチ・ボールペン・安全ピン)などは衣服から取り外してください。気室を傷つけ、使用できなくなる恐れがあります。急流・パーソナルウォータークラフト、水上スキー、小型ヨット(3人乗り以下)など、着用者が常に濡れている状態や、高速をともなう活動では使用しないでください。膨脹した状態で飛び込まないでください。やむを得ず飛び込む時は、着用したまま製品を抱きかかえるようにして飛び込んでください。取り扱い時は火気厳禁にしてください。気室は、ナイロン生地で作られているので火気に近づけると、穴が開いて小型船舶用救命胴衣として機能しなくなります。絶対に改造しないでください。小型船舶用救命胴衣としての機能を失う恐れがあるほか、国土交通省の型式承認品として認められなくなる場合があります。
材質〈本体〉ナイロン100% P.V.C 〈気室〉ナイロン100% ポリウレタンコーティング質量(kg)約0.48サイズフリー
ローベンド4000E-AMP アサダローベンド4000E-AMPアサダ
499,800税込549,780
1台
当日出荷
専用リチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah採用バッテリ式なのでコードの絡まりも無く安全に作業が出来る電源事情に左右されることが無い1充電当たり、1”の配管90°曲げ加工を60回国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品(JCDA0009 断熱材被覆銅管規格適合)も対応。
仕様●角度設定(度):3刻み●適応銅管:軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管(※2)、薄肉SUS管付属品シュー&ガイド(7/8”・1”・1.1/8”・1.1/4”)、セットピン、三脚、三脚アダプタ、バッテリ、充電器、ケース×3ヶ質量(kg)13.4(バッテリ含む)安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行)バッテリーリチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah曲げ能力銅管:1/2"~1.3/8"(※1) 薄肉ステンレス管:10~20SU曲げ角度(°)~180(最大設定可能角度1951充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を60回
防水型マルチボックス アメリカン電機防水型マルチボックスアメリカン電機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
引掛形60A防水形パネルコンセント・防水形フランジインレットが取付可能な、パネルカット加工およびねじ穴加工済みの防水形プルボックスです。あらかじめ器具取付用の穴開け加工がされているため、器具設置の際の省力化や作業時間の短縮に大きく貢献します。電線挿入穴など適切な防水施工をし、防水形プレートを組み合わせることで、全方向からの噴流水に対して保護されているIPX5適合の防水性能を持たせることができます。材質はステンレス製で、内部に送りができる接地端子座が設置されています。国土交通省仕様・民間仕様対応品です。
仕様接地端子座付銀色対応国土交通省仕様・民間仕様対応防塵防水性能IPX5適合品
【レンタル】現在天気計セット VAISALA(ヴァイサラ)【レンタル】現在天気計セットVAISALA(ヴァイサラ)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
視程減少時の要因を明示、降水タイプ判別、降水強度検知、降水量/降雪量算出一般気象、航空気象への適用PWD22は天気の判別機能に加えて、視程測定範囲が10mから20000mです。この視程測定範囲は一般の気象観測や航空気象観測に対応します。また、非常に消費電力が小さいため、特に低電力の自動気象ステーション用にお勧めです。雪やみぞれのように凍結した降水を分類して検知できるPWD22は、道路交通や航空運行の安全確保のために、天候悪化時には迅速な警報発令を可能にします。PWD22はヴァイサラRAINCAP(レインキャップ)感雨センサを2個備えており、弱い霧雨まで検知できます。また航空気象用システムで採用されているWMOのMETARコード様式で天気をレポートできるため、システムへの組み込みが容易です。設置、取り付けPWD20は長さ70cm程のアームにすべてのセンサが搭載されています。各部分がそれぞれコンパクトに出来ており、トータルでも非常に軽量な造りになっています。電源や信号ラインは接続が容易なコネクターになっています。一般的なサイズのポールやマストに様々な形で取り付けることができます。ロガーTAMAPod S-PW手のひらサイズで簡単操作&小型軽量な記録計
仕様●GND:シグナルグランド、電源グランド(シグナルGNDと絶縁してください)●NC:未使用●Rx:センサのRx信号●Tx:センサのTx信号●シリアル出力:RS232C、RS485●データ記録:CFカード、CSVファイル形式●データ長:8Bit●パリティ:なし●ファイルシステム:FAT16●レポート様式:WMO4680(SYNOP)コード表、WMO4678(METAR)コード、WMOコード表4680より49コード、NWSコード表●記録インターバル:1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30秒・1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60分●降水測定:【測定項目】 降水強度、降水量、降雪量、【検出感度】 10分以内に0.05mm/h●受信データ:データメッセージ●信号:内容●測定範囲精度:10~10000mにおいて±10%、10000~20000mにおいて±15%●適合カード:2Gbyte以下●天気分類:降水タイプ7種類(雨、氷雨、霧雨、霧氷雨、みぞれ、雪、雹)、霧、ミスト、靄(煙性、砂性)、晴れセット内容現在天気計センサー(ボルト・スプリングワッシャー×4 プレート×1付)、センサーケーブル(ケーブル長7m)、センサー取付けプレート一式(プレート2種類)、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー一式(ボルト(長)×4、ボルト(短)×4、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×8)、ロガー(SDカード(2GB)、ACアダプター付)、カードリーダー、取扱説明書(センサー用、ロガー用)質量(kg)3使用温度範囲(℃)-40~+55電源(V)12~50DC、DC9~DC35消費電力(W)6、オプションヒーター:65、PL111:2電源ヒーターオプション用別:24VDC/VAC外形(mm)230×83×35 ただし突起物は除くアナログ出力0~1mA、4~20mA測定方法前方散乱方式消費電流(mA)消費電力DC12V時:待機タイキ時 10、通信時 90、カード書込コ時 150使用湿度範囲0~100%RH測定範囲(m)10~20000入力電源DC12VインターフェイスUSB(miniBコネクタ)通信速度19200BPSストップ1Bit寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)43.2×69.5×22.2サービス分類レンタル
のぼり 自転車 P・O・Pトレーディングのぼり 自転車P・O・Pトレーディング
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
のぼり 安全 P・O・Pトレーディングのぼり 安全P・O・Pトレーディング
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
のぼり 実施中 P・O・Pトレーディングのぼり 実施中P・O・Pトレーディング
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
のぼり 祈願 P・O・Pトレーディングのぼり 祈願P・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
のぼり 交通安全 P・O・Pトレーディングのぼり 交通安全P・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ文字内容交通安全600タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ 日立産業制御ソリューションズ【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ日立産業制御ソリューションズ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
伸長可能なポールに設置したカメラとカメラを操作するタブレットPCを使って、安全かつ効率的に行う点検システムです。橋面から橋梁側面下面の点検調査を行えることにより、交通規制を軽減することが可能のため、作業中の転落事故などの危険性が低減され、作業安全と効率化を実現できます。橋脚、桁下面、支承部等へ点検を橋面から行うことが可能です。また、こちらは令和7年度の「点検支援技術性能カタログ」に掲載されています。
セット内容カメラユニット、中継器ユニット、バッテリー×4、充電器、ACコード(充電器用)、カーバッテリーコード(充電器用)、タブレットPC、ACアダプターセット(タブレットPC用)、取扱説明書(セットアップ)、取扱説明書(操作)、取扱説明書(点検作業(高所型))、取扱説明書(点検作業(懸垂型))、取扱説明書(安全に作業をしていただくために)、収納ケース(カメラユニット用)、ポールユニット、クイックシュー(中継器ユニット用)、落下防止金具(カメラユニット用)、収納ケース(ポールユニット用)質量(kg)架台ユニット:約12.5、ポールユニット:約9.2質量(g)カメラユニット:約1450(バッテリーパック含まず)、中継機ユニット:約660(バッテリーパック含まず)タイプ22329 高所型セット HV-HT3000TB-U、22330 懸垂型セット HV-HT3000TB-D倍率(倍)【光学ズーム】カメラユニット:30連続使用時間(時間)約3(使用条件により異なります)、カメラユニット:約3(バッテリーフル充電時/使用条件などで短くなる可能性があります)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)架台ユニット:1335×280×210、中継機ユニット:170×180×50、ポールユニット:1730×200×160、カメラユニット:190×160×130(バッテリーパック含まず)その他の機能【カメラユニット】手振れ補正、コントラスト補正、霧除去、【ひび割れ計測】○(実測誤差10%以内 ※条件により誤差が異なります)、【視認性能】ズーム:光学30倍(20m先で0.2mm幅のひび割れが視認できます)最大伸長(mm)架台ユニット:4500動作湿度(%)75以下画素数【ドット数】カメラユニット:約92万画素(1280×720)使用電池パックカメラユニット:BL-F970A、架台ユニット:E-HL9S外寸法・高さ(mm)【取付け可能なタブレットPC】ポールユニット:105~200伸長(m)【ポール】高所型タイプ:10.5、懸垂型タイプ:4.5、ポールユニット:(最大)地上から約10.5動作温度範囲(℃)-10~40無線LANカメラユニット:IEEE802.11n 5GHz対応、中継機ユニット:IEEE802.11n 5GHz対応可動範囲(°)【カメラユニット】パン(水平):左方向180、右方向180、チルト(縦):上方向 90、下方向 90サービス分類レンタル
安全運転管理者用運転者アルコールチェック点呼記録簿 日本法令安全運転管理者用運転者アルコールチェック点呼記録簿日本法令
849税込934
1個
3日以内出荷
※本商品は(注文番号)自動車61-1のノーカーボン2枚複写×30組入り仕様版です。※本商品は別売りの(注文番号)労基29-8D 自動車管理アルコールチェック規程・書式セットにもセットされています。併せてお使いいただくことで改正道路交通法に沿った運用をしていただけます。繰り返される飲酒運転による痛ましい事故は社会的に大きな問題となっており、2022年4月1日には道路交通法が改正され、乗車定員が11名以上の自動車を1台以上または乗車定員に限らず5台以上を使用する事業所の安全運転者管理者に対して、酒気帯びの有無を確認するアルコールチェックとその記録の保存が義務化されました。今回の改正により、社員が業務中に飲酒運転等で検挙された場合には、その背後責任について警察による徹底した捜査が行われることになり、安全運転管理者の選任の確認など企業の責任も強く問われ、該当する企業では、今まで以上の厳格な管理が必要になります。でも、そもそも何を確認すればいいの?」、「システムを導入するのは、コストも時間もかかる・・・」「新しいシステムや作業は覚えるのが大変・・・」とお困りの企業様向けに、本商品では、現場のご担当者様が何も悩むことなく、各項目にペンでチェックしていくだけで改正法が要請する義務をクリアすることができるよう工夫しました。アルコールチェック義務化に、いますぐ対応できる、簡単・便利・低コストの複写式点呼記録簿をぜひご活用ください。
安全運転管理者用運転者アルコールチェック点呼記録簿 日本法令安全運転管理者用運転者アルコールチェック点呼記録簿日本法令
659税込725
1個
3日以内出荷
一定台数以上の自動車を使用している使用者は安全運転管理者を専任し、専任を受けた安全運転管理者は、社用車を運転する者に対し酒気帯びの有無について確認し、その内容を記録し1年間保管しなければなりません。繰り返される飲酒運転による痛ましい事故は社会的に大きな問題となっており、2022年4月1日には道路交通法が改正され、乗車定員が11名以上の自動車を1台以上または乗車定員に限らず5台以上を使用する事業所の安全運転者管理者に対して、酒気帯びの有無を確認するアルコールチェックとその記録の保存が義務化されました。今回の改正により、社員が業務中に飲酒運転等で検挙された場合には、その背後責任について警察による徹底した捜査が行われることになり、安全運転管理者の選任の確認など企業の責任も強く問われ、該当する企業は今まで以上の厳格な管理が必要になります。本商品『運転者アルコールチェック点呼記録簿』は、今回の改正を受けて「そもそも何を確認すればいいの?」「システムを導入するのは、コストも時間もかかる・・・」「新しいシステムや作業は覚えるのが大変・・・」とお困りの企業様向けに、改正法が要請する義務をチェックしていくだけで簡単に満たすことができるA4サイズの手書き記録簿です。 1 手書きなので簡単!わかりやすい!車両番号と運転者の名前を書けば、あとはチェックするだけの簡単設計で、はじめて点呼を行う担当者でも迷うことはありません。2 圧倒的なコストパフォーマンス!1事業所につき1ヵ月あたり300円、1日あたりたったの12円で管理でき、少ない経費で企業のリスク管理が可能です。(※1日あたりの運転者が10人以下、1ヵ月を22営業日として換算した場合)3 記入・保管がしやすい!パソコンやソフトを起動する必要もなく、点呼時に記録簿を机から取り出すだけの簡単運用!天のり・天クロス巻製本なのでそのまま保管できるほか、点呼記録簿上部にJIS規格の穴が2つ開いているので、市販のフラットファイルでファイリングすることもできます。
熊鈴(黄色) アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴(黄色)アーテック[学校教材・教育玩具]
528税込581
1個
当日出荷
消音機能付!軽量で便利な熊鈴!熊など野生動物との遭遇を未然に防ぐ熊鈴です。目立つ交通安全カラーで、子どもの熊除けにも最適です。磁石付きでワンタッチ消音が可能。状況に応じて音を消せる便利な機能がついています。軽量なので持ち運びやすく、登山やハイキング、通学時にも安心して使えるアイテムです。
セット内容本体のみ材質鉄、PU寸法(mm)約35×25×140包装形態袋入り
安全旗(止まれ) 黄色 アーテック[学校教材・教育玩具]安全旗(止まれ) 黄色アーテック[学校教材・教育玩具]
637税込701
1本
3日以内出荷
視認性抜群!交通整理・工事現場に!工事現場や交通誘導に欠かせない安全旗です。 鮮やかな黄色のカラーと大きな「止まれ」の印字で、遠くからでもしっかりと注意喚起が可能です。交通整理や作業員の安全確保をサポートします。軽量・コンパクト設計で、簡単に持ち運び・使用できます。工事現場だけでなく、イベント時の誘導や緊急時の安全対策にもおすすめです。
セット内容本体のみ材質ポリエステル、シナ寸法(mm)旗:約410×300、棒Φ8×450梱包内容
安全反射ベスト(ショート丈タイプ) 日本緑十字社安全反射ベスト(ショート丈タイプ)日本緑十字社
2,998税込3,298
1着
翌日出荷から翌々日出荷
一般的な反射ベストよりも「丈」が短い構造で、墜落制止用器具や腰袋を装着しても邪魔になりません。ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。
用途交通整理や現場作業時の安全確保に。仕様サイズ調整可能(ウエスト部のみ)材質本体:PVC、反射帯:PVC幅(mm)反射帯:50サイズフリータイプショート丈幅(cm)50~60着丈(cm)40表示内容無地RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~120
ヘルメット用初心者マークステッカー 日本緑十字社ヘルメット用初心者マークステッカー日本緑十字社
399税込439
1組(5枚)
当日出荷
作業現場での新人・初心者を周囲に知らせるためのステッカーです。5枚入りのセットで、複数人の使用や予備としても便利です。視認性の高いデザインで、現場の安全意識向上に貢献します。ヘルメットの側面や後部に貼りやすいコンパクトサイズです。
用途新入作業員の識別・安全配慮用。現場での周囲の注意喚起に。ヘルメットに貼って初心者を明確に表示するために。トラスコ品番705-9901材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.09取付貼付タイプ縦(mm)53横(mm)35表示内容初心者マーク
電動キックボード 特定小型原動機付自転車モデル 免許不要 公道・歩道走行可能 万方商事電動キックボード 特定小型原動機付自転車モデル 免許不要 公道・歩道走行可能万方商事(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
電動キックボードは、特定小型原動機付自転車モデルの電動キックボードです。保安部品標準装備で安全性を確保、モーター出力0.25kw・最高速度20km/h・最大航続距離25kmと実用的です。8インチノーパンクタイヤとトリプルブレーキで安心走行できます。肉厚ポリウレタンソフトサドルで快適性も向上、安全な2段起動システムとコンパクトな折りたたみ式で利便性抜群です。国土交通省認定機関による性能確認済なので安心です。
用途移動手段に。仕様ギア変更:低速(時速6km) 高速(時速20km)、年齢制限:16歳以上、登板角度:約15°、航続距離(km):約20~25質量(kg)17サイズ(cm)展開時:約115×53.5×(ハンドル)低96/中103/高111 折畳み時:約115×53.5×35耐荷重(kg)約120定格出力(kW)0.25バッテリー36V/6Aタイヤサイズ8インチ充電時間(時間)約4~6
特定小型電動キックボード 折り畳み式 免許不要 公道・歩道走行可能 万方商事特定小型電動キックボード 折り畳み式 免許不要 公道・歩道走行可能万方商事
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
特定小型電動キックボード 折り畳み式は、免許不要で16歳以上から利用可能な電動キックボードです。定格出力500Wのハイパワーモーターで坂道も楽々走行できます。歩道と公道の両方を走れる2WAY仕様で便利。最高速度約20km/h、最大航続距離約30kmと実用的。フル充電たった約12円とコスパ抜群です。ワンステップスタート式で誤発進防止を実現しました。国土交通省の認証を取得し、安全性も保証された安心設計です。
用途移動手段に。仕様年齢制限:16歳以上、登板能力:最大勾配約27%、航続距離(km):約25~30、走行モード:低速モード:6km/hまで 高速モード:20km/hまで (最高速度:約20km/hまで)、防水性能:IPX6質量(kg)17.5サイズ(cm)展開時:約長さ120×幅54.5×高さ120 収納時:約長さ120×幅54.5×高さ51耐荷重(kg)約120定格出力(W)500タイヤサイズ10インチ充電時間(時間)約4~6
ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンドグリーンクロス
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。質量(kg)1.5消費電力(W)1.3温度上昇≦30℃連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間保護等級IP65色温度6000K充電時間(時間)(5V/1A) 7寸法(高さH×幅W)(mm)530×280バッテリー容量(mAh)4000LED使用数(個)24pcs
ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみグリーンクロス
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。寸法(mm)207×285質量(g)80
ブリスターパック消しゴム イワコーブリスターパック消しゴムイワコー
349税込384
1個
4日以内出荷
街で見かけるはたらく車!安全運転シール付きで、交通ルールの勉強にもピッタリ。
種類標識セット繰り返し・詰め替え対応
横断旗 (横断中ありがとうございます) アーテック[学校教材・教育玩具]横断旗 (横断中ありがとうございます)アーテック[学校教材・教育玩具]
637税込701
1本
5日以内出荷
歩行者の安全を守る!優しいメッセージ付き横断旗!交差点や横断歩道で歩行者の安全を守るための横断旗です。「横断中ありがとうございます」のメッセージ付きで、ドライバーや周囲の人々への感謝を伝えながら、安全な横断をサポートします。 軽量・コンパクト設計で、子どもから大人まで簡単に持ち運び・使用できます。 特に通学時の子どもや、お年寄りの安全確保にぴったり。地域の交通安全活動にも活用できる、実用的で優しさあふれる横断旗です。
セット内容本体のみ材質ポリエステル、シナ寸法(mm)旗:約410×300×1、棒:Φ8×450
安全旗 アーテック[学校教材・教育玩具]安全旗アーテック[学校教材・教育玩具]
637税込701
1本
予約販売
視認性抜群!交通整理・工事現場に!交通誘導や工事現場で車両や歩行者に「徐行」を促すための安全旗です。 鮮やかな黄色のカラーと「徐行」の大きな文字で遠くからでも視認性抜群です。交通整理や安全確保のために、現場でのスムーズな誘導をサポートします。 軽量で持ちやすい設計なので、長時間の誘導作業にもおすすめです。道路工事やイベント時の安全管理にも活躍する、実用性の高い誘導旗です。
セット内容本体のみ材質ポリエステル、シナ寸法(mm)旗:約410×300×1、棒:Φ8×450種類徐行
安全旗 アーテック[学校教材・教育玩具]安全旗アーテック[学校教材・教育玩具]
637税込701
1本
予約販売
視認性抜群!交通整理・工事現場に!工事現場や交通誘導に欠かせない安全旗です。 鮮やかな赤色のカラーと大きな「止まれ」の印字で、遠くからでもしっかりと注意喚起が可能です。交通整理や作業員の安全確保をサポートします。軽量・コンパクト設計で、簡単に持ち運び・使用できます。工事現場だけでなく、イベント時の誘導や緊急時の安全対策にもおすすめです。
セット内容本体のみ材質ポリエステル、シナ寸法(mm)旗:約410×300×1、棒:Φ8×450種類止まれ
イラスト付横断旗 印刷色青 アーテック[学校教材・教育玩具]イラスト付横断旗 印刷色青アーテック[学校教材・教育玩具]
655税込721
1本
5日以内出荷
イラスト付で分かりやすい、歩行者の安全を守る横断旗!歩行者の安全な横断をサポートする「横断中」表示の安全旗です。わかりやすいイラストと、目立つ青色の印刷でドライバーへの注意喚起効果を高めます。軽量設計で持ちやすく、子どもから大人まで誰でも簡単に使用できます。交通安全意識を高めながら、地域全体で安全な歩行環境を作るのにおすすめなアイテムです。
セット内容本体のみ材質ポリエステル、シナ寸法(mm)旗:約410×300×1、棒:Φ8×450種類横断中
イラスト付横断旗 印刷色青 アーテック[学校教材・教育玩具]イラスト付横断旗 印刷色青アーテック[学校教材・教育玩具]
655税込721
1本
5日以内出荷
イラスト付で分かりやすい、歩行者の安全を守る横断旗!子どもたちの安全な横断を守るために設計された、イラスト入り「子ども安全」横断旗です。視認性の高い青色印刷と親しみやすいイラストで、ドライバーへの注意喚起効果をしっかり高めます。軽量で持ちやすく、登下校時の見守り活動や交通安全運動におすすめです。
セット内容本体のみ材質ポリエステル、シナ寸法(mm)旗:約410×300×1、棒:Φ8×450種類子ども安全
LED誘導棒ロング アーテック[学校教材・教育玩具]LED誘導棒ロングアーテック[学校教材・教育玩具]
1,282税込1,410
1本
5日以内出荷
ボタンひとつで点灯・点滅切り替え可能!明るく鮮やかな発光の誘導棒!暗い場所での誘導や警備、交通整理に役立つ誘導棒です。 長い本体と鮮やかな発光で遠くからでもしっかりと目立ち、夜間の安全確保におすすめです。点灯・点滅の切り替えがボタンひとつで可能なので、状況に応じた使い分けが簡単です。 警備員や誘導スタッフはもちろん、夜間のイベントや災害時の避難誘導など、幅広いシーンで活躍します。使いやすさと視認性を兼ね備えた、頼れる誘導棒です。
セット内容本体のみ材質PVC寸法(mm)870×45×45形態1個梱包:箱入り
トラックモード搭載9インチワンセグナビ ダイアモンドヘッドトラックモード搭載9インチワンセグナビダイアモンドヘッド
19,980税込21,978
1台
当日出荷
2025年版最新地図搭載。トラックモード搭載の9インチポータブルワンセグナビです。下北半島縱貫道路:むつ南バイパス むつIC~むつ尻屋崎IC、東北縦貫自動車道:菅生スマートICなど新規開設道路も収録、ガイドブック約196冊に相当するるるぶDATE。データ検索56053件、画像検索43409件を収録。詳細な交通規制データ、安全運転支援情報表示で快適なドライブをサポートします。トラックが走行できる道路を優先して案内するトラックモードを搭載。SDカードに保存した動画や音楽などのメディア再生も可能です。
仕様(ハードウエア)【地図】全国道路地図:OpenStreetMap製 2025年度リリース、昼夜画面切り替え:昼:夜手動/自動切替、縮尺切り替え:12段階(25m~100km)、ルート検索機能:推奨ルート 複数ルート・一般道路優先・高速道路優先・最短距離・ウォーキング 表示、リルート機能(自動・手動)、トンネルアシスト(ナビ走行時)、右左折案内、一方通行表示、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、高速道路表示、ノースアップ/ヘッドアップ切替(北方向上/自車方向上)、スマートインターチェンジ対応、アプローチチャイム機能、デモ走行機能、ラックモード機能、交通安全案内 表示機能(画面表示 on-off/音声案内 on-off 切替付):ゾーン30 駐車禁止取締エリア・事故多発エリア・速度取締エリア Nシステム・オービス機能、12-24V対応その他エンジンON/OFF連動適合TV受信:ワンセグ(470-770MHz)、ワンセグ録画機能(録画はワンセグのみ)、液晶画面:9インチTFT液晶、バックライトLED、解像度:800×480Pixel、輝度:200cd/m2、視野角:上35°下45°左45°右45°、静電容量式タッチパネル、CPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz、内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash 8GB、OS:Microsoft WindowsCE 6.0、音声出力:2Wセット内容車載用DCアダプター(ケーブル長1.4m)、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、2.5mmミニジャックAVケーブル、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約430消費電力(W)5(待機時20mW以下)電源DC5V (miniUSBタイプ入力端子) リチウムポリマーバッテリー2000mAh内蔵、駆動時間:1時間、充電時間:約4時間寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×140×23機能(ハードウエア)【検索】'電話番号検索:438万件、住所検索:3356万件、施設名検索:67万件、周辺施設検索:67万件、コンビニ・GS優先表示、るるぶ DATA※ガイドブック196冊相当:観光/飲食:約42173件/画像35827件・宿泊:約12066件/画像6031件・温泉:約1814件/画像1551件 【登録】検索地点履歴:100ヶ所、地点登録:1200ヶ所、自宅登録、簡単自宅検索機能入出力端子入力:イヤホン端子(Φ3.5mm)、AV-IN(Φ2.5mm)、外部アンテナ(MMCX)TVチューナーワンセグモニターサイズ9インチ
ライフジャケット 腰巻タイプ レッドカモ 救命胴衣 桜マーク シーウルフマリンライフジャケット 腰巻タイプ レッドカモ 救命胴衣 桜マークシーウルフマリン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
材質ポリエステルレッドカモタイプタイプA 腰巻タイプウエスト(cm)55~152浮力(g)17K以上/24時間、33ボンベ使用
ライフジャケット 腰巻タイプ カーキ 救命胴衣 桜マーク シーウルフマリンライフジャケット 腰巻タイプ カーキ 救命胴衣 桜マークシーウルフマリン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
材質ポリエステルカーキタイプタイプA 腰巻タイプウエスト(cm)55~152浮力(g)17K以上/24時間、33ボンベ使用
ライフジャケット 腰巻タイプ ブラックカモ 救命胴衣 桜マーク シーウルフマリンライフジャケット 腰巻タイプ ブラックカモ 救命胴衣 桜マークシーウルフマリン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
材質ポリエステルブラックカモタイプタイプA 腰巻タイプウエスト(cm)55~152浮力(kg)17以上/24時間、33ボンベ使用
ライフジャケット 腰巻タイプ ブラック 救命胴衣 桜マーク シーウルフマリンライフジャケット 腰巻タイプ ブラック 救命胴衣 桜マークシーウルフマリン
23,980税込26,378
1個
予約販売
小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
材質ポリエステルブラックタイプタイプA 腰巻タイプウエスト(cm)55~152浮力(g)17K以上/24時間、33ボンベ使用
小型船舶用救命胴衣 型式認定 子供用 PROX(プロックス)小型船舶用救命胴衣 型式認定 子供用PROX(プロックス)
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
国土交通省型式の改定基準に対応した子供用の救命胴衣国土交通省の定める改定基準、型式承認試験(浮力試験、強度試験、水上性能試験、環境試験等)に合格した子供用救命胴衣です。成長の著しいお子様のため、SとMの2サイズをご用意。もちろん緊急時用のホイッスル付。水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用できるタイプA。改定基準に対応し、安全性がさらに向上した救命胴衣です。・小型船舶用救命胴衣(タイプA)・国土交通省型式承認品2013年改定基準対応モデル・型式:TK-13B型・表地:ポリエステル100%・裏地:ポリエステル100%・浮力材:EPE
のぼり T-00426_交通安全_子ども_黄色 セット販売 トレードのぼり T-00426_交通安全_子ども_黄色 セット販売トレード
3,298税込3,628
1枚ほか
5日以内出荷
サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。高さ(mm)1800横幅(mm)600仕上上下ヒートカット表示内容交通安全チチ上部:3、左:5
のぼり T-00427_交通安全_子ども_水色 セット販売 トレードのぼり T-00427_交通安全_子ども_水色 セット販売トレード
3,298税込3,628
1枚ほか
5日以内出荷
サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。高さ(mm)1800横幅(mm)600仕上上下ヒートカット表示内容交通安全チチ上部:3、左:5
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら