公団型の折り畳み式矢印板 折り畳み式なのでコンパクトで車両等への積み込みが楽々です。色々あるバリエーションから選べます。
用途交通規制
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)900×500
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。数字の印字内容の指定をお願い致します。
用途構内の交通標識として。公道では使用できません。
材質アルミ(普通山・平リブタイプ)
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート
種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型
寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550
質量(kg)6
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm)450×900
材質ABS樹脂
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×550
公団型の折り畳み式矢印板 折り畳み式なのでコンパクトで車両等への積み込みが楽々です。色々あるバリエーションから選べます。
用途交通規制
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)700×500
材質アルミ
取付け方法ポール取付
取付方式ポール取付
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
無地のため自由なレイアウトが可能です。
枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。
文字内容無地
材質鉄
質量(kg)4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)556×1610
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。
クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。
大粒のLED
本体ポリカーボネート製
天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
材質ポリカーボネート、PP
寸法(mm)本体:80Φ×161
電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W
光源高輝度LED 5Φ
適合温度(℃)-20~55
差込穴径(mm)40
綿ファスナーで旗がずれない!
用途警備に(交通整理など)・学校行事に(手旗)・高速/国道での交通規制等に
寸法(縦×横)(cm)45×45
材質ポリエステル
直径(Φmm)15
長さ(cm)(棒)65
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板 。
風穴がついており、風の影響を受けにくい。
折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。
矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
仕様矢印部分反射材使用
材質高密度ポリエチレン
奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、反射シート
仕様看板ガード付
色白
寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ
適合ロープ径(Φmm)9
穴径(mm)9
材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
こんなお得な商品も!

紅白手旗 工事用
モノタロウ
¥669
税込¥736
遠くからでも確認しやすい赤白の合図用旗です。
用途工事現場での一般車の誘導などに。
セット内容紅白各1本
色紅白
柄径(Φmm)16.5
柄長さ(mm)600
材質(柄部)木
棒付、持ち手部分をターポリンで補強。
用途高速道・国道での誘導業務に最適。
混率(%)ポリエステル100%
寸法(縦×横)(mm)900×1100
公団型の折り畳み式矢印板 折り畳み式なのでコンパクトで車両等への積み込みが楽々です。色々あるバリエーションから選べます。
用途交通規制
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
軽量・折りたたみ可能な徐行板。
収納・設置が簡単です。
ハトメで単管に設置可能です。
マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制徐行板
仕様黒地/黄反射
材質ターポリン
寸法(幅W×高さH)(mm)840×450
内容徐行
使用電池単3電池x4本(別売り)
アズワン品番64-6551-34
マグネット10個
LED使用数(個)(赤)49
1枚
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
。【用途】。車両の減速を喚起。生活道路の事故危険個所の注意喚起。。【施工手順】。1.交通規制。2.ケガキと路面清掃(路面がぬれているときは施工しないでください)。3.プライマー塗布と乾燥:ジスラインSプライマーを塗布してください。塗布の際には保護
仕様●サイズ(縦×横):3300×3300
アズワン品番65-8897-53
1枚
¥15,980
税込¥17,578
17日以内出荷
。【用途】。車両の減速を喚起。生活道路の事故危険個所の注意喚起。。【施工手順】。1.交通規制。2.ケガキと路面清掃(路面がぬれているときは施工しないでください)。3.プライマー塗布と乾燥:ジスラインSプライマーを塗布してください。塗布の際には保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。塗布はたまり、カスレのの無いようにしてください。乾燥は指で触ってプライマーがつかなくなるまで行ってください。4.ラインシートの設置:ケガキに合わせて路面に仮置きしてください。5.シートの加熱:ハンドバーナー(Φ60mm LPガスボンベ式)の弱火でシートを路面になじませ、その後強火でむらなく全体を加熱し完全接着します。6.冷却、交通開放:指で触れてみて別つかない程度まで養生して完了・交通規制を解除してください。(夏場においては施工5分後に水をかける等して、路面温度まで下げてから交通開放してください)
仕様●材質:特殊樹脂●注意●▼施工前に路面の砂、ごみ、水分などを除去し、正常な面にしてください。●▼プライマーはジスラインSプライマーをご使用ください。(標準塗布量0.27kg/m2)●「ソリッドシート」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第4095826号)。●サイズ(縦×横):1040×450
アズワン品番65-8897-48
1枚
¥6,998
税込¥7,698
17日以内出荷
。【用途】。車両の減速を喚起。生活道路の事故危険個所の注意喚起。。【施工手順】。1.交通規制。2.ケガキと路面清掃(路面がぬれているときは施工しないでください)。3.プライマー塗布と乾燥:ジスラインSプライマーを塗布してください。塗布の際には保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。塗布はたまり、カスレのの無いようにしてください。乾燥は指で触ってプライマーがつかなくなるまで行ってください。4.ラインシートの設置:ケガキに合わせて路面に仮置きしてください。5.シートの加熱:ハンドバーナー(Φ60mm LPガスボンベ式)の弱火でシートを路面になじませ、その後強火でむらなく全体を加熱し完全接着します。6.冷却、交通開放:指で触れてみて別つかない程度まで養生して完了・交通規制を解除してください。(夏場においては施工5分後に水をかける等して、路面温度まで下げてから交通開放してください)
仕様●サイズ(縦×横):900×300
アズワン品番65-8897-49
1枚
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
。。【用途】。車両の減速を喚起。生活道路の事故危険個所の注意喚起。。【施工手順】。1.交通規制。2.ケガキと路面清掃(路面がぬれているときは施工しないでください)。3.プライマー塗布と乾燥:ジスラインSプライマーを塗布してください。塗布の際には保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。塗布はたまり、カスレのの無いようにしてください。乾燥は指で触ってプライマーがつかなくなるまで行ってください。4.ラインシートの設置:ケガキに合わせて路面に仮置きしてください。5.シートの加熱:ハンドバーナー(Φ60mm LPガスボンベ式)の弱火でシートを路面になじませ、その後強火でむらなく全体を加熱し完全接着します。6.冷却、交通開放:指で触れてみて別つかない程度まで養生して完了・交通規制を解除してください。(夏場においては施工5分後に水をかける等して、路面温度まで下げてから交通開放してください)
仕様●サイズ(縦×横):3000×300
。【用途】。車両の減速を喚起。生活道路の事故危険個所の注意喚起。。【施工手順】。1.交通規制。2.ケガキと路面清掃(路面がぬれているときは施工しないでください)。3.プライマー塗布と乾燥:ジスラインSプライマーを塗布してください。塗布の際には保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。塗布はたまり、カスレのの無いようにしてください。乾燥は指で触ってプライマーがつかなくなるまで行ってください。4.ラインシートの設置:ケガキに合わせて路
仕様●材質:特殊樹脂●注意●▼施工前に路面の砂、ごみ、水分などを除去し、正常な面にしてください。●▼プライマーはジスラインSプライマーをご使用ください。(標準塗布量0.27kg/m2)●「ソリッドシート」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第4095826号)。●サイズ(縦×横):1450×600
アズワン品番65-8897-47
1枚
¥8,198
税込¥9,018
17日以内出荷
取付が簡単にできる「飛び出し注意」標識です。
表面:男の子、裏面:女の子のリバーシブルタイプです。
可愛いイラストで運転手に注意を呼びかけます。
寸法(mm)全高1400×幅350(イラスト部分高さ:高さ550×幅350)
文字内容飛び出し注意
取付方式スタンド式
高い耐久性:ジスラインSは、厳しい気象条件や交通量にも耐える高い耐久性を持っています。簡単な施工:加熱貼付型で、簡単に施工が可能です。優れた視認性:鮮やかな色彩と反射性能により、昼夜問わず高い視認性を提供します。
用途道路標示:車道や歩道、自転車道などの路面標示に最適です。駐車場:駐車スペースや通路の標示に使用できます。工事現場:一時的な交通規制や工事エリアの標示にも適しています。
その他ジスラインS ロールタイプは、積水樹脂が提供する高耐久性の貼り付け式路面標示材です。ハンドバーナーを使用して簡単に施工でき、優れた視認性を兼ね備えています。道路標示や駐車場、工事現場など幅広い用途に対応します。
成分樹脂・体質材・顔料・反射材
長さ(mm)5000
施工性溶融接着
2025年版最新地図搭載。トラックモード搭載の9インチポータブルワンセグナビです。下北半島縱貫道路:むつ南バイパス むつIC~むつ尻屋崎IC、東北縦貫自動車道:菅生スマートICなど新規開設道路も収録、ガイドブック約196冊に相当するるるぶDATE。データ検索56053件、画像検索43409件を収録。詳細な交通規制データ、安全運転支援情報表示で快適なドライブをサポートします。トラックが走行できる道路を優先して案内するトラックモードを搭載。SDカードに保存した動画や音楽などのメディア再生も可能です。
仕様(ハードウエア)【地図】全国道路地図:OpenStreetMap製 2025年度リリース、昼夜画面切り替え:昼:夜手動/自動切替、縮尺切り替え:12段階(25m~100km)、ルート検索機能:推奨ルート 複数ルート・一般道路優先・高速道路優先・最短距離・ウォーキング 表示、リルート機能(自動・手動)、トンネルアシスト(ナビ走行時)、右左折案内、一方通行表示、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、高速道路表示、ノースアップ/ヘッドアップ切替(北方向上/自車方向上)、スマートインターチェンジ対応、アプローチチャイム機能、デモ走行機能、ラックモード機能、交通安全案内 表示機能(画面表示 on-off/音声案内 on-off 切替付):ゾーン30 駐車禁止取締エリア・事故多発エリア・速度取締エリア Nシステム・オービス機能
その他エンジンON/OFF連動
適合TV受信:ワンセグ(470-770MHz)、ワンセグ録画機能(録画はワンセグのみ)、液晶画面:9インチTFT液晶、バックライトLED、解像度:800×480Pixel、輝度:200cd/m2、視野角:上35°下45°左45°右45°、静電容量式タッチパネル、CPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz、内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash 8GB、OS:Microsoft WindowsCE 6.0、音声出力:2W
セット内容車載用DCアダプター(ケーブル長1.4m)、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、2.5mmミニジャックAVケーブル、取扱説明書(保証書付き)
寸法(mm)幅225×高さ140×奥行23
質量(g)約430
消費電力(W)5(待機時20mW以下)
電源DC5V (miniUSBタイプ入力端子) リチウムポリマーバッテリー2000mAh内蔵、駆動時間:1時間、充電時間:約4時間
機能(ハードウエア)【検索】'電話番号検索:438万件、住所検索:3356万件、施設名検索:67万件、周辺施設検索:67万件、コンビニ・GS優先表示、るるぶ DATA※ガイドブック196冊相当:観光/飲食:約42173件/画像35827件・宿泊:約12066件/画像6031件・温泉:約1814件/画像1551件 【登録】検索地点履歴:100ヶ所、地点登録:1200ヶ所、自宅登録、簡単自宅検索機能
入出力端子入力:イヤホン端子(Φ3.5mm)、AV-IN(Φ2.5mm)、外部アンテナ(MMCX)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
RS485回線に対応
DINレール対応
プラグインタイプ(点検、交換容易)
SPD機能表示付き(別売品使用時)
RoHS 規制物質対応
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21 対応
質量(g)約90
規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応
定格電流(mA)250
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA
挿入損失(dB)1.5以下
直列抵抗/線(Ω)3
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
2線式、3線式信号回線に対応
DINレール対応
プラグインタイプ(点検、交換容易)
SPD機能表示付き(別売品使用時)
RoHS規制物質対応
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21 対応
用途一般用5V(2線式、3線式)
2線式、3線式測温抵抗体、熱電対等。
付属品電源連続端子
質量(g)約90
規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応
定格電流(mA)350
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA
挿入損失(dB)1.5以下
直列抵抗/線(Ω)3
有線ネットワークや電線の敷設に適さない場所や、過酷な環境、機器の安定性が求められる場所での使用が可能です。農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地域などの監視に使用できます。
大規模な競技会、突発的な公共活動、臨時の交通規制、都市建設などの一時的な監視の場面でも使用できます。
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なトレンズと高性能センサーにより、24時間365日色鮮やかなカラー画像を提供しますF1.0スーパーアパーチャーは、明るい画像を生成するために、より多くの光を収集します。高度なセンサー技術は、利用可能な光の利用を大幅に向上させることができます。
ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISION AcuSense技術は、フロントエンドとバックエンドのデバイスに人と車両のターゲット分類アラームを提供します。人と車両をターゲットにしたシステムで、警報の効率と効果を大幅に向上させます。
2560×1440@15fpsの高解像度による高画質な映像
24時間365日色鮮やかな映像
130dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両ターゲット分類に注力
80W太陽光発電パネル、360WH充電式リチウム電池
バッテリーの管理、表示、高温・低温保護、充電・放電保護対応
LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4Gワイヤレスネットワーク伝送、マイクロSIMカード対応
カメラ: 防水・防塵IP67
内蔵64GBeMMCストレージ
材質フロントカバー・本体・金具:金属
形状BOX型
寸法(mm)882.6×706.3×760(組立完了後のカメラ最大サイズ)
質量(kg)約30.2
消費電力(W)2(24時間の平均/4G通信除く)、最大3.2
電源DC12VDC±20%、4芯M8防水コネクター
保護等級IP67
最大解像度2560×1440
消費電力(mW)53(待機時)
使用場所屋外
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥649,800
税込¥714,780
4日以内出荷
関連キーワード