37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状正方形 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,598 税込6,158
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状正方形90° 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°) チップブレーカ片面 逃げ角(°)7
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

チップ SCMT 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質UE6110 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タンガロイチップ SCMT-24
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SCMT-SU
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チップ SCMT-FV 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SCMT-FV
切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

1箱(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

形状等辺不等角六角形 逃げ角(度)5 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SCMT-LU
切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

旋削用チップ SCMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中) 形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 タイプポジティブ 穴径(Φmm)4.4 切刃長さ(mm)9.525 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカHQ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA125P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用チップ SCMT-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中) 形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 タイプポジティブ 穴径(Φmm)4.4 切刃長さ(mm)9.525 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカHQ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA115P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1セット(10個)
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

タンガロイチップ SCMT-23
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
6,990 税込7,689
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

チップ SCMT 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SCMT
形状正方形90° 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.6 V dc, 5.4V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm アズワン品番65-7122-11
1袋(150個)
169,800 税込186,780
欠品中

仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm アズワン品番65-7124-48
1袋(150個)
159,800 税込175,780
欠品中

1本
38,980 税込42,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●製品直径:12.5mm アズワン品番65-7121-48
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.6 V dc, 5.4V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm アズワン品番65-7122-12
1袋(2個)
2,998 税込3,298
欠品中

1個
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
41,980 税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SCMT
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個(10個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SCMT
形状正方形90° 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SCMT-MP
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)