「京セラ tk-591k」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
9,799 税込10,779
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーKYOCERA/京セラ 種別クイック式 適合FS-C5250DN/ECOSYS P6026cdn 各種認証E&Qマーク サービス分類リサイクル・リビルト
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(2本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷




使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

1セット(2本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷


使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル 対応機種ECOSYS P6026cdn/FS-C5250DN 印字枚数5000枚 保証期間18ヶ月 適合メーカー京セラ
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷


HP(高精度タイプ)精度重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工 勝手 精度高精度 ブレーカ平行ブレーカ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用。ノンブレーカ(ブレーカなし)
用途内径加工 勝手 ブレーカブレーカなし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ 距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0 タイプ小内径溝入れ 勝手右勝手 形状ひし形75°
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
3,388 税込3,727
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

タンガロイチップ PNCU0905-AJ
エコ商品
形状正五角形108° 材質TH10 厚さ(mm)5.56 逃げ角(度)0 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)12.20 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1セット(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

形状ひし形75° 材質PR1225 チップブレーカ片面 穴の形状- 逃げ角(度)0 穴の有無なし
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

初級者から上級者まで使いやすい本格派手バイトです。高級ハイス鋼使用で永切れします。小型から大型木工旋盤にも使用いただけます。替刃式で経済的です。
用途木工旋盤での木工加工用。 材質ハイス 全長(mm)約425
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)