交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物
太さ(mm)0.8(#21)
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状の鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物
太さ(mm)0.8(#21)
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途
材質スチール
質量(kg)10
線径(Φmm)0.8
番手#21
スラブ上下側のかぶりを確保する目的に使用する高強度モルタル製のスペーサーです。異形形状なので配筋中の鉄筋が転落しづらく、型枠との接点が少ない形状なので脱型後の露出面積が小さく目立たなくなり、副次的効果として振動などで抜け落ちづらい特徴があります。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
圧縮強度(N/mm2)80
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。
使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)0.8(鉄線)
質量(g)200
番手#21
材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等
線径(Φmm)0.77~0.83
材質亜鉛めっき線
サイズ#21
こんなお得な商品も!

U字結束線 (10kg)
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。
線径(Φmm)0.8(鉄線)
材質なまし鉄線
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束
線径(mm)0.8
番手#21
材質SUS304
質量(g)200
こんなお得な商品も!

U字結束線 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。
線径(mm)0.8
材質SUS304
質量(g)200
番手21
こんなお得な商品も!

針金 1kg巻
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
材質なまし鉄線
表面処理メッキ付き(亜鉛1種)
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質なまし鉄線
質量(kg)約3
表面処理防錆油塗
こんなお得な商品も!

針金 カラー 1kg巻
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質なまし鉄線、ビニール被覆
色グリーン
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N
関連資料寸法参考図(0.1MB)
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
打放しスラブに最適
材質プラスチック
タイプ下筋用
関連キーワード