耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。
カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。
ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。
中空仕様なので比較的軽量。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
好みやおうちのテイストに合わせて選べる。
まるで天然木のような質感、風合い。
用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり
材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
お庭に癒しの景色をインストール。メンテナンス重視なら、人工木がおすすめ!。。家全体の雰囲気を一気に華やかに格上げする、ウッドデッキの圧倒的実力!。90×90cmのウッドデッキとステップ、フェンスの組み合わせで、。お好きなデザイン&サイズで設置していただけます。。人工木なら、天然木のおしゃれな見た目はそのままに、。腐食や虫害の心配もなく、丈夫で長持ち。お手入れがしやすく、色褪せも最小限です。ささくれや節が出ないのも安心ですね。。1台の大きさは、90×90cmの正方形で、四方 から座ることができます。重量感があるので、大人が座っても、。反対側が浮き上がったりしません。 子供なら3~4人座って、かき氷を食べたりできそうですネ♪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)縁台(1台)/約900×約900×約280
質量(kg)21.2
材質木粉・ポリエチレン
組立時間2人で20分(1台)
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
厚みが25mmのオリジナルローコスト設計なのでお得なウッドデッキ製作が可能でDIYに最適です。表面はスリット入りのデザインで裏面はフラットデザインなのでお好みでご使用いただけます。固定時は専用の樹脂固定部材SE03をお使いいただくとビスが床面に出ないのでお子様やペットがはだしで歩いても安心です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)5本セットになります。床板を下地に固定する専用固定部材とステンレスビスを床板1枚につき5セット 合計25セット付属しています。
用途ウッドデッキの床材に最適です。
長さ(mm)2000
幅(mm)146
厚さ(mm)25
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
質量(kg)5
ベランダや玄関の上り下りをラクに。。「エコフィール」シリーズと一緒に、または単独でも、便利に使えるステップです。高さ10.5cmと低めで、お年寄りやお子さんにやさしい踏みごこち。。勝手口や掃き出し口に置くことで、つまづきを防止し、。足腰の負担を減らせます。。人工木なら、天然木のおしゃれな見た目はそのままに、。腐食や虫害の心配もなく、丈夫で長持ち。お手入れがしやすく、色褪せも最小限です。ささくれや節が出ないのも安心ですね。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×奥行約280×高さ約105
質量(kg)8.4/個
材質木粉・ポリエチレン
溝入り加工加工面と加工無しの面を好みで使用可能
用途笠木、幕板、フェンス横貼り部材など
寸法(mm)146×11
長さ(m)2
質量(kg/本)5.23
1セット(6本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイル 木目調 ジョイント式
モノタロウ
¥389
税込¥428
陶器のような質感を再現したセラミック調人工木ウッドパネル。工木なので陶器製タイルに比べて重くて割れやすいという欠点を克服。軽量で敷きつめ作業も楽ラク。陶器製の約1/3(メーカー従来品比)の軽量化。爪のない新ジョイント方式を採用。タイル裏面に付いているジョイントパーツを手で取り外して、接続したい箇所に取り付けるだけでタイル同士を連結することができる。コーナー部や端のカットが不要。すっきり敷き詰めることができる。人工木なのでお手入れも簡単。
用途ベランダ、バルコニー、玄関、お庭、屋上、リノベーション、リフォーム、ウッドデッキ、フロアデッキ、フロアデッキバルコニー、エクステリア、ガーデン、ガーデニング、テラス、保冷、断熱に。ジョイントマット、ウッドタイル、デッキパネル、デッキ材、パネル、デッキとして。
材質タイル部:木粉混合ポリエチレン、ベース部:ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×295×25
こんなお得な商品も!

タイル 木目調 ジョイント式
モノタロウ
¥389
税込¥428
簡単に取り付けられます
フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。
優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。
ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック
寸法(mm)304×304×50
質量(kg)1.5
木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など
寸法(mm)95×40
長さ(m)2
質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など
寸法(mm)90角
長さ(m)2
質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など
寸法(mm)146×31
長さ(m)2
質量(kg/本)7.46
1セット(4本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
お庭に癒しの景色をインストール。メンテナンス重視なら、人工木がおすすめ!。。家全体の雰囲気を一気に華やかに格上げする、ウッドデッキの圧倒的実力!。90×90cmのウッドデッキとステップ、フェンスの組み合わせで、。お好きなデザイン&サイズで設置していただけます。。人工木なら、天然木のおしゃれな見た目はそのままに、。腐食や虫害の心配もなく、丈夫で長持ち。お手入れがしやすく、色褪せも最小限です。ささくれや節が出ないのも安心ですね。。1台の大きさは、90×90cmの正方形で、四方 から座ることができます。重量感があるので、大人が座っても、。反対側が浮き上がったりしません。 子供なら3~4人座って、かき氷を食べたりできそうですネ♪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)縁台(1台)/約900×約900×約280、ステップ/約900×約280×約105
質量(kg)縁台(1台)/21.2、ステップ/8.4
材質木粉・ポリエチレン
組立時間2人で20分(1台)
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
フェンスにて使用の際は支柱の強度に注意して施工ください。設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)10本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材や幕板材などに最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)100
厚さ(mm)10
質量(kg)3
簡単に組立設置ができる人工木プランターフェンス。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製。天然木のような自然な木の質感にこだわりました。お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使えます。ボーダータイプ
用途プランター、フェンスとして。目隠し フェンス プランター ガーデンラティス プランターボックス 花壇 おしゃれ
材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム
高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115
間隔(mm)(フェンス)23
並べて敷き詰めるだけの簡単設置のジョイントデッキで殺風景なベランダやテラスを素敵な空間に。
天然木を模した人工木は劣化に強く、ささくれが起きにくいため安心です。
異なる素材の敷くだけデッキシリーズ同士でジョイントが可能です。あなただけのオリジナル空間が作れます。
※ベースアップ敷くだけデッキとは構造が異なるためジョイントできません。
裏面には丈夫なポリエチレン製のベースが全体的に配置されており、荷重を分散するので、しっかりとした安定感があり安心です。
用途庭、ベランダ、バルコニー、テラス、ガーデニングやエクステリアに。施設内の空間づくりやアクセントに。
付属品ジョイント2本(ジョイントはデッキの裏面に付属しています)
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
質量(kg)約0.35
タイプ人工木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×6
筋交いが入り強度を保ちながら中空加工がされておリ輊量化を実現
用途大引き、根太材など
寸法(mm)80×35
長さ(m)2
質量(kg/本)4.88
1セット(6本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
耐久性の高い人工木で、雨風にさらされることによる劣化が起こりづらいデッキです。
経年によるささくれの発生がしにくく、子供でも素足でお過ごしいただけます。
また、広さや形に合わせてデッキの組み合わせが可能です。
用途ステップ、ストレートフェンス、コーナーフェンスを組み合わせれば、お庭に癒しの空間を自分で作ることができます。
材質ポリエチレン(木粉入り)
耐荷重(kg)200
座面に人工木を使用したアルミ縁台です
材質座面部:人工木、本体部:アルミ
色ブラウン
ローメンテナンスで耐久性が高い2層構造の人工木を使用し、見た目・質感を天然木調になるようこだわった人工木デッキ。天然木製と比べると対候性がよく、色褪せやチョーキングが少なく、色のバラつきも減少、塗替作業がいりません。土台の脚は腐食、錆びに強いアルミ素材を採用。高さ調整可能なアジャスター付き(最大約40mm)。天然木製のように節やササクレ、ひび割れの心配がなくお子様のいる家庭でも安心してご使用いただけます。害虫による被害がほとんどありません。
用途お庭やテラス、ベランダ、バルコニーなどのデッキとして。人工/木/樹脂木/縁台/屋外/踏み台/ステップ/ガーデン/ガーデニング/屋上
寸法(mm)W143×T30用
表面柄:サンディング
耐久性の高い人工木で、雨風にさらされることによる劣化が起こりづらいデッキです。
経年によるささくれの発生がしにくく、子供でも素足でお過ごしいただけます。
また、広さや形に合わせてデッキの組み合わせが可能です。
用途ステップ、ストレートフェンス、コーナーフェンスを組み合わせれば、お庭に癒しの空間を自分で作ることができます。
材質ポリエチレン(木粉入り)
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×280×105
・表面を触っても感じられるやさしい木質感にこだわったサイディング仕上げ。
・水に強く腐食しません
・しっかりした15mmの板厚。
・長持ち
材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)
寸法(mm)W140×T15×L2000~2010
質量(kg)5.8
板厚(mm)15
表面柄:サンディング
耐久性の高い人工木で、雨風にさらされることによる劣化が起こりづらいデッキです。
経年によるささくれの発生がしにくく、子供でも素足でお過ごしいただけます。
また、広さや形に合わせてデッキの組み合わせが可能です。
用途ステップ、ストレートフェンス、コーナーフェンスを組み合わせれば、お庭に癒しの空間を自分で作ることができます。
材質ポリエチレン(木粉入り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×50×450
まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる、人工木エアコン室外機カバー。フロントバー、サイドバー、天板部に人工木を使用し、殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しでき、お庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気にも合うデザイン。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性も高い。
用途冬場の降雪、夏場の直射日光、強風の飛来物から室外機を守る。人工木エアコン室外機カバー。お庭の目隠し ガーデニング インテリア おしゃれ。ローメンテナンス アルミ製 錆びにくい 耐久性が高い。
付属品天板用クッションカバー
材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム
質量(kg)10.98
形式組立式
天板耐荷重(kg)約20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機収納部:830×330×710
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×425×745
組立時間約40-60分
すきま(mm)ルーバー間:約30
人工木のおしゃれなポスト・宅配ボックススタンドです。スタンド本体、台座に人工木を使用しており、エクステリアとして外観に馴染むデザインで玄関周りをおしゃれに演出できます。メーカー製のポスト、壁掛けタイプの宅配ボックスを取り付け可能です。人工木は天然木に比べて、腐食しにくく耐久性に優れた素材ですので傷や汚れなどもサンドペーパーでこするだけで、元の質感に戻ります。
用途ポストスタンド
材質人工木、スチール
本体質量(kg)20.8
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約48×57.5×143
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
耐久性の高い人工木で、雨風にさらされることによる劣化が起こりづらいデッキです。
経年によるささくれの発生がしにくく、子供でも素足でお過ごしいただけます。
また、広さや形に合わせてデッキの組み合わせが可能です。
用途ステップ、ストレートフェンス、コーナーフェンスを組み合わせれば、お庭に癒しの空間を自分で作ることができます。
材質ポリエチレン(木粉入り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×50×450
水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。着色タイプは1回塗りで、色あせてしまった人工木の色を復活させるのに最適です。
用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般
成分合成樹脂(アクリル)、顔料(クリヤは除く)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水
種類合成樹脂塗料(水系)
塗り面積(m2)標準塗り回数:1
主な用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般
乾燥時間(時間)夏季:2/冬期:4
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ、防藻
「ベースアップ敷くだけデッキシリーズ」を使えば、簡単にリビングみたいなバルコニーがDIYできます!
床下約2.2cmの高さがあるから、水はけがよく、ゴミや枯れ葉が溜まりにくいので清潔感アップ!防虫剤もおけるから害虫対策もできます!
床下の高さがあるから電気配線も通せるので、イルミネーションや屋外用電源をデッキ下に隠すことも可能です!
天然木を模した人工木は劣化に強く、ささくれが起きにくいため安心!
異なる素材の「ベースアップ敷くだけデッキシリーズ」同士でジョイントできるので、あなただけのオリジナル空間が作れます!
※敷くだけデッキシリーズとは構造が異なるため、ジョイントできません
用途庭、ベランダ、バルコニー、テラス、ガーデニングやエクステリアに。施設内の空間づくりやアクセントに。
材質木粉・ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(kg)約1.35
タイプ人工木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×4.1
・ランダムグループ(不均等溝柄)の次世代人工木板。
・水に強く腐食しません
・しっかりした15mmの板厚。
・長持ち
材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)
寸法(mm)W140×T15×L2000~2010
質量(kg)5.8
板厚(mm)15
表面柄:不均等溝/V溝
水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。クリヤは2回塗りで、紫外線吸収剤配合なので、人工木を劣化から守ります。
用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般
成分合成樹脂(アクリル)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水
色透明(クリヤ)
種類合成樹脂塗料(水系)
塗り面積(m2)標準塗り回数:2
主な用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般
乾燥時間(時間)夏季:2/冬期:4
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ、防藻
塗り重ね可能時間(時間)夏季2~3/冬期4~5
既存のフェンスに被せてプライバシーを守れます。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製。天然木のような自然な木の質感にこだわりました。既存のフェンスに被せて留めるだけの簡単設置。結束バンド10本付属
用途視線が気になる場所などに。フェンス 目隠し カバーフェンス 後付け 人工木フェンス
材質構造部分:金属(アルミニウム)、板材:ポリスチレン
色ダークブラウン
「エコフィール」シリーズ用のコーナーフェンスです。別売りの縁台やステップ、ストレートフェンスとの組み合わせで、デザイン性の高い、おしゃれなウッドデッキをお作りいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×約50×約450
質量(kg)10
材質木粉・ポリエチレン
組立時間2人で20分(1台)
ベランダや玄関の上り下りをラクに。。「エコフィール」シリーズと一緒に、または単独でも、便利に使えるステップ(同色2個セット)です。高さ10.5cmと低めで、お年寄りやお子さんにやさしい踏みごこち。。勝手口や掃き出し口に置くことで、つまづきを防止し、。足腰の負担を減らせます。。人工木なら、天然木のおしゃれな見た目はそのままに、。腐食や虫害の心配もなく、丈夫で長持ち。お手入れがしやすく、色褪せも最小限です。ささくれや節が出ないのも安心ですね。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×奥行約280×高さ約105
質量(kg)1個/8.4
材質木粉・ポリエチレン
「エコフィール」シリーズ用のストレートフェンスです。別売りの縁台やステップ、コーナーフェンスとの組み合わせで、デザイン性の高い、おしゃれなウッドデッキをお作りいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェンス1枚/約900×約50×約450
質量(kg)1枚/5.6
材質木粉・ポリエチレン
「エコフィール」シリーズ用のストレートフェンス(同色2枚組)です。別売りの縁台やステップ、コーナーフェンスとの組み合わせで、デザイン性の高い、おしゃれなウッドデッキをお作りいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェンス1枚/約900×約50×約450
質量(kg)1枚/5.6
材質木粉・ポリエチレン
人工木ウッドデッキ ecofeel(エコフィール)の実物カットサンプルです。全2色(ライトブラウン/ダークブラウン)のサンプルセットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カットサンプル1枚/約133×約50×約23
材質木粉・ポリエチレン
種類全7種サンプルセット
1セット
¥669
税込¥736
3日以内出荷
お庭に癒しの景色をインストール。メンテナンス重視なら、人工木がおすすめ!。。家全体の雰囲気を一気に華やかに格上げする、ウッドデッキの圧倒的実力!。90×90cmのウッドデッキとステップ、フェンスの組み合わせで、。お好きなデザイン&サイズで設置していただけます。。人工木なら、天然木のおしゃれな見た目はそのままに、。腐食や虫害の心配もなく、丈夫で長持ち。お手入れがしやすく、色褪せも最小限です。ささくれや節が出ないのも安心ですね。。1台の大きさは、90×90cmの正方形で、四方 から座ることができます。重量感があるので、大人が座っても、。反対側が浮き上がったりしません。 子供なら3~4人座って、かき氷を食べたりできそうですネ♪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)縁台(1台)/約900×約900×約280、ステップ/約900×約280×約105、ストレートフェンス/約900×約50×約450
質量(kg)縁台(1台)/21.2、ステップ/8.4、ストレートフェンス/5.6
材質木粉・ポリエチレン
組立時間2人で20分(1台)
人工木の劣化した部分に使用します。人工木は劣化が早くチョーキングします。専用プライマーで劣化した部分を固める特殊塗料(クリアーカラー)です。
材質エポキシ樹脂
色クリア
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)約3
乾燥時間約8時間
危険物の性状非水溶性
塗回数1~2回
用途室内用
材質葉:ポリエステル、幹:木、鉢:ポリプロピレン
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×65×150
直径×高さ(cm)(鉢)24×20.8
1台
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。
これまで密着できなかった人工木に密着します。
劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
仕様●色:オリーブ●容量(L):1.6●標準塗布量:0.1~0.14kg/平方メートル●塗り面積:約17.6平方メートル(1回塗り)/約8.8平方メートル(2回塗り)●乾燥時間:指触:30分(5℃)/20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):1.5時間塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境:温度5℃以上/湿度85%以下●材質/仕上:変性エポキシ樹脂●原産国:日本●コード番号:370-0112
アズワン品番67-5598-28
危険物の類別非危険物
1缶
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。
これまで密着できなかった人工木に密着します。
劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
仕様●色:ミルクブラウン●容量(L):1.6●標準塗布量:0.1~0.14kg/平方メートル●塗り面積:約17.6平方メートル(1回塗り)/約8.8平方メートル(2回塗り)●乾燥時間:指触:30分(5℃)/20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):1.5時間塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境:温度5℃以上/湿度85%以下●材質/仕上:変性エポキシ樹脂●原産国:日本●コード番号:370-0179
アズワン品番67-5598-33
危険物の類別非危険物
1缶
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ