39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm)300 アズワン品番0-6969-11
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。 送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。 RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブルークロス蘇生用バッグ
材質リザーバー/シリコンゴム、接続部/ポリサルフォン樹脂
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。 一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。 密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き 付属品ニトリル手袋×1双 材質マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)130×106×48 外径×内径(Φmm)マウスピース/15.4×12.0 アズワン品番8-6385-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

携帯用の人工呼吸器用フェイスシールド入りキーホルダーです。 A4サイズのフェイスシールドには簡単なCPRの手順が描かれています。
材質(シート部)ポリエチレン、(ケース)ABS シートサイズ(mm)210×297 ケース寸法(mm)Φ50×13 松吉医科器械コード24-3814-00
1個
539 税込593
当日出荷


二次救命処置(ALS)のための救急バッグです。右上部にチューブを通す穴があり、酸素ボンベを収納したまま処置が行えます。本体及び透明ポーチはベルクロ(面ファスナー)付きで移動時の脱落を防ぎます。
レッド 容量(L)33 付属品透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個 材質ナイロン 質量(kg)3.65 収納量(最大)25kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×30×56.5 洗濯方法水洗可
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

セット内容三角巾(特大・救急)×各5枚、伸縮ホータイ(M・L)×各4枚、不織布テープ(12mm)×2個・(25mm)×1個、消毒スプレー(100mL)×3本、滅菌カットガーゼS(6枚入)・M(5枚入)×各5個、防水ワンタッチパット(S・M)×各2個、ワセリン×2個、アルミ救急シート×5枚、救急ホータイ(パッド付き)×3個、万能ハサミ×2本、救急絆(100枚入)×1個、使い捨て手袋(100枚入)×1個、清浄綿(25包)×1個、テーピングテープ(手首・指用25mm・足首用50mm)×各1個、サージカルマスク(50枚入)×1個、除菌ウエットティッシュ(80枚入)×1個、人工呼吸用補助マスク×3枚、電子体温計×1本、湿布(6枚入)×3枚、携帯用浄水器×1個、副木3ツ組(大中小)×各2個、パック入耳かき綿棒(50本入)×2個、毛抜き2本セット×1個、ピンセット先曲り×2本、携帯用ツメキリ×1個、メモ帳×2個、油性マジック×1本、シャープペンシル×2本、安全ピン(5本入)×5個、ビニール袋(5枚入)×1個、日赤監修小冊子×1冊 ケース寸法(mm)525×350×200 アズワン品番8-2804-11
1個
76,900 税込84,590
翌々日出荷

ナビス(アズワン)抜管防止手袋
厚みのあるビーズパット入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。補助ヒモにより確実に手袋を装着できます。メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。品番:大ブルー2 はベルト部のバックルで容易に着脱が行えます。
セット内容手袋(ビーズパット入)1双 洗濯方法洗濯/可、陰干し/可、乾燥機/不可
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg)約3.8 サイズ約110×241×188mm 電源AC100V 50/60Hz 消費電力34/43W(50/60Hz) アズワン品番8-1596-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017C00001 流量5/6L/分(50/60Hz) 粒子径(μm)1~10 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95 使用可能回数50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード06-2960-00
1個(5000mL)
759 税込835
当日出荷

人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物等の侵入を防ぎ感染を予防します。
仕様スナップフック付き 材質マスク/PE(ポリエチレン)、ケース/ナイロン 寸法(mm)(マスク)200×200 ケース寸法(mm)60×60
1枚
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(マウスピース部)ポリプロピレン、(一方向弁)シリコンゴム、(シート部)ポリ塩化ビニール 寸法(mm)(マウスピース部)30×16×24 シートサイズ(mm)210×200 松吉医科器械コード01-6516-00
1式(20個)
7,998 税込8,798
当日出荷

リザーバシステムを取り付ければ高濃度の酸素投与が可能です。
材質リザーバー弁/ポリサルフォン樹脂、シリコン弁/シリコンゴム、酸素リザーバーバッグ/PVC(塩化ビニル樹脂) オートクレーブの可否可(酸素リザーバーバッグを除く)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一次救命処置(BLS)のための救急バッグです。仕切り板は取り外し可能で収納スペースを自由に調節できます。本体底部には樹脂バンパーがあり衝撃から内容物を守ります。
レッド 容量(L)23.2 付属品透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本 材質ナイロン 質量(kg)2.86 収納量(最大)12kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×22×28 洗濯方法水洗可
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

透明ドームなので、患者の状態確認が容易に行えます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000015 オートクレーブの可否可(134℃) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
欠品中

ハクゾウメディカルエプロンガーゼ
気管カニューレ用に使用するガーゼです。
用途気管切開の人工呼吸器を隠し、気管切開部の湿潤を助けます。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000164 関連資料(0.45MB) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5枚)ほか
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル 質量(g)1900 電源AC100V(50/60HZ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103 噴霧量(mL/min)0.4 アズワン品番8-8017-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007 槽容量(L)0.07 松吉医科器械コード23-2310-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,280 税込19,008
当日出荷

サポートアームに取り付けて呼吸回路を保持します。
仕様●サイズ:横幅8cm×高さ9.3cm×奥行1.5cm●回路取付部内径:22mm、15.6mm、6mm●ハンガーの取付球:直径19mm●本体重量:20g●材料:PBT(G30%)●黒色 アズワン品番68-0807-65
1個(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷

和牛用の人工呼吸器です。世界で唯一科学的に立証され簡便な使用方法で効果的な「引くー押す」方式の和牛人工呼吸器です。呼吸器ポンプ>吸両方対応。吸引マスク>軌道に詰まった粘液吸引。呼吸マスク>仔牛の灰に空気を送る
1個
7,888 税込8,677
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ボール 材質カバー部/PVC(塩化ビニル樹脂)、手首ホールド部/スウェード 寸法(縦×横)(mm)270×115 アズワン品番8-1626-01
1双
10,890 税込11,979
翌々日出荷

静電式疎水性フィルターです。人工呼吸器の吸気側、呼気側、テストラングの保護と多用途です。透明なハウジング。
仕様【死腔量】75mL 質量(g)32 アズワン品番65-1214-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000054 医薬品医療機器等法一般医療機器 コネクタ径(Φmm)【器械側】22F、【患者側】22M‐15F
1箱(25個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

決めた角度や位置でそのまま固定、自由自在に動くフリーストップアームです。 アームは軽く動き、設置後に垂れ下がることはありません。 一回の動作で作業が完了できます。 ストレスのない、職場環境をおつくりします。
仕様●水平時全長:110cm(アーム根元関節部中心からアーム先端まで)●アーム可動範囲●▼第1アーム(根元側)の可動角度:140度(垂直より後ろへ20度+垂直より水平へ90度+水平より下側へ30度)●▼第2アーム(先端側)の可動角度:180度●アーム耐荷重:500g●アーム取付物:呼吸回路●本体重量:1.8kg●回路保持用ホースハンガー付●アームロックレバー(第1及び第2関節のロック)はオプション●アーム取付用スタンド(スタンドクランプH及びスタンドクランプY )は別売 アズワン品番68-0807-62
1本
54,980 税込60,478
8日以内出荷

用途酸素人工呼吸器 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱と湿度を保持し患者に戻す機能を有します。除菌機能を有する静電式やHEPAフィルタを内蔵しています。人工気道で上気道がバイパスされる患者、または人工呼吸器を装着する患者に使用できます。
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00029000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)抜管防止手袋
ベルト部のバックルで容易に着脱が行えます(小タイプは補助ベルトのみ)。 補助ひもにより確実に手袋を装着できます。 メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。 厚みのあるビーズパッド入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。
仕様小児用キルティング(手の平側) 材質表地(手の平側)/綿100%(中綿ポリエステル)、ポケット部/ポリエステル100%、メッシュ部(手の甲側)/ナイロン70%・ポリエステル30% ブルー3 サイズ子供用 寸法(縦×横)(mm)230×140 アズワン品番0-1638-73 洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可 適合手首周(cm)10~14
1双
6,498 税込7,148
翌々日出荷

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内酸素測定、チューブ内酸素測定/病院ガスアウトレット・人工呼吸器濃度確認 センサー分離型 検知ガス酸素 検知原理ガルバニ電池式 分解能0.001 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) ケーブル長(m)約1.75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 質量(g)315 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
1台
88,980 税込97,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シナノ製作所気道回路内圧計
人工呼吸器から肺内の圧力をモニターします。 正常な換気を行われている間は内圧計の表示値は変わりませんので、正常に換気が行われているか、一目で確認できます。
仕様●サイズ:90×80×H110mm●表示範囲:-10~90cmH2O アズワン品番67-9308-39
1組
72,980 税込80,278
5日以内出荷

ナユタLEMURIA
RoHS
人工呼吸器(平均消費電力100Wの場合)が最大で33時間使用する事が可能な蓄電容量(3.3KWh) ワクチン冷凍庫のような大きな突入電流でも使用可能な電源開発会社ならではの最大出力1,500W。綺麗な正弦波で接続機器への電気ストレスを軽減 独自技術により冷却外気口を排除。内部への異物・溶液混入リスクを無くし、故障リスクを最大限に軽減。災害時における機動性も重視した設計
質量(kg)80 使用温度範囲(℃)10~35 外形寸法(mm)520×660×933 適合規格医用機器規格 JIS T 0601-1 Sマーク(JQA) 出力電流(A)【商用電源供給時】13/AC100V、【電池電源供給時】15/AC100V 入力AC100V(AC90~110V) / 最大電流15A バッテリーリチウムイオン電池 高度(m)2000以下 保存温度範囲(℃)-10~50 充電時間(時間)12(80%充電時) 使用場所屋内 使用環境湿度(%)5~95RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 蓄電池容量(Wh)3300 切替時間50msec以内 保存湿度範囲(%RH)5~95RH(結露なきこと)
1台
4,498,000 税込4,947,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンケミカルジャックリン A剤 4kg 4本
人工呼吸器に使用される回路(蛇管)専用の除菌洗浄剤。A剤は安全性の高い食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムを主剤とした回路の除菌・清浄。
成分次亜塩素酸ナトリウム、安定化剤、金属イオン封鎖剤、金属腐食抑制剤 使用方法50倍~100倍に希釈(有効塩素濃度約1,000ppm~500ppm)溶液に1時間以上の浸漬洗浄を行います。洗浄後は充分に水ですすいで下さい。 容量(kg)4 アズワン品番69-4893-93
1箱(4本)
34,318 税込37,750
6日以内出荷

2~12歳の小児用マスクです。。人間工学に基づいたクッションは小さな顔への圧力を抑制し、やさしく軽くフィットします。クリアのエルボ(呼気ポート付)はバイレベル人工呼吸器、ブルーのエルボ(呼気ポートなし)は呼気レベルを備えた一般的な人工呼吸器に適しています。
仕様ラテックスフリー 付属品ヘッドギア・専用チューブ 材質マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)・シリコンジェル・ポリウレタンフィルム・ステンレス・PC(ポリカーボネート) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00181000043 チューブ長さ(mm)約160mm 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10個)
259,800 税込285,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れを取りやすいサクラ型(波形の溝付)のスポンジです。 出血がわかりやすい黄色又はクリーム色のスポンジです。 軸が長いので、お口のすみずみまできれいに清掃できます。 柄がしなるので上あごやほほの内側の清掃に最適です。 1本ずつ個別包装で使い捨てなので衛生的です。 軸が全長15cmと長いため、介護者がケアの最中に手を噛まれる心配が少なく、口の奥まで届きます。
長さ(mm)150
1個(10本)ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

人工呼吸器の使用前点検や機能試験に使用できるディスポーザブルタイプの成人用テスト肺です。単回使用の製品で衛生的です。病院内、研究施設、在宅環境で臨床使用する前に人工呼吸器や呼吸回路に取り付けテストできます。軽量でコンパクトです。従量式(VCV)、従圧式(PCV)でもコンプライアンス20ml/cmH2Oをターゲットに設計開発しています。
仕様コンプライアンス:20mL/cmH2O 材質バルーン/ポリエチレン、コネクタ(OD5)/ポリカーボネート、バンド/ナイロン 寸法(mm)176×126×65 容量(mL)500 質量(g)61 抵抗20cmH2O/L/sec アズワン品番65-8640-21
1箱(10個)
15,980 税込17,578
15日以内出荷

●回路ポジショニングや患者の動きを楽にするフレキシブルなNPPV(非侵襲的陽圧換気療法)用インターフェイスです。●優れたフィッティングとシーリングを実現するストラップ付きの4点式ヘッドギアです。●快適な装用感と安定性を両立する調整式のラージシリコン額パッドを採用しています。●軽くてフィット感に優れ患者負担を軽減する無臭のシリコンデザインマスクです。●クイックリリース・ストラップにより、スピーディーにマスクの取り外しができ、再装着時の過度な締め付けを防止します。
材質マスク・額パッド/シリコン、フェイスプレート・額アーム・コネクタ/ポリカーボネート、ヘッドギア/ナイロン コネクタスイベルエルボ 22mm F(ダークブルー)・メスコネクタ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10357000024 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10個)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現。非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要。お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能。低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上。6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み。低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能。医療用 酸素濃縮器及び酸素同調器 人工呼吸装置及び換気装置 吸入器 持続気道陽圧(CPAP)装置 麻酔装置 産業用 マスフローコントローラ 通信システム 環境温度調節 燃料電池制御 プロセスガス制御溶接機器及びレーザー
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 補償型 / 増幅型最大流量 = 200 SLPM電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 22 mm接続タイプ = 4-Pin最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 補償型 / 増幅型●最大流量: 200 SLPM●電源電圧: 15 V dc●パイプの直径範囲: 22 mm●接続タイプ: 4-Pin●最大圧力: 25psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: AWM700●AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサ. AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。 AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。 コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。 AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。 AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。. 特長と利点. 最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現. 非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要. お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能. 低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上. 6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み. 低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能. 製品用途の情報. 医療用. 酸素濃縮器及び酸素同調器. 人工呼吸装置及び換気装置. 吸入器. 持続気道陽圧(CPAP)装置. 麻酔装置. 産業用. マスフローコントローラ. 通信システム. 環境温度調節. 燃料電池制御. プロセスガス制御溶接機器及びレーザー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

静電気フィルター組み込みタイプの人工鼻です。透明なハウジングにより、異物の発見が容易です。使用開始日付の記入スペース付きです。ポート無タイプは人工呼吸器用にも適しています。
コネクタサイズ器械側外径/15mm、患者側外径/22mm、内径15mm 一般的名称単回使用人工鼻用フィルタ 仕様フィルターろ過効率:細菌>99.99%、ウイルス>99.99% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00008000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
29,900 税込32,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)