カテゴリ

  • 塗料(12)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「人工漆」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級うるし サンコー商会高級うるしサンコー商会(9件のレビュー)
499税込549
1本(10g)
当日出荷から4日以内出荷
きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00015L危険物の性状非水溶性
水性工芸うるし 匠 和信ペイント水性工芸うるし 匠和信ペイント(2件のレビュー)
899税込989
1個(45mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。乾燥時間(分)約120(20℃)液性水性希釈剤使用後の手入方法危険物の類別非危険物塗回数3
油性漆塗料 カシュー カシュー油性漆塗料 カシューカシュー(48件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(80mL)
当日出荷から4日以内出荷
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)主な用途屋内木部全般使用場所屋内用塗り面積(m2)0.8主成分油性うるし希釈剤カシューうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性塗回数2
特製うるし トーホー特製うるしトーホー(9件のレビュー)
369税込406
1個(18mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
うるしスプレー ナガシマうるしスプレーナガシマ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(100cc)
当日出荷から4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
カシュー 自然乾燥 下地2号 カシューカシュー 自然乾燥 下地2号カシュー
3,598税込3,958
1缶(0.75kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木質及び金属素地の凹み、巣穴等の穴埋め及び平滑化。 適度な厚付けが可能で研摩が比較的容易です。 カシュー樹脂下地(パテ)の標準品です。
用途漆器・工芸・パテ仕様【経過日数】(10℃)1日:<6B、2日:2B、3日:HB、7日:H、14日:2H、(25℃)1日:4B、2日:H、3日:H、7日:2H、(35℃)1日:F、2日:2H、3日:2H、7日:2H/測定条件:下地2号/カシュー吹付用シンナー=100/5、0.5mmアプリケーター(乾燥膜厚約100μm)、0.3mmブリキ板上、【素地調整】木質素地の場合、素地の状態により異物の除去、研磨、シーラーの塗布等適切な処理を行う事。、【研磨】塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れて下さい。温度(℃)【乾燥】10、25、35使用温度(℃)10以下湿度(%RH)85以下配合専用シンナーにて均一になるまで十分撹拌の事比重【塗料】1.62、【塗膜】2.56引火点(℃)53塗装ヘラ付け、ウェスによる拭取り等発火点(℃)280危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類性状茶褐色粘稠体加熱残分(%)75以上
木製砂フルイ(丸型) 35cm 千吉木製砂フルイ(丸型) 35cm千吉(26件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
用途土・砂・穀物などのふるい作業用材質鉄、ヒノキ幅(mm)350高さ(mm)90奥行(mm)350
金ニス 大阪塗料工業金ニス大阪塗料工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(400mL)ほか
当日出荷
耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。特性耐水、速乾、防錆タイプ一次防錆用ニス硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
水性ウレタンニス 和信ペイント水性ウレタンニス和信ペイント(64件のレビュー)
939税込1,033
1本(130mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)乾燥時間(分)約90(20℃)危険物の類別非危険物
カシュー 自然乾燥 カシューカシュー 自然乾燥カシュー(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(0.5kg)ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。 漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。 カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。 乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。 肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。 刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。
用途漆器・工芸・上塗り仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃)鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢【500μm(wet)】90以上500μm乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5危険物の性状非水溶性
古び粉 和信ペイント古び粉和信ペイント(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(200g)
当日出荷
彫刻のある作品を、古色をおびた優美な仕上げに。 ツヤのある仕上がりとはひと味違う、日本で古くから愛される「侘び寂び」を作品で表現できます。 彫り目部分のつやを抑え、アンティーク調に仕上げることができます。
用途工芸うるし等で塗った彫刻を施した作品を、アンティーク調に仕上げるときに。アズワン品番64-8290-66危険物の類別非危険物
ドライフラワー用乾燥剤 シリカゲル 豊田化工ドライフラワー用乾燥剤 シリカゲル豊田化工(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(1kg)
当日出荷
自然の花の色を鮮やかに、ドライフラワー作り用の乾燥剤・シリカゲルです。
用途ドライフラワー作りに成分シリカゲル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×90×215登録保証肥料登録なし
万能補修パテ モノタロウ万能補修パテモノタロウ(379件のレビュー)
499税込549
1本(56g)ほか
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9圧縮強度(N/cm2)8267関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
挟みカシュー 平 黒毛 大塚刷毛製造挟みカシュー 平 黒毛大塚刷毛製造(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用形状種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途工芸用毛色黒色玉厚(mm)7
木工金属用 サンデーペイント木工金属用サンデーペイント
719税込791
1缶(80mL)
当日出荷から4日以内出荷
色が鮮明でエナメルの光沢が美しい。塗膜が強く、日光や風雨にも冒されにくい。 色数も豊富に揃ってます。肉持ち感のある光沢。
用途金属製品・木製品/自転車。三輪車、電気製品、スチール家具。ホビー・工作品/木工品。模型、おもちゃ、手芸品など。成分合成樹脂(アルキド)使用場所屋内用タイプ速乾合成樹脂エナメル主な用途木、金属指触乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル
つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウつや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応モノタロウ(390件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1L)
当日出荷
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)研磨剤の中心粒径(μm)1~5
消しゴム型コゲ落とし アイメディア消しゴム型コゲ落としアイメディア
499税込549
1個(35g)
当日出荷
持ちやすく力を入れやすく、水をつけてこするだけ! IHガラストップや鍋、ガスレンジ周りなどのコゲ・油汚れ落とし。 消しゴム感覚で使えるスティックタイプ。 重曹・オレンジオイル配合。
適合ステンレス、鉄、IHクッキングヒーター、ガスコンロ用のガラストップ部やゴトク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.5×2×5不適合銅、真鍮、アルミ等の柔らかい金属、金属塗装面、ホーロー、フッ素・樹脂加工・コーティング面、石材、人工大理石、プラスチック、漆器、木、素焼きのタイル、金銀等の貴金属製品、メッキ、その他のツヤや光沢を必要とするもの、凹凸のある場所や曲面および本品でこする事ができない狭い場所(効果が発揮しにくいため)
復活洗浄剤 洗面化粧台石けん・水あかクリーナー カンペハピオ復活洗浄剤 洗面化粧台石けん・水あかクリーナーカンペハピオ(2件のレビュー)
999税込1,099
1缶(100mL)
当日出荷
■[石鹸あか汚れを強力に除去] 洗面化粧台などの頑固な水垢、石けん垢などの汚れを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■洗面化粧台 の 水垢・石鹸垢 汚れの除去 場所:洗面ボウル / 洗面カウンター / 洗面化粧台周辺のプラスチック小物 / トイレタンク 素材: 陶器 / 人工大理石 / ホーロー / 樹脂 【使えないもの】■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 漆器 / 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。液性酸性成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き使用の目安1.3~2m2アズワン品番64-1164-66
カシュー用刷毛 立型 好川産業カシュー用刷毛 立型好川産業(8件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から翌々日出荷
厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。 伝統工芸の必需品です。
用途カシュー塗料の配り塗り毛丈(mm)22毛厚(mm)8形状立型種類刷毛材質(毛)黒豚、馬の天尾主な用途塗装用毛色黒色
コンパウンド 和信ペイントコンパウンド和信ペイント(4件のレビュー)
829税込912
1箱(60g)
当日出荷
工芸うるしやニスで仕上げた、木工作品の研磨仕上げに最適です。 やわらかい布や脱脂綿に少量取って表面を磨くことで、 僅かなハケ目や乾燥中に落ちた埃などを取り除くことができます。
用途塗装面の研磨仕上げに。白 極細目主な用途アズワン品番64-8290-67危険物の類別非危険物特性研磨
ポリメイト (高分子ポリマー/耐水) エスコポリメイト (高分子ポリマー/耐水)エスコ
1,780税込1,958
1本
翌日出荷
車・住居の保護ツヤ出し剤。素材表面の微細な凹凸を埋めることで上質なつやを与えます。耐久性・耐水性にすぐれた保護被膜が劣化を防ぎ、上質な光沢が長期間持続します。UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。耐候性にすぐれているので、内装だけでなく外装にも使用できます。施工後はベタつかず、帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を抑えます。においが気にならない無香性です。無溶剤タイプ。非危険物。【使用できない箇所及び素材】・ペダル、ハンドル、シフトレバー、タイヤの接地面、シート座面、ブレーキ・クラッチレバー、床、階段など滑ると危険な箇所。・本革、吸湿性のある合成皮革・人工皮革・フェイクレザー、桐、白木、塗装面、漆・ニス塗り部分、布、ガラス、液晶画面。・バイクのシールドなど視界に関わる箇所。・特殊な表面処理を施した面。
用途〈自動車用〉ダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ、各種内張りなどのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに、〈家庭用〉家具や電化製品などのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、シリコン系レジン、帯電防止剤、乳化剤寸法(mm)100×54×241 (H)質量(g)485内容量(mL)400液性中性危険物の類別非危険物