21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称Oleic acid 等級一級 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3(CH2)7CH:CH(CH2)7COOH 比重d≒0.89 化学組成CH3(CH2)7CH:CH(CH2)7COOH 危険等級 アズワン品番89-0065-63 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量282.47 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号112-80-1
1本(500g)
1,698 税込1,868
10日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×400 乳白色 硬度アスカーC0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用 規格指示薬溶液 IN 化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH 濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本(29mL)ほか
2,790 税込3,069
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称フェノールフタレイン 等級特級 化学式C20H14O4 濃度(%)≧98.0 化学組成C20H14O4 アズワン品番89-0065-78 危険物の類別非危険物 特性遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腸管) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量318.32 PRTR法第2種 CAS登録番号77-09-8
1本(25g)
1,898 税込2,088
当日出荷

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C00251 茂木和哉 水アカ・皮脂汚れ 浴室用泡スプレー 茂木和哉 動画あり
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力なお風呂用洗剤 水アカへの強い洗浄剤の秘密は、「リン酸」と「クエン酸」の2つの洗浄成分の配合で、一般のバスクリーナーでは落ちない、ガンコな水アカや石鹸カスがみるみる落ちます! 皮脂汚れへの浸透性が高く、分解力が強い界面活性剤が含まれているので、皮脂汚れもしっかりと落ちる 浴室や浴槽、風呂いすなどのバス用品の清掃に 週に1~2回、汚れに直接スプレーして、あとは水で流すだけ クリーミーでしっかりした泡立ちのバス洗剤 バスタブや排水口、浴室床のお掃除に
用途バスタブ、排水口、浴室のお掃除に 液性酸性 成分リン酸(8.5%)、クエン酸(5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) タイプ シリーズ茂木和哉 寸法(cm)9×5×20.5 香り香料不使用
1本(320mL)
929 税込1,022
当日出荷

名称エタノール(99.5%) 化学組成C2H5OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクシール人肌のゲルシート
RoHS
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

品名ジクロロメタン 等級特級 内容量(mL)500 グレード特級 化学式CH2Cl2 名称ジクロロメタン 濃度(%)≧99.5 化学組成CH2Cl2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番2-3127-46 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量84.93 PRTR法第1種 CAS登録番号75-09-2 別称塩化メチレン
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

名称エチルアルコール、Ethanol(99.5) 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 比重d≒0.79 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層シート 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)200×100×12 アズワン品番8-5875-05
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

名称W/V% フェノールフタレインエタノール溶液 滴定用 等級滴定用指示薬 IN 規格指示薬溶液 IN 化学式C20H14O4, C2H5OH 濃度(%)(フェノールフタレイン)1.2、(エタノール)81 化学組成C20H14O4, C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腸管、中枢神経系) 危険物の性状水溶性 CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称カオリン 等級EP 化学式Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%)98以上 化学組成なし アズワン品番89-0064-98 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

手作り化粧品の材料にご使用いただけます。
成分ヒマシ油100% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類
1個(500mL)
999 税込1,099
4日以内出荷

人肌のゲル原液 透明 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 透明
RoHS
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称酢酸 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CH3COOH 濃度(%)≧99.7 化学組成CH3COOH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3647-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量60.05 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

天然植物油をベースに作られたフランス製の自然派石けん。泡立ち・泡切れが良く、素肌のうるおいを守り、皮脂を取り過ぎないので、デリケートなお肌の方にもおすすめです。人工香料・着色料・防腐剤を一切使用せず、天然植物油を主原料とした石けん。
1個(100g)
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)