25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層シート 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)200×100×12 アズワン品番8-5875-05
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

エクシール人肌のゲルシート
RoHS
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)120×80×25 タイプインスリン注射練習用 アズワン品番8-5875-15
1個
4,990 税込5,489
欠品中

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様3層シート・台付き 材質皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)110×105×20 アズワン品番8-5875-14
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×400 乳白色 硬度アスカーC0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途擦れる刺激(擦れると痛い皮膚)・失禁部位・創傷周囲・粘着製品の剥離による皮膚損傷・人工肛門周囲・瘻孔周囲等の体液に触れる部位 仕様γ線滅菌済(個包装)、効果/最大約72時間 成分ヘキサメチルジシロキサン、イソオクタン、アクリル共重合体ポリフェニルメチルシロキサン タイプスプレー アズワン品番8-9092-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000148 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1本)
1,998 税込2,198
当日出荷

日本スリービー・サイエンティフィック交換用皮膚
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

人肌のゲル原液 透明 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 透明
RoHS
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換時の痛みや組織損傷を軽減します。 新生児・高齢者・透析患者など脆弱皮膚の患者に使用できます。
材質PU(ポリウレタン)
1巻
3,098 税込3,408
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イワイサンプル脂肪の塊
目で見て、手で触れて、重さも大きさも実感できる模型です。 肥満症の予防指導やメタボ健康指導に最適です。
1個(500g)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパーゲルシート エクシール 動画あり
エクシールハイパーゲルシート
RoHS
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質ポリウレタン 寸法(mm)500×500 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メンリッケミポア (R)
通気性のある不織布にパッドを付した接着性ドレッシングウォーターベースのアクリル系で皮膚に優しく、確実に固定できます送付接触面は固着しにくい構造のため、交換時の疼痛リスクを軽減
材質不織布、アクリル、人工絹糸繊維 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(60枚)ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮膚透過性試験用フィルター(初の人工膜)
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:SKBM、ブランド名:Strat-M、概要(mm):Strat-M(R)メンブレン、経皮拡散試験モデル、25、フィルター表面:プレーン 材質ポリエーテルスルホン;ポリオレフィン;合成脂質の後処理 直径(Φmm)25 品名Strat-M(R)メンブレン アズワン品番61-0208-32
1セット(60個)
149,800 税込164,780
翌々日出荷

日本ライトサービス縫合練習キット
縫合パッドは生体に限りなく近い感触を実現するとともに、耐久性に優れ、同じ創傷部での縫合・抜糸を繰り返し行え、低コストで十分な練習が可能です。
セット内容縫合パッドPro(L)、スキンパッド保持枠(改良型)、へガール持針器(16cm)、眼科剪刀(両尖12cm)、外科ピンセット(有鈎)、3号外科強弯角針×5本、3-0絹製縫合糸40cm×10本・20m巻×1コ、スカルペルNo.11、収納ケース 松吉医科器械コード11-2760-00
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

皮膚にやさしいセーフタックテクノロジーを採用。表皮剥離や皮膚損傷が起こりにくいシリコンジェルシートです。 固定力が高く、テープなどで固定する必要はありません。 薄くて柔らかく、肌色なので目立ちません。 1枚ずつ包装されていますので衛生的です。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(5枚)
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)150×130×12 仕様交換用標準パッド アズワン品番7-752-11
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷

エクシール表面コート剤
RoHS
人肌のゲル専用、1液硬化型のコート剤です。ハケなどで塗ることで表面に被膜をつくり、粘着を抑えたり劣化を防止します。人肌のゲルの柔らかさに追従し、よく伸びる強靭な膜を形成します。常温で硬化します。人肌のゲル乳白色タイプ、透明タイプ、発泡タイプどれでもご使用いただけます。
用途ゴムなどの伸縮する部位の表面保護、人肌のゲルの粘着を抑えたり表面に塗装をする際に 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(25g)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)抜管防止手袋
厚みのあるビーズパット入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。補助ヒモにより確実に手袋を装着できます。メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。品番:大ブルー2 はベルト部のバックルで容易に着脱が行えます。
セット内容手袋(ビーズパット入)1双 洗濯方法洗濯/可、陰干し/可、乾燥機/不可
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キャビロンTM非アルコール性皮膜 ナプキン 1mL
用途擦れる刺激(擦れると痛い皮膚)・失禁部位・創傷周囲・粘着製品の剥離による皮膚損傷・人工肛門周囲・瘻孔周囲等の体液に触れる部位 仕様γ線滅菌済(個包装)、効果/最大約72時間 成分ヘキサメチルジシロキサン、イソオクタン、アクリル共重合体ポリフェニルメチルシロキサン 寸法(mm)(ナプキン(3344E))58×58 タイプナプキン アズワン品番8-9092-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000147 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1枚×5袋)
799 税込879
翌々日出荷

ナビス(アズワン)抜管防止手袋
ベルト部のバックルで容易に着脱が行えます(小タイプは補助ベルトのみ)。 補助ひもにより確実に手袋を装着できます。 メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。 厚みのあるビーズパッド入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。
仕様小児用キルティング(手の平側) 材質表地(手の平側)/綿100%(中綿ポリエステル)、ポケット部/ポリエステル100%、メッシュ部(手の甲側)/ナイロン70%・ポリエステル30% ブルー3 サイズ子供用 寸法(縦×横)(mm)230×140 アズワン品番0-1638-73 洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可 適合手首周(cm)10~14
1双
6,498 税込7,148
翌々日出荷

あしかメディ工業ユーリン・ミニ・バッグ
本バッグは尿管皮膚瘻手術後の蓄尿用人工膀胱で、患者様と専門家の協力により開発された商品です。社会復帰の際に日常生活ができるだけ抵抗なく出来るように、小型、軽量、肌への密着性と感染防止のための逆流防止弁使用など広い角度から検討を加え製品化しましたので、安心してご使用いただけます。障害者総合支援法の「日常生活用具」に該当し非課税です。
用途導尿・蓄尿・貯尿 仕様添付接続管:No.11 バルーン専用、ネラトンカテーテル用接続管 関連資料製品カタログ(3.21MB) 寸法(内径×外径×長さ)(mm)上部チューブ:6×8×80、排液チューブ:8×10×120
1箱(6枚)ほか
非課税商品
3,798 税込3,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰ベルトで吊り下げて太ももに装着する蓄尿バッグです。患者さんと専門家の協力により開発された尿管皮膚瘻手術後の蓄尿用人工膀胱です。社会復帰後、日常生活が抵抗なくできるよう小型で軽量、装着も簡単で肌に密着するよう検討を加え、感染防止のための逆流防止弁もつけました。夜間は1000mLバッグに取り替えれば就寝中も尿処理の心配がなく、安心してゆっくりお休みいただけます。バルンカテーテル、ネラトンカテーテル用に2種の接続管付。※感染予防のため、7~10日間を目安に新しいバッグと交換してください。
仕様●材質:医療用塩ビ、ABS、EVA●バッグサイズ:横128×縦235mm●上部チューブ:内径6×外径8×長さ935mm●排液チューブ(排液栓付):内径10.5×外径13.3×長さ80mm●容量:350mL(目盛25mL刻み)●セット内容:350mLバッグ×4枚、伸縮足ベルト×2本 アズワン品番65-9033-44
1箱
非課税商品
5,898 税込5,898
12日以内出荷