色ニューホワイト
タイプ屋内壁付専用
適合プレートWDG5111(WW)
1個
¥20,200
税込¥22,220
当日出荷
付属品照度センサー、専用ブランクチップ、専用サポート
タイプ屋内壁付専用
電源AC100V2A
方式2線式
既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。
2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。
スイッチにより、検知方向の切替ができます。昼夜判別機能が内蔵されていますので、夜間のみ動作させることも可能です。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×171×70
機能昼夜判別機能
タイマー設定約5秒~5分可変
検知方式パッシブインフラレッド方式
設置場所屋内・屋外
検知エリア(m)A・B2つの検知エリア(最長6m)
防水性IP43相当
トイレ用換気扇遅動機能付。
仕様遅動回路:1A100V(換気扇用)、即断回路:1.2A100V(照明用)、照度センサー付
色ニューホワイト
動作時間約10秒~30分可変形
適合プレートWDG5111(WW)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。
省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替))
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約5Lx~∞可変)
仕様スイッチ設定接点切替:a接点/b接点の切替(小接点)、スイッチ設定小接点動作モード:大接点に連動/非連動の切替
材質樹脂
質量(g)約220
消費電力(W)2
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続プラグコード式(50cm)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20~+50(氷結、結露なきこと)
出力時間【大接点出力(無電圧a接点)】検知時間+オフディレイ 約2秒~5分、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】検知時間+オフディレイ 約2秒
動作表示灯赤色LED(大接点動作に同期)
感度調整約30~170%(中点時100%)
動作モード調整(昼夜判別照度)/約10Lx~∞Lx(照度問わず)(大接点の出力可能照度) (小接点連動・非連動切替)
設置場所縦付け時:屋外(IP43相当)/屋内(壁面・ポール)、横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)
検知エリア(m)縦付け時/ワイド(5対)最長部10、カーテン(5対)最長部10、ロング(1対)最長部20、横付け時/カーテン(5対)最長部3
接点容量【大接点出力(無電圧a接点)】AC100V・500W以下(白熱灯負荷)、AC100V・120W以下(蛍光灯負荷)、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】30V(AC/DC)0.5A(抵抗負荷)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。
省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替))
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約5Lx~∞可変)
仕様スイッチ設定接点切替:a接点/b接点の切替(小接点)、スイッチ設定小接点動作モード:大接点に連動/非連動の切替
材質樹脂
質量(g)約220
消費電力(W)2
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続M3.5×6 セルフアップ端子式
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)
出力時間【大接点出力(無電圧a接点)】検知時間+オフディレイ 約2秒~5分、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】検知時間+オフディレイ 約2秒
動作表示灯赤色LED(大接点動作に同期)
感度調整約30~170%(中点時100%)
動作モード調整(昼夜判別照度)/約10Lx~∞Lx(照度問わず)(大接点の出力可能照度) (小接点連動・非連動切替)
設置場所縦付け時:屋外(IP43相当)/屋内(壁面・ポール)、横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)
検知エリア(m)縦付け時/ワイド(5対)最長部10、カーテン(5対)最長部10、ロング(1対)最長部20、横付け時/カーテン(5対)最長部3
接点容量【大接点出力(無電圧a接点)】AC100V・500W以下(白熱灯負荷)、AC100V・120W以下(蛍光灯負荷)、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】30V(AC/DC)0.5A(抵抗負荷)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
検知距離範囲で2m~12m〔10段階〕とより近距離のみ検知が可能となりました。
検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を出力するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。
付属のエリアマスクシートでエリア調整することで窓の警戒が可能です。
防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具が必要です)
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約10Lx~∞可変)
設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。
センサーのカウント回数が切り替え可能なカウント回数切替機能を搭載。(1回/3回)
本体タンパー出力があります。
動作確認に便利な動作表示灯付。(赤色LED)
材質樹脂
切替方式(カウント)1回/3回[スイッチにて]
消費電力(W)1以下
検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)
配線接続端子式
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)
接点方式【大接点出力】無電圧接点 a接点、【小接点出力】無電圧接点 a接点/b接点切替式[スイッチにて]
動作表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1分間)、検知時:大接点出力に同期して点灯
感度調整30%~170%[ボリュームにて]
動作モード【大接点出力】約10Lx(夜間)~∞Lx(昼夜)、【小接点出力】[昼夜判別機能]、照度に無関係に出力、動作モードの設定に連動のいずれかを選択(スイッチにて)
設置場所屋内・屋外(防雨構造)(IP54相当)
接点容量【大接点出力】白熱灯負荷/AC100V・300W以下、蛍光灯負荷/AC100V・50W以下(インバーター式は除く)、【小接点出力】AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)
動作接点【大接点出力】オフディレイ動作、【小接点出力】ワンショット動作
可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。
省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。
【無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替)】
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
※縦付け時のみ防雨構造:IP43相当となります。横付け時は非防雨構造となります。
用途照明灯や監視カメラなどの起動スイッチとして
材質樹脂
色ブラック
質量(g)約220
切替方式(設定スイッチ)接点切替:1a/1bの切替(接点)、小接点動作モード:-
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続M4 セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC10.5~30.0(無極性)
消費電流(mA)30以下
使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)
接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開)
検知距離(m)(縦付け時)ワイド(5対)最長部:10、カーテン(5対)最長部:10、ロング(1対)最長部:20 ※いづれかの設定が可能、(横付け時)カーテン(5対)最長部:3
動作時間約2秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間)
動作表示灯赤色LED(接点動作に同期)
感度調整約30~170%(中点時100%)
設置場所(縦付け時)屋外/屋内(防雨構造:IP43相当):壁面・ポール高さ0.8~1.5m、(横付け時)半屋外/屋内(非防雨構造):壁面・天井高さMax3.0m
接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷)
動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作 約2秒~5分
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。
歩行者や低速車輌の検知が可能。※車輛によっては検知しない場合があります。
大容量の接点出力により、照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。
防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。
出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。
スイッチにより、検知方向の切替ができます。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用
照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能
材質樹脂
色ブラック
質量(g)約240
切替方式(設定スイッチ)接点切替:a接点/b接点の切替(接点)、検知方向切替:A→B/B→Aの切替
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続M4 セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC10.5~30.0
消費電流(mA)40以下
角度調整範囲左右±90°、上下0~6°(下方のみ)
使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)
接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開)
検知距離(m)0.5~6
応答速度0.4m/s~1m/s
動作時間約5秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間)
動作表示灯赤色LED:点灯(接点動作に同期)、点滅(ウォームアップ動作中)
設置場所屋外(IP43相当)/屋内壁面・ポール
接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷)
動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ約5秒~5分
検知エリア検知エリアA(1対)、検知エリアB(1対)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
従来の反射型の赤外線センサーとは異なり直接反射方式を採用しましたので反射鏡は不要です。
設置場所によって感度を調整できる感度調整ボリューム付。(工場出荷時は人体を1mで検知するよう設定してあります。)
昼間は動作しないようE.E.スイッチ(エレクトロニクス・アイ)が照度を監視。
投光・受光部が一体化されたセンサーですので配線工事は本体のみでOKです。
材質樹脂
質量(g)約85
消費電力(W)3.6以下
検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(静止検知型)
配線接続端子式
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
応答時間0.3s以上の検知で動作
使用周囲温度(℃)-20~+50
接点方式無電圧リレー接点(a接点)
検知距離(m)1以内
付加機能E・Eスイッチ内蔵
設置場所屋内
接点容量AC100V・200W以下(白熱灯負荷)、AC100V・80W以下(蛍光灯負荷)
動作接点検知時間+オフディレイ動作(約5秒)
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
6日以内出荷
人の動きを感知し、非接触で照明器具を点灯させることができるセンサースイッチです。タイマー(約10秒~3分で調節可能)で自動消灯します。IP20です。
色ホワイト
質量(g)70
定格消費電力(W)0.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.1×1.9×3.7
最大電力(W)120
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
【設置方法】。「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。。【電源部品類】。PAD-50W-A。PAD-80W-A。PAD-150W-A
用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯
仕様SJV:10(消費します)
適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用)
材質ABS,PVC
質量(g)140
定格電圧(V)DC24
許容電流(A)2.5
本体寸法(mm)65×57×35
センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲)
時間検知後ON:約35秒(固定)
使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃)
コード長さ(cm)入出:約25
関連資料(0.35MB)
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所
負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)
切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)
検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)
質量(kg)0.2
本製品は、赤外線で人の動きを検知して、通電のオン/オフを行います。
LEDライトや扇風機、防犯グッズや電子工作のスイッチとしてご利用いただけます。
人感センサーの検知範囲は、約5m(約120度)で人の動きを検知します。
※周辺温度と人の体温が近い場合、検知範囲が短くなります。
人感センサーが反応すると通電を開始します。
オフタイマーにより一定時間、人感センサー反応がないと通電を停止しますが、連続して動きを検知した場合は、継続して通電を行います。
本製品の全長は約50cmで、人感センサーを中心にOUTPUT側:約25cm、INPUT側:約25cmとなっております。
本製品は充電専用で、データ通信には対応しておりません。
本製品の本体カバーを開けて、(+)ドライバーでオフタイマーを調整できます。
右回し:タイマーが短くなります。(最小:約15秒)
左回し:タイマーが長くなります。(最大:約250秒)
※本製品のカバーを空ける際は、電源と接続機器を外して、側面の穴から基板を傷つけないように開けてください。
オフタイマーを調整する際、無理な力がかからないように回してください。
回しすぎるとねじ切れて損傷します。
カバーの分解による損傷や故障は保証対象外となります。
センサー部分を固定するためのビス×2、両面テープ×1が付属しております。
壁や棚に取り付ける際にご利用ください。
電源USB5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)
ケーブル長(cm)全長:約50(真ん中にセンサーユニットがあり、OUTPUT側:約25、INPUT側:約25)
質量(g)約30
セット内容USB人感センサー本体、取り付け用ビス×2、両面テープ×1
音もするどくキャッチする人感スイッチ。人や車や音を検知して庭園、ガレージの照明オン!
人感・音感スイッチは、人体から放出される遠赤外線をキャッチするパッシブインフラレッド方式の人感センサーと
音波に反応する音感センサーから成り照明灯や各種HA機器のコントロール用スイッチとして幅広い用途にご使用いただけます。
検知性能、外部出力をリニューアルし、利便性が更に向上しました。
検知方式(人感)パッシブインフラレッド方式、(音感)音波集音方式
検知エリア(m)(人感)立体検知15m、(音感)立体検知6m
感度人感:約30~150%、音感:H(100%)/L(50%・カウント2回)
設置場所屋内・屋外
防水性IP43相当
動作表示灯赤色LED
機能外部制御機能、強制動作機能、機器異常監視機能
配線接続リード線
使用環境温度(℃)‐20~50(氷結、結露なきこと)
質量(g)約500
材質樹脂
音も感知する人感スイッチですのであらゆる用途に対応でき、人や車や音をのがしません。
省エネ用として庭の照明をオン・オフさせたり、車のクラクションでガレージ灯を点灯させるのに最適です。
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。又、取付ベース部のピッチは市販の埋込ボックスに適合しておりますのでスッキリ取り付けられます。
動作時間切替で動作時間(タイマー)の設定レンジを、約2秒~約1分可変、又は約5秒~約10分可変のいずれかにすることができます。
新しいタイプの角度調整機構で上下・左右にセンサーの角度調整がワンタッチで可能になりました。
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。夜間のみの動作が可能です。(約5Lx~∞可変)
材質樹脂
質量(g)約500
消費電力(W)50以下
検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式〔スイッチで機能の選択設定〕、<音感>音波集音方式〔スイッチで機能の選択設定〕
配線接続リード線式
出力形態【大接点出力(基本動作)】無電圧リレー接点:a接点、【小接点出力(基本動作)】無電圧リレー接点:c接点
電源電圧(V)DC10.5~30
出力容量【大接点出力(基本動作)】500W 以下(白熱灯負荷)、AC100V・5A 以下(抵抗負荷)、DC30V・3A 以下(抵抗負荷)、【小接点出力(基本動作)】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)
付加機能外部制御機能、強制動作機能、機器異常監視機能
動作時間【大接点出力(基本動作)】約2秒~1分/1分~10分 〔スイッチで選択設定〕、【小接点出力(基本動作)】タイマー連動/オフディレイ約2秒〔スイッチで選択設定〕
動作表示灯赤色LED(検知窓部内包)、小接点出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作
動作モード【大接点出力(基本動作)】内部制御/外部制御 〔スイッチで選択設定〕、【小接点出力(基本動作)】制御非連動/制御連動〔スイッチで選択設定〕
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)
検知エリア(m)<人感>最長部15(立体検知)、<音感>最長部6(立体検知)
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100
取付壁取付
定格電流(A)1.2
適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
材質ABS樹脂
電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)
本体質量(g)51
全光束(Lm)7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×90×40
光源電球色LED×4灯(交換不可)
色温度(K)2,500
検知方式人感明暗センサー
調光の可否3段階調光機能
調色の可否無し
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。
質量(g)13
使用温度範囲(℃)0~35
電源内蔵リチウムイオンバッテリー
対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×20
機能人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。
通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)
インターフェースMicro USB(充電専用)
通信距離見通し距離約10m
充電時間(時間)約1
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
HAFELE製LED専用人感スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。内蔵マイクロスイッチによる調整可能な遅延時間。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●Verticalsensorbracket:120°●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、自動●センサー範囲:0-3000mm●センサー角度:90°●バージョン:遅延時間は調整可能
長さ(mm)44.5
色白/グレー/黒
取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用
消費電力(W)0.1
下穴径(Φmm)12
直径×長さL(Φmm×mm)12×44.5
保護等級IP20
梱包内容調整可能な動作感知装置1個、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)
メモリー機能いいえ
最大7000lmの高照度ライトを搭載したLED防犯ライト。
AC200V駆動、防犯灯/威嚇ライトがこの一台で!
効率の良い明るい増設ライト
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。
明るさは、最大照度7,000lmの高照度設計です。(水銀灯300W相当)
AC200V駆動が可能
電源仕様はAC200Vにも対応しています。
(AC100V/AC200V(単相兼用))
点灯接点入出力を装備
ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。
点灯接点入力:入力中は照度設定(0%~100%)の照度で点灯
(フラッシング可)
点灯接点出力:入力に同期(複数台の連動が可能)
使用例)
⇒LED人感ライト(LCL-37)の増設ライト
⇒人感スイッチなどのセンサーと組み合せての使用
防犯灯や常夜灯に省電力で使用が可能
調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。
しかもLEDなので省電力です。
調光点灯は、照度0%~100%の設定が可能
材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂
質量(g)約1900
消費電力(W)60
電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用)
保護等級IP55
出力接点点灯:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)
使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと)
設置場所屋外・屋内
接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路)
配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式
明るさ(Lm)点灯:最大7000
調整機能<点灯モード>点灯/フラッシング、<動作モード>約5lx~∞lx(昼夜判別)、<照度設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<調光設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<動作モード制御>EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、<ループ接続>あり/なし
点灯時間点灯接点入力中、点灯/フラッシング
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
羽根(Φmm)80
適合パイプ径(Φmm)100
LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質アルミ、ポリカーボネイト
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)57.1
演色指数(Ra)83
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付
質量(kg)0.71
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。
新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。
2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
用途内玄関
定格電圧(V)100
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.05
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量1.2A 100V AC
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
本体切-連続-自動切換スイッチ付
人感センサーとマイコンでトイレを自動換気
壁面・天井面取付兼用形
自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.85
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
エクステリア用の本格的な防犯ライト。天井は勿論、壁面、ポール、バイスなど各種の取り付けが可能です。(豊富なオプションを用意)
防雨性、耐久性に優れていますのでエクステリア用に最適です。1個用のスイッチボックスに適合します。
好評発売中の人感・音感スイッチMSシリーズに接続して自動照明器としてご利用ください。単独使用で威嚇用の防犯ライトにもなります。
材質ホルダー:亜鉛ダイキャスト、ボックス:樹脂
質量(g)約1050
電源電圧AC100V、50/60Hz
使用周囲温度(℃)‐20~50
設置場所屋外:軒下、駐車場など
関連キーワード
1
2
3
次へ