XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP44)なので、屋外の軒下などでも使用できます。
仕様IDコード数:60000通り
電源送信機:単4形アルカリ電池×3個(別売)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください)
電池寿命送信機:約1年半(10回/1日動作送信、20℃時)、約6カ月(1日10回受信、気温20℃時)
電源タイプ電池式
関連資料(1.92MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
XP50AGとXP700のセットです。
セット内容XP50AGとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP50AG:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP50AG:約82、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP50AG:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP50AG:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50AG:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。人感センサー送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP55)なので、屋外の軒下などでも使用できます。
仕様IDコード数:60000通り
電源送信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 受信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売)
電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信時)
電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式
関連資料(2.84MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
人の動きを感知して受信機へ送信。
マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)約82
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)
防塵防水性能IP55
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
設置場所屋内/屋外
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
人の動きを感知して受信機へ送信。
マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)約82
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)
防塵防水性能IP55
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
設置場所屋内/屋外
感知距離(m)(屋内弱)約1~5、(屋内強)約3~8、(屋外弱)5~8、(屋外強)6~8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
XP120とXP50Aのセットです。
セット内容XP120とXP50A
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP120:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP120:約148、XP50A:約82
ランプ受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅、送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)
防塵防水性能IP55
電池寿命XP120:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)、XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗
設置場所屋内/屋外
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP120:90×91×32、XP50A:77×83×35
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
XP50AとXP1000のセットです。
セット内容XP50AとXP1000
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP1000:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP50A:約82、XP1000:約150
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可)
防塵防水性能IP55
電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP1000:写真:約6ヶ月(1日10回撮影)/動画:約3ヶ月(1日10回録画)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード写真モード/動画モード
設置場所XP50A:屋内/屋外、XP1000:屋内/軒下
電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP1000:142×74×37
1セット
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット
扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
壁掛け&卓上置き (受信機のみ)
USB電源対応 (受信機のみ)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット
質量(g)受信機:100、送信機:45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26
電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
XP30AとXP700のセットです。
セット内容XP30AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード